Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špirálový vrták HSCo8 WN MAGMA

Špirálový vrták, HSCo8, typ WN, RH MAGMA
VRTAK NA TVRDE MAT HSCO8 WN MAGMA 9,5MM

Obj. č. 0618940950

EAN 4061975572851

Cena za zvolené balenie
Špirálový vrták HSCo8 WN MAGMA

Obj. č. 0618940950

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vrták s mimoriadne dlhou životnosťou s viacvrstvovou úpravou Magma a 8 % kobaltovou zliatinou na univerzálne spracovanie bežných ocelí, titánu a ťažko opracovateľných materiálov (napr. Hardox) s mimoriadne vysokými pevnosťami až do 1550 N/mm².

Výnimočne vysoká stabilita pri vŕtaní a rezná sila


Vystužené jadro a skrátená dĺžka špirály podľa DIN 1897 s celkovou dĺžkou podľa DIN 338



Mimoriadne vysoká odolnosť proti rozbitiu


Optimalizovaná rezná hrana a špeciálny plochý uhol špirály



Špeciálny viacvrstvový povlak Magma a 8 % kobaltová zliatina


  • Až 9x dlhšia životnosť a o 50 % vyššia rýchlosť rezania v porovnaní s vrtákmi bez povrchovej úpravy

  • Až 2x dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými povrchovými úpravami

  • Odolnosť voči teplotám až do 800 °C


Optimálne centrovanie počas práce a menšie potrebné úsilie


Uhol hrotu 135° a optimalizované krížové podbrúsenie



Stopka s 3 plochami (od priemeru 4 mm)


  • Bez prekĺzania v skľučovadle na vrtáky: rýchlejšia a pohodlnejšia práca

  • Optimálny prevod pohonu

  • Ochrana skľučovadla na vrtáky pred poškodením

  • Malé úsilie potrebné na uvoľnenie a utiahnutie skľučovadla na vrtáky


Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Materiály, ktoré sa ťažko obrábajú (napr. Hardox 400 – 500), ako sú lopaty rýpadiel, doplnky nákladných automobilov, pancierovanie, snežné pluhy, poľnohospodárske stroje atď.

  • Otvory v konvenčných oceliach, keď sa vyžaduje dlhá životnosť
Pokyny

Ak je to možné, použite dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.

Vhodnosť pre typ stroja

Vrták, Akumulátorový skrutkovač, Stojanová vŕtačka, Stred frézovania/vŕtania

Materiály určené na spracovanie

Tvrdý apevný materiál

Kvalita

ZEBRA-Premium

Štandard / hĺbka vŕtania

CS / 3xD

Priemer (Ø)

9,5 mm

Dĺžka (l1)

125 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

40 mm

Priemer stopky

9,5 mm

Tvar drieku

Stopka s 3 plochami

Povrch

Viacvrstvová povrchová úprava Magma

Rezný materiál

HSCo8

Vrcholový uhol

135 Stupeň

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém) ( )

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Správanie pri vŕtaní (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Samo centrujúce

Áno

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1550 N/mm²

Materiálová podskupina

Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Titán, Titánové zliatiny, Hardox, Pružinové ocele, Bronz, krátke sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Mosadz, krátke sekanie

Hodnoty rezania
Pre priemer 1,0 – 3,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 1,0 od priemeru 2,0 od priemeru 3,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 20 25 6360 7960 0,020 3183 3979 0,030 2122 2653 0,040
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 20 25 6360 7960 0,020 3183 3979 0,030 2122 2653 0,040
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 8 12 2546 3820 0,020 1273 1910 0,030 849 1273 0,040
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 8 12 2546 3820 0,020 1273 1910 0,030 849 1273 0,040
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² 8 12 2546 3820 0,020 1273 1910 0,030 849 1273 0,040
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 8 12 2546 3820 0,020 1273 1910 0,030 849 1273 0,040
Nehrdzavejúce ocele
Titán a titánové zliatiny ≤ 850 N/mm² 7 10 2228 3183 0,020 1114 1592 0,030 743 1061 0,040
Špeciálne zliatiny ≤ 1 200 N/mm² 7 9 2228 2865 0,020 1114 1432 0,030 743 955 0,040
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 20 30 6366 9550 0,030 3183 4775 0,040 2122 3183 0,050
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 18 22 5730 7000 0,030 2865 3500 0,040 1910 2334 0,050
Tvrdé materiály
Hardox ≤ 1 250 N/mm² 7 9 2228 2865 0,025 1114 1432 0,035 743 955 0,045
Hardox ≤ 1 550 N/mm² 4 6 1273 1910 0,015 637 955 0,020 424 637 0,030
Pružinové ocele ≤ 1 100 N/mm² 8 10 2538 3183 0,025 1273 1592 0,035 849 1061 0,040
Kľúč
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
n = rýchlosť otáčania [ot./min]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Pre priemer 8,0 – 12,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 8,0 od priemeru 10,0 od priemeru 12,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 20 25 796 995 0,100 637 796 0,120 531 663 0,140
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 20 25 796 995 0,100 637 796 0,120 531 663 0,140
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 8 12 318 477 0,100 255 382 0,120 212 318 0,140
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 8 12 318 477 0,100 255 382 0,120 212 318 0,140
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² 8 12 318 477 0,100 255 382 0,120 212 318 0,140
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 8 12 318 477 0,100 255 382 0,120 212 318 0,140
Nehrdzavejúce ocele
Titán a titánové zliatiny ≤ 850 N/mm² 7 10 279 398 0,100 223 318 0,120 186 265 0,140
Špeciálne zliatiny ≤ 1 200 N/mm² 7 9 279 358 0,100 223 286 0,120 186 239 0,140
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 20 30 796 1194 0,120 637 955 0,140 531 796 0,160
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 18 22 716 875 0,120 573 700 0,140 477 584 0,160
Tvrdé materiály
Hardox ≤ 1 250 N/mm² 7 9 279 358 0,100 223 286 0,125 186 239 0,140
Hardox ≤ 1 550 N/mm² 4 6 159 239 0,080 127 191 0,100 106 159 0,110
Pružinové ocele ≤ 1 100 N/mm² 8 10 318 398 0,100 255 318 0,125 212 265 0,140
Pre priemer 4,0 – 6,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 4,0 od priemeru 5,0 od priemeru 6,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 20 25 1592 1989 0,050 1273 1592 0,060 1061 1326 0,080
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 20 25 1592 1989 0,050 1273 1592 0,060 1061 1326 0,080
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 8 12 637 955 0,050 509 764 0,060 424 637 0,080
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 8 12 637 955 0,050 509 764 0,060 424 637 0,080
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² 8 12 637 955 0,050 509 764 0,060 424 637 0,080
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 8 12 637 955 0,050 509 764 0,060 424 637 0,080
Nehrdzavejúce ocele
Titán a titánové zliatiny ≤ 850 N/mm² 7 10 557 796 0,050 446 637 0,060 371 531 0,080
Špeciálne zliatiny ≤ 1 200 N/mm² 7 9 557 716 0,050 446 573 0,060 371 477 0,080
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 20 30 1592 2387 0,060 1273 1910 0,080 1061 1592 0,100
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 18 22 1432 1751 0,060 1146 1401 0,080 955 1167 0,100
Tvrdé materiály
Hardox ≤ 1 250 N/mm² 7 9 557 716 0,063 446 573 0,070 371 477 0,080
Hardox ≤ 1 550 N/mm² 4 6 318 477 0,040 255 382 0,050 212 318 0,060
Pružinové ocele ≤ 1 100 N/mm² 8 10 637 796 0,060 509 637 0,070 424 531 0,080
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie