Špirálový vrták HSCo8 WN TYP RH
Špirálový vrták HSCo8 WN, typ RH
VRTAK SPIR DO KOVU WN MK HSSCO8 D36,0
Obj. č. 0618303600
EAN 4052712047589
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Najvyššia stabilita a rezný výkon
Mimoriadne krátka vŕtacia časť a vystužené jadro
Mimoriadne vysoká odolnosť voči zlomeniu
Optimalizovaná rezná hrana a špeciálny plochý uhol skrutkovnice
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre typ stroja | Stojanová vŕtačka |
Materiály určené na spracovanie | Tvrdý apevný materiál |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Štandard / hĺbka vŕtania | CS / 3xD |
Priemer (Ø) | 36,0 mm |
Vhodnosť pre nástroje s Morseovým kužeľom | BUP 4 |
Dĺžka (l1) | 282 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 132 mm |
Tvar drieku | Morseho skosenie |
Povrch | Vaporizované |
Rezný materiál | HSCo8 |
Vrcholový uhol | 130 Stupeň |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 3 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Správanie pri vŕtaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Samo centrujúce | Áno |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1400 N/mm² |
Materiálová podskupina | Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Titán, Titánové zliatiny, Hardox, Pružinové ocele, Bronz, krátke sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Mosadz, krátke sekanie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!