Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špirálový vrták HSCo8 WN TYP RH

Špirálový vrták HSCo8 WN, typ RH
VRTAK SPIR DO KOVU WN MK HSSCO8 D39,0

Obj. č. 0618303900

EAN 4052712047619

Cena za zvolené balenie
Špirálový vrták HSCo8 WN TYP RH

Obj. č. 0618303900

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mimoriadne stabilný kužeľový vrták s morseho skosením z 8 % kobaltovej zliatiny do stĺpových vŕtačiek na prácu s ťažko obrábateľnými materiálmi (napr. Hardox) s extrémne vysokou pevnosťou až 1 400 N/mm², ako sú lopaty rýpadiel, doplnky nákladných automobilov, pancierovanie, snežné pluhy, poľnohospodárske stroje atď.

Najvyššia stabilita a rezný výkon


Mimoriadne krátka vŕtacia časť a vystužené jadro



Mimoriadne vysoká odolnosť voči zlomeniu


Optimalizovaná rezná hrana a špeciálny plochý uhol skrutkovnice

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre typ stroja

Stojanová vŕtačka

Materiály určené na spracovanie

Tvrdý apevný materiál

Kvalita

ZEBRA-Premium

Štandard / hĺbka vŕtania

CS / 3xD

Priemer (Ø)

39,0 mm

Vhodnosť pre nástroje s Morseovým kužeľom

BUP 4

Dĺžka (l1)

288 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

139 mm

Tvar drieku

Morseho skosenie

Povrch

Vaporizované

Rezný materiál

HSCo8

Vrcholový uhol

130 Stupeň

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém) ( )

3 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Správanie pri vŕtaní (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Samo centrujúce

Áno

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1400 N/mm²

Materiálová podskupina

Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Titán, Titánové zliatiny, Hardox, Pružinové ocele, Bronz, krátke sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Mosadz, krátke sekanie

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 5L

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
x 1 ks
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie