Špirálový vrták HSS DIN 1869 R1, typ RN
Špirálový vrták, HSS DIN 1869 R1, typ RN
VRTAK SPIR DO KOVU DIN1869 R1 HSS D4,0
Obj. č. 0625400400
EAN 4052712273353
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Povrch s naparenou vrstvou zabezpečuje výnimočnú priľnavosť chladiacich mazív a znižuje tendenciu hromadenia nánosov materiálu
- Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®
Pri použití vrtáka podľa DIN 1869 sa odporúča vytvoriť skúšobný otvor s hĺbkou 1xD až 2xD. Náš veľmi krátky presný vrták podľa DIN 1897 (obj. č. 062470...) je na túto úlohu ideálny.
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre typ stroja | Akumulátorový skrutkovač, Stojanová vŕtačka, Stred frézovania/vŕtania, Vrták |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina |
Kvalita | Würth – štandard |
Štandard / hĺbka vŕtania | DIN 1869 / 20xD |
Priemer (Ø) | 4,0 mm |
Dĺžka (l1) | 175 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 120 mm |
Priemer stopky | 4,0 mm |
Tvar drieku | Valcový |
Povrch | Vaporizované |
Rezný materiál | HSS |
Vrcholový uhol | 118 Stupeň |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 2 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Správanie pri vŕtaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Samo centrujúce | Áno |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1000 N/mm² |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Nástrojové ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický |
| Hodnoty rezania | ||||||||||||
| Pre priemer 4,0 – 6,0 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 4,0 | od priemeru 5,0 | od priemeru 6,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1989 | 2387 | 0,060 | 1592 | 1910 | 0,080 | 1326 | 1592 | 0,100 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1989 | 2387 | 0,060 | 1592 | 1910 | 0,080 | 1326 | 1592 | 0,100 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1989 | 2387 | 0,060 | 1592 | 1910 | 0,080 | 1326 | 1592 | 0,100 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 25 | 1751 | 1989 | 0,060 | 1401 | 1592 | 0,080 | 1167 | 1326 | 0,100 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 25 | 1751 | 1989 | 0,060 | 1401 | 1592 | 0,080 | 1167 | 1326 | 0,100 |
| Legované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 796 | 1273 | 0,050 | 637 | 1019 | 0,060 | 531 | 849 | 0,080 |
| Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 796 | 1273 | 0,050 | 637 | 1019 | 0,060 | 531 | 849 | 0,080 |
| Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 796 | 1273 | 0,050 | 637 | 1019 | 0,060 | 531 | 849 | 0,080 |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 796 | 1273 | 0,050 | 637 | 1019 | 0,060 | 531 | 849 | 0,080 |
| Odlievané kovy | ||||||||||||
| Liatina | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 2228 | 2546 | 0,060 | 1783 | 2037 | 0,080 | 1485 | 1698 | 0,100 |
| Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 1751 | 1989 | 0,060 | 1401 | 1592 | 0,080 | 1167 | 1326 | 0,100 |
| Plast | ||||||||||||
| Plast | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 1592 | 2387 | 0,050 | 1273 | 1910 | 0,060 | 1061 | 1592 | 0,080 |
| Kľúč |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] |
| f = posun [mm/r] |
| n = rýchlosť otáčania [ot./min] |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
| Pre priemer 8,0 – 13,0 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 8,0 | od priemeru 10,0 | od priemeru 13,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 995 | 1194 | 0,120 | 796 | 955 | 0,140 | 612 | 735 | 0,160 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 995 | 1194 | 0,120 | 796 | 955 | 0,140 | 612 | 735 | 0,160 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 995 | 1194 | 0,120 | 796 | 955 | 0,140 | 612 | 735 | 0,160 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 25 | 875 | 995 | 0,120 | 700 | 796 | 0,140 | 539 | 612 | 0,160 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 25 | 875 | 995 | 0,120 | 700 | 796 | 0,140 | 539 | 612 | 0,160 |
| Legované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,100 | 245 | 392 | 0,120 |
| Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,100 | 245 | 392 | 0,120 |
| Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,100 | 245 | 392 | 0,120 |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,100 | 245 | 392 | 0,120 |
| Odlievané kovy | ||||||||||||
| Liatina | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 1114 | 1273 | 0,120 | 891 | 1019 | 0,140 | 686 | 784 | 0,160 |
| Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 875 | 995 | 0,120 | 700 | 796 | 0,140 | 539 | 612 | 0,160 |
| Plast | ||||||||||||
| Plast | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 796 | 1194 | 0,100 | 637 | 955 | 0,100 | 490 | 735 | 0,120 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!