Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špirálový vrták HSS DIN 1869 R1, typ RN

Špirálový vrták, HSS DIN 1869 R1, typ RN
VRTAK SPIR DO KOVU DIN1869 R1 HSS D7,0

Obj. č. 0625400700

EAN 4052712047923

Cena za zvolené balenie
Špirálový vrták HSS DIN 1869 R1, typ RN

Obj. č. 0625400700

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 3 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Veľmi dlhý vrták na vŕtanie hlbokých otvorov v kalenej oceli alebo oceli s vysokou pevnosťou až do 850 N/mm², liatine a kompozitných materiáloch (napr. v plastových profiloch s oceľovým jadrom).
  • Povrch s naparenou vrstvou zabezpečuje výnimočnú priľnavosť chladiacich mazív a znižuje tendenciu hromadenia nánosov materiálu

  • Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®
Upozornenie

Pri použití vrtáka podľa DIN 1869 sa odporúča vytvoriť skúšobný otvor s hĺbkou 1xD až 2xD. Náš veľmi krátky presný vrták podľa DIN 1897 (obj. č. 062470...) je na túto úlohu ideálny.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre typ stroja

Akumulátorový skrutkovač, Stojanová vŕtačka, Stred frézovania/vŕtania, Vrták

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina

Kvalita

Würth – štandard

Štandard / hĺbka vŕtania

DIN 1869 / 20xD

Priemer (Ø)

7,0 mm

Dĺžka (l1)

225 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

155 mm

Priemer stopky

7,0 mm

Tvar drieku

Valcový

Povrch

Vaporizované

Rezný materiál

HSS

Vrcholový uhol

118 Stupeň

Životnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém) ( )

2 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Správanie pri vŕtaní (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Samo centrujúce

Áno

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1000 N/mm²

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Nástrojové ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický

Hodnoty rezania
Pre priemer 4,0 – 6,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 4,0 od priemeru 5,0 od priemeru 6,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 25 30 1989 2387 0,060 1592 1910 0,080 1326 1592 0,100
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 25 30 1989 2387 0,060 1592 1910 0,080 1326 1592 0,100
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 25 30 1989 2387 0,060 1592 1910 0,080 1326 1592 0,100
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 22 25 1751 1989 0,060 1401 1592 0,080 1167 1326 0,100
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 22 25 1751 1989 0,060 1401 1592 0,080 1167 1326 0,100
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 16 796 1273 0,050 637 1019 0,060 531 849 0,080
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 16 796 1273 0,050 637 1019 0,060 531 849 0,080
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 16 796 1273 0,050 637 1019 0,060 531 849 0,080
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 16 796 1273 0,050 637 1019 0,060 531 849 0,080
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 28 32 2228 2546 0,060 1783 2037 0,080 1485 1698 0,100
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 22 25 1751 1989 0,060 1401 1592 0,080 1167 1326 0,100
Plast
Plast ≤ 200 N/mm² 20 30 1592 2387 0,050 1273 1910 0,060 1061 1592 0,080
Kľúč
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
n = rýchlosť otáčania [ot./min]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Pre priemer 8,0 – 13,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 8,0 od priemeru 10,0 od priemeru 13,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 25 30 995 1194 0,120 796 955 0,140 612 735 0,160
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 25 30 995 1194 0,120 796 955 0,140 612 735 0,160
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 25 30 995 1194 0,120 796 955 0,140 612 735 0,160
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 22 25 875 995 0,120 700 796 0,140 539 612 0,160
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 22 25 875 995 0,120 700 796 0,140 539 612 0,160
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 16 398 637 0,100 318 509 0,100 245 392 0,120
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 16 398 637 0,100 318 509 0,100 245 392 0,120
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 16 398 637 0,100 318 509 0,100 245 392 0,120
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 16 398 637 0,100 318 509 0,100 245 392 0,120
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 28 32 1114 1273 0,120 891 1019 0,140 686 784 0,160
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 22 25 875 995 0,120 700 796 0,140 539 612 0,160
Plast
Plast ≤ 200 N/mm² 20 30 796 1194 0,100 637 955 0,100 490 735 0,120
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 5L

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
x 1 ks
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie