Špirálový vrták HSS DIN 1869 R2 SMART STEP
Špirálový vrták HSS DIN 1869 R2 SMART STEP
VRTAK SMARTSTEP DIN1869 HSS D8,0MM
ZEBRA SMART STEP
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Prvý extra dlhý špirálový vrták so stupňovitou geometriou závrtného hrotu
Presné okrúhle otvory bez jamkovania
Až o 100 % rýchlejší ako bežné extra dlhé vrtáky HSS
Extrémne pohodlné vŕtanie
- Presné rezanie bez potreby predvŕtania napriek extra dlhej konštrukcii
- Zabraňuje odbiehaniu nástroja aj v mimoriadne hlbokých dierach
- Výrazne menšia námaha v porovnaní s vŕtaním s konvenčným mimoriadne dlhým špirálovým vrtákom
- Jednoduché prevŕtanie alebo zväčšenie existujúceho vyvŕtaného otvoru
Stopka s 3 plochami
- Bez pokrivenia v skľučovadle: rýchlejšia a pohodlnejšia práca
- Optimálny prenos sily
- Ochrana skľučovadla pred poškodením
- Otváranie a zatváranie skľučovadla takmer bez námahy
Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®
Dostupný len od spoločnosti Würth
Na slepé otvory použite predĺžený hrot s vrtákom (pozrite si rozmer l3)!
Hárky údajov(X)
- Ideálny na vŕtanie tenkostenných kompozitných materiálov, napr. pri výrobe okien (plastové profily s oceľovým jadrom)
- Vysoká kvalita vyvŕtaných otvorov a výrazne dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými vrtákmi do dreva.
- Dokonalý na používanie s akumulátorovými vŕtačkami, ako aj s ručnými, stojanovými a stĺpovými vŕtačkami
- Univerzálne vhodný pre hladké, ako aj zaoblené a nerovné povrchy
Na dosiahnutie optimálneho postupu vŕtania a zabránenie zasekávaniu používajte pri veľkých hĺbkach vŕtania „krokové cykly“.
Vhodnosť pre typ stroja | Vrták |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Štandard / hĺbka vŕtania | DIN 1869 / 25xD |
Verzia | Nadmerná dĺžka |
Priemer (Ø) | 8 mm |
Dĺžka (l1) | 305 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 210 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (l3) | 7,1 mm |
Priemer drieku | 8 mm |
Tvar drieku | Stopka s 3 plochami |
Povrch | Viacero rafinovaných |
Rezný materiál | HSS |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Správanie pri vŕtaní (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Samo centrujúce | Áno |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1000 N/mm² |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!