Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Špirálový vrták HSS DIN 1897 typ RN - VRTAK-KOV-DIN1897-HSS-D11,0MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Špirálový vrták HSS DIN 1897 typ RN - VRTAK-KOV-DIN1897-HSS-D11,0MM - 1

Špirálový vrták HSS DIN 1897 typ RN

Špirálový vrták, HSS DIN 1897, typ RN
VRTAK-KOV-DIN1897-HSS-D11,0MM

Obj. č. 0624701100

EAN 4052712043116

Cena za zvolené balenie
Špirálový vrták HSS DIN 1897 typ RN

Obj. č. 0624701100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Veľmi krátky presný vrták do ocele pre široko univerzálne aplikácie v oceli až do pevnosti 850 N/mm² a v liatine.

O 20 % nižšia posuvná sila v porovnaní s bežnými vrtákmi a rýchlejší postup práce s menšou námahou


Optimalizovaný dizajn deleného hrotu



Presné vŕtanie bez centrovania, aj na zaoblených povrchoch


Optimalizovaný delený hrot



Ideálne na vŕtanie otvorov pomocou jadrovej vŕtačky


Veľmi presné bodové prerezávanie na presné vŕtanie otvorov



Vynikajúca adhézia chladiacich mazív a znížená tendencia hromadenia nánosov materiálu


Vaporizovaný povrch

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre typ stroja

Vrták, Akumulátorový skrutkovač, Stojanová vŕtačka

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina

Kvalita

ZEBRA-Premium

Štandard / hĺbka vŕtania

DIN 1897 / 3xD

Priemer (Ø)

11,0 mm

Dĺžka (l1)

95 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

47 mm

Priemer stopky

11,0 mm

Tvar drieku

Valcový

Povrch

Vaporizované

Rezný materiál

HSS

Vrcholový uhol

130 Stupeň

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém) ( )

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Správanie pri vŕtaní (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Samo centrujúce

Áno

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1000 N/mm²

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický

Hodnoty rezania
Pre priemer 1,0 – 2,5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 1,0 od priemeru 2,0 od priemeru 2,5
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 28 32 8913 10186 0,018 4456 5093 0,063 3565 4074 0,080
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 22 25 7003 7958 0,018 3501 3979 0,063 2801 3183 0,080
Plasty
Plasty ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
Kľúč
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
n = rýchlosť otáčania [ot./min.]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania
Pre priemer 12,5 – 20,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 12,5 od priemeru 16,0 od priemeru 20,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 22 25 560 637 0,160 438 497 0,200 350 398 0,250
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 22 25 560 637 0,160 438 497 0,200 350 398 0,250
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 28 32 713 815 0,250 557 637 0,315 446 509 0,400
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 22 25 560 637 0,250 438 497 0,315 350 398 0,400
Plasty
Plasty ≤ 200 N/mm² 20 30 509 764 0,200 398 597 0,250 318 477 0,315
Hodnoty rezania
Pre priemer 6,3 – 10,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 6,3 od priemeru 8,0 od priemeru 10,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 28 32 1415 1617 0,160 1114 1273 0,200 891 1019 0,250
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 22 25 1112 1263 0,160 875 995 0,200 700 796 0,250
Plasty
Plasty ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
Hodnoty rezania
Pre priemer 3,15 – 5,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 3,15 od priemeru 4,0 od priemeru 5,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 28 32 2829 3234 0,100 2228 2546 0,125 3565 4074 0,080
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 22 25 2223 2526 0,100 1751 1989 0,125 2801 3183 0,080
Plasty
Plasty ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 2546 3820 0,100
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 5L

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
x 1 ks
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie