Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špirálový vrták HSS DIN 1897 typ RN

Špirálový vrták, HSS DIN 1897, typ RN
VRTAK SPIR DO KOVU DIN1897 HSS D1,4
ZEBRA

Obj. č. 0624700140
EAN 4052712042539

Cena za zvolené balenie
Špirálový vrták HSS DIN 1897 typ RN

Obj. č. 0624700140

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Veľmi krátky presný vrták do ocele pre široko univerzálne aplikácie v oceli až do pevnosti 850 N/mm² a v liatine.

O 20 % nižšia posuvná sila v porovnaní s bežnými vrtákmi a rýchlejší postup práce s menšou námahou


Optimalizovaný dizajn deleného hrotu



Presné vŕtanie bez centrovania, aj na zaoblených povrchoch


Optimalizovaný delený hrot



Ideálne na vŕtanie otvorov pomocou jadrovej vŕtačky


Veľmi presné bodové prerezávanie na presné vŕtanie otvorov



Vynikajúca adhézia chladiacich mazív a znížená tendencia hromadenia nánosov materiálu


Vaporizovaný povrch

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre typ stroja

Vrták
Akumulátorový skrutkovač
Stojanová vŕtačka

Materiály určené na spracovanie

Oceľ
Liatina

Kvalita

ZEBRA-Premium

Štandard / hĺbka vŕtania

DIN 1897 / 3xD

Priemer (Ø)

1,4 mm

Dĺžka (l1)

32 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

9 mm

Priemer stopky

1,4 mm

Tvar drieku

Valcový

Povrch

Vaporizované

Rezný materiál

HSS

Vrcholový uhol

130 Stupeň

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém) ( )

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Správanie pri vŕtaní (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Samo centrujúce

Áno

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1000 N/mm²

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele
Nezliatinové mäkčené ocele
Liatina
Ťažné železo
Temperovaná liatina
Zliatiny horčíka
Meď, snízko legovaná
Mosadz, krátke sekanie
Mosadz, dlhé sekanie
Plasty, reaktoplast
Plast, termoplastický

Hodnoty rezania
Pre priemer 1,0 – 2,5
Označenie materiáluPevnosť v ťahu od priemeru 1,0od priemeru 2,0od priemeru 2,5
vcnf nfnf
oddooddo oddo oddo
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele≤ 850 N/mm²2530795895490,016397947750,050318338200,063
Nelegované kalené a popúšťané ocele≤ 850 N/mm²2530795895490,016397947750,050318338200,063
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele≤ 850 N/mm²2530795895490,016397947750,050318338200,063
Nelegované kalené a popúšťané ocele≤ 1 000 N/mm²2225700379580,014350139790,040280131830,050
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele≤ 1 000 N/mm²2225700379580,014350139790,040280131830,050
Legované kalené a popúšťané ocele≤ 1 200 N/mm²1016318350930,012159225460,032127320370,040
Nitridačné ocele≤ 1 200 N/mm²1016318350930,012159225460,032127320370,040
Nástrojové ocele≤ 1 200 N/mm²1016318350930,012159225460,032127320370,040
Rýchlorezné ocele≤ 1 200 N/mm²1016318350930,012159225460,032127320370,040
Odlievané kovy
Liatina≤ 350 HB28328913101860,018445650930,063356540740,080
Tvárna liatina a kujné železo≤ 350 HB2225700379580,018350139790,063280131830,080
Plasty
Plasty≤ 200 N/mm²2030636695490,016318347750,050254638200,063
Hodnoty rezania
Pre priemer 3,15 – 5,0
Označenie materiáluPevnosť v ťahu od priemeru 3,15od priemeru 4,0od priemeru 5,0
vcnf nfnf
oddooddo oddo oddo
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele≤ 850 N/mm²2530252630320,080198923870,100318338200,100
Nelegované kalené a popúšťané ocele≤ 850 N/mm²2530252630320,080198923870,100318338200,100
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele≤ 850 N/mm²2530252630320,080198923870,100318338200,100
Nelegované kalené a popúšťané ocele≤ 1 000 N/mm²2225222325260,063175119890,080280131830,080
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele≤ 1 000 N/mm²2225222325260,063175119890,080280131830,080
Legované kalené a popúšťané ocele≤ 1 200 N/mm²1016101116170,05079612730,063127320370,063
Nitridačné ocele≤ 1 200 N/mm²1016101116170,05079612730,063127320370,063
Nástrojové ocele≤ 1 200 N/mm²1016101116170,05079612730,063127320370,063
Rýchlorezné ocele≤ 1 200 N/mm²1016101116170,05079612730,063127320370,063
Odlievané kovy
Liatina≤ 350 HB2832282932340,100222825460,125356540740,080
Tvárna liatina a kujné železo≤ 350 HB2225222325260,100175119890,125280131830,080
Plasty
Plasty≤ 200 N/mm²2030202130320,080159223870,100254638200,100
Hodnoty rezania
Pre priemer 6,3 – 10,0
Označenie materiáluPevnosť v ťahu od priemeru 6,3od priemeru 8,0od priemeru 10,0
vcnf nfnf
oddooddo oddo oddo
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele≤ 850 N/mm²2530126315160,12599511940,1607969550,200
Nelegované kalené a popúšťané ocele≤ 850 N/mm²2530126315160,12599511940,1607969550,200
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele≤ 850 N/mm²2530126315160,12599511940,1607969550,200
Nelegované kalené a popúšťané ocele≤ 1 000 N/mm²2225111212630,1008759950,1257007960,160
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele≤ 1 000 N/mm²2225111212630,1008759950,1257007960,160
Legované kalené a popúšťané ocele≤ 1 200 N/mm²10165058080,0803986370,1003185090,125
Nitridačné ocele≤ 1 200 N/mm²10165058080,0803986370,1003185090,125
Nástrojové ocele≤ 1 200 N/mm²10165058080,0803986370,1003185090,125
Rýchlorezné ocele≤ 1 200 N/mm²10165058080,0803986370,1003185090,125
Odlievané kovy
Liatina≤ 350 HB2832141516170,160111412730,20089110190,250
Tvárna liatina a kujné železo≤ 350 HB2225111212630,1608759950,2007007960,250
Plasty
Plasty≤ 200 N/mm²2030101115160,12579611940,1606379550,200
Hodnoty rezania
Pre priemer 12,5 – 20,0
Označenie materiáluPevnosť v ťahu od priemeru 12,5od priemeru 16,0od priemeru 20,0
vcnf nfnf
oddooddo oddo oddo
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele≤ 850 N/mm²25306377640,2004975970,2503984770,315
Nelegované kalené a popúšťané ocele≤ 850 N/mm²25306377640,2004975970,2503984770,315
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele≤ 850 N/mm²25306377640,2004975970,2503984770,315
Nelegované kalené a popúšťané ocele≤ 1 000 N/mm²22255606370,1604384970,2003503980,250
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele≤ 1 000 N/mm²22255606370,1604384970,2003503980,250
Legované kalené a popúšťané ocele≤ 1 200 N/mm²10162554070,1251993180,1601592550,200
Nitridačné ocele≤ 1 200 N/mm²10162554070,1251993180,1601592550,200
Nástrojové ocele≤ 1 200 N/mm²10162554070,1251993180,1601592550,200
Rýchlorezné ocele≤ 1 200 N/mm²10162554070,1251993180,1601592550,200
Odlievané kovy
Liatina≤ 350 HB28327138150,2505576370,3154465090,400
Tvárna liatina a kujné železo≤ 350 HB22255606370,2504384970,3153503980,400
Plasty
Plasty≤ 200 N/mm²20305097640,2003985970,2503184770,315
Kľúč
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
n = rýchlosť otáčania [ot./min.]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokovýkonný rezací olej na najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 5L

Vysokovýkonný rezací olej na najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
x 1 ks
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie