Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špirálový vrták HSS DIN 338 SMART STEP

Špirálový vrták, HSS DIN 338, SMART STEP
VRTAK DIN338-HSS-SMARTSTEP-D1,0MM

Obj. č. 0624930100

EAN 4062856122912

Cena za zvolené balenie
Špirálový vrták HSS DIN 338 SMART STEP

Obj. č. 0624930100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Manuálne ovládaný vysokovýkonný vrták s výnimočnou technológiou SMART STEP (od priem. 2,5 mm) na okrúhle vŕtanie s vysokou presnosťou do ocele s tvrdosťou až do 1 000 N/mm2, hliníka, plastov, neželezných materiálov, tvrdého a mäkkého dreva.

Originálna technológia SMART STEP: prvý špirálový vrták so stupňovitou geometriou (od priemeru 2,5 mm)



Presné, kruhové otvory



Mimoriadne pohodlné vŕtanie


  • Eliminuje predvŕtanie, presné navŕtavanie bez vybiehania mimo centra

  • Možnosť vŕtania so sklonom

  • Jednoduché vŕtanie alebo zväčšenie existujúceho vyvŕtaného otvoru


Výrazne rýchlejšie ako bežné špirálové vrtáky so stenčeným hrotom



Ideálny na vŕtanie nitov a závitových svorníkov



Prvý špirálový vrták umožňujúci presné, ručné vŕtanie do priem. 20 mm bez predvŕtania; dokonca umožňuje presné otvory do priem. 26,5 mm bez predvŕtania, keď sa používa pri stĺpovej vŕtačke


Driek zmenšený na pr. 12,7 mm z > priemeru vrtáka 13,0 mm na použitie vo všetkých bežných 3-čeľusťových skľučovadlách vrtáka



Stopka s 3 plochami (od priemeru 4 mm)


  • Bez prekĺzania v skľučovadle na vrtáky: rýchlejšia a pohodlnejšia práca

  • Optimálny prevod pohonu

  • Ochrana skľučovadla na vrtáky pred poškodením

  • Malé úsilie potrebné na uvoľnenie a utiahnutie skľučovadla na vrtáky


Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný

Upozornenie

Na slepé otvory použite predĺžený hrot s vrtákom (pozrite si rozmer l3)!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Ideálny na nitovacie otvory, vyvŕtanie závitových kolíkov, vŕtanie plechov a tenkostenných profilových materiálov (napr. hliníkových/okenných profilov).

  • Vysokokvalitné vŕtanie a výrazne dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní s bežnými špirálovými vrtákmi na vŕtanie do dreva.

  • Ideálny na pohodlnú a rýchlu prácu s vysokou presnosťou s pevnými materiálmi (napr. s oceľou s pevnosťou až do 1 000 N/mm², hliníkom a plastmi).

Vhodnosť pre typ stroja

Vrták, Akumulátorový skrutkovač, Stojanová vŕtačka

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Neželezný kov, Drevo, Tvrdé drevo

Kvalita

ZEBRA-Premium

Štandard / hĺbka vŕtania

DIN 338 / 5xD

Priemer (Ø)

1 mm

Dĺžka (l1)

34 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

12 mm

Priemer stopky

1 mm

Tvar drieku

Valcový

Povrch

Viacero rafinovaných

Rezný materiál

HSS

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém) ( )

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Správanie pri vŕtaní (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Samo centrujúce

Áno

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1000 N/mm²

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický

Hodnoty rezania
Pre priemer 1,0 – 2,5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Od priemeru 1,0 Od priemeru 2,0 Od priemeru 2,5
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 850 N/mm² 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 850 N/mm² 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 1 000 N/mm² 22 31 7,003 7,958 0,014 3,501 3,979 0,040 2,801 3,183 0,050
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 1 000 N/mm² 22 31 7,003 7,958 0,014 3,501 3,979 0,040 2,801 3,183 0,050
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1 000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Nitridačné ocele ≤ 1 000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Nástrojové ocele ≤ 1 000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Rýchlorezné ocele ≤ 1 000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 22 31 8,913 10,186 0,018 4,456 5,093 0,063 3,565 4,074 0,080
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 22 31 7,003 7,958 0,018 3,501 3,979 0,063 2,801 3,183 0,080
Farebný kov
Hliník ≤ 600 N/mm² 40 60 12,732 19,099 0,018 6,366 9,549 0,063 5,093 7,639 0,080
Plasty
Plasty, termoset 20 37 6,366 9,549 0,016 3,183 4,775 0,050 2,546 3,820 0,063
Plast, termoplast 20 37 4,777 9,549 0,016 3,183 4,775 0,050 2,546 3,820 0,063
Drevo
Mäkké drevo 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Tvrdé drevo
Tvrdé drevo 22 31 7,003 7,958 0,014 3,501 3,979 0,040 2,801 3,183 0,050
Popis
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun (mm/r)
n = rýchlosť otáčok [ot./min.]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania
Pre priemer 12,5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Od priemeru 12,5
vc n f
od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 25 37 796 955 0,250
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 850 N/mm² 25 37 796 955 0,250
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 850 N/mm² 25 37 796 955 0,250
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 1 000 N/mm² 22 31 700 796 0,200
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 1 000 N/mm² 22 31 700 796 0,200
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1 000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Nitridačné ocele ≤ 1 000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Nástrojové ocele ≤ 1 000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Rýchlorezné ocele ≤ 1 000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 22 31 891 1,019 0,313
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 22 31 700 796 0,313
Farebný kov
Hliník ≤ 600 N/mm² 40 60 1,019 1,528 0,250
Plasty
Plasty, termoset 20 37 636 955 0,250
Plast, termoplast 20 37 636 955 0,250
Drevo
Mäkké drevo 25 37 796 955 0,250
Tvrdé drevo
Tvrdé drevo 22 31 700 796 0,200
Hodnoty rezania
Pre priemer 6,3 – 10,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Od priemeru 6,3 Od priemeru 8,0 Od priemeru 10,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 850 N/mm² 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 850 N/mm² 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 1 000 N/mm² 22 31 1,446 1,642 0,130 1,138 1,294 0,163 910 1,035 0,208
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 1 000 N/mm² 22 31 1,446 1,642 0,130 1,138 1,294 0,163 910 1,035 0,208
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1 000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Nitridačné ocele ≤ 1 000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Nástrojové ocele ≤ 1 000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Rýchlorezné ocele ≤ 1 000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 22 31 1,840 2,102 0,208 1,448 1,655 0,260 1,158 1,325 0,325
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 22 31 1,446 1,642 0,208 1,138 1,294 0,260 910 1,035 0,325
Farebný kov
Hliník ≤ 600 N/mm² 40 60 2,021 3,032 0,160 1,592 2,387 0,200 1,273 1,910 0,250
Plasty
Plasty, termoset 20 37 1,314 1,971 0,163 1,035 1,552 0,208 828 1,242 0,260
Plast, termoplast 20 37 1,314 1,971 0,163 1,035 1,552 0,208 828 1,242 0,260
Drevo
Mäkké drevo 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Tvrdé drevo
Tvrdé drevo 22 31 1,446 1,642 0,130 1,138 1,294 0,163 910 1,035 0,208
Hodnoty rezania
Pre priemer 3,15 – 5,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Od priemeru 3,15 Od priemeru 4,0 Od priemeru 5,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 850 N/mm² 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 850 N/mm² 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 1 000 N/mm² 22 31 2,223 2,526 0,063 1,751 1,989 0,080 1,611 1,831 0,092
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 1 000 N/mm² 22 31 2,223 2,526 0,063 1,751 1,989 0,080 1,611 1,831 0,092
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1 000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Nitridačné ocele ≤ 1 000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Nástrojové ocele ≤ 1 000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Rýchlorezné ocele ≤ 1 000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 22 31 2,829 3,234 0,100 2,228 2,546 0,125 2,050 2,343 0,144
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 22 31 2,223 2,526 0,100 1,751 1,989 0,125 1,611 1,831 0,144
Farebný kov
Hliník ≤ 600 N/mm² 40 60 4,042 6,063 0,100 3,183 4,775 0,125 2,546 3,820 0,125
Plasty
Plasty, termoset 20 37 2,021 3,032 0,080 1,592 2,387 0,100 1,464 2,197 0,115
Plast, termoplast 20 37 2,021 3,032 0,080 1,592 2,387 0,100 1,464 2,197 0,115
Drevo
Mäkké drevo 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Tvrdé drevo
Tvrdé drevo 22 31 2,223 2,526 0,063 1,751 1,989 0,080 1,611 1,831 0,092
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie