Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špirálový vrták HSS DIN 338 SMART STEP

Špirálový vrták, HSS DIN 338, SMART STEP
VRTAK SMARTSTEP HSS DIN338 D16,0MM
ZEBRA SMART STEP

Obj. č. 0624931600
EAN 4062856810802

Cena za zvolené balenie
Špirálový vrták HSS DIN 338 SMART STEP

Obj. č. 0624931600

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Manuálne ovládaný vysokovýkonný vrták s výnimočnou technológiou SMART STEP (od priem. 2,5 mm) na okrúhle vŕtanie s vysokou presnosťou do ocele s tvrdosťou až do 1 000 N/mm2, hliníka, plastov, neželezných materiálov, tvrdého a mäkkého dreva.

Originálny vrták SMART STEP: Prvý špirálový vrták s geometriou stupňovitého vrtáka (od priem. 2,5 mm)



Presné kruhové otvory



Extrémne pohodlné vŕtanie


  • Šetrí predvŕtanie, presné bodové vŕtanie bez odbiehania od stredu

  • Možnosť vŕtania so sklonom

  • Jednoduché vŕtanie alebo zväčšenie existujúceho vyvŕtaného otvoru


Výrazne rýchlejší ako bežné brúsené špirálové vrtáky



Ideálny na vŕtanie nitov a závitových svorníkov



Prvý špirálový vrták, ktorý umožňuje presné rukou vedené vŕtanie rukou do priemeru 20 mm bez predvŕtavania a pri používaní na stĺpových vŕtačkách dokonca umožňuje presné vŕtanie do priemeru 26,5 mm bez predvŕtavania


Od priemeru vrtáka > 13,0 mm, driek zmenšený na priemer 12,7 mm na používanie vo všetkých bežných 3-čeľusťových skľučovadlách



Stopka s 3 plochami (od priem. 4 mm)


  • Bez pokrivenia v skľučovadle: rýchlejšia a pohodlnejšia práca

  • Optimálny prevod síl

  • Ochrana skľučovadla pred poškodením

  • Otváranie a zatváranie skľučovadla takmer bez námahy


Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®

Upozornenie

Na slepé otvory použite predĺžený hrot s vrtákom (pozrite si rozmer l3)!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Ideálny na nitovacie otvory, vyvŕtanie závitových kolíkov, vŕtanie plechov a tenkostenných profilových materiálov (napr. hliníkových/okenných profilov).

  • Vysokokvalitné vŕtanie a výrazne dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní s bežnými špirálovými vrtákmi na vŕtanie do dreva.

  • Ideálny na pohodlnú a rýchlu prácu s vysokou presnosťou s pevnými materiálmi (napr. s oceľou s pevnosťou až do 1 000 N/mm², hliníkom a plastmi).

Vhodnosť pre typ stroja

Vrták
Akumulátorový skrutkovač
Stojanová vŕtačka

Materiály určené na spracovanie

Oceľ
Liatina
Farebný kov
Drevo
Tvrdé drevo

Kvalita

ZEBRA-Premium

Štandard / hĺbka vŕtania

DIN 338 / 5xD

Priemer (Ø)

16 mm

Dĺžka (l1)

178 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

120 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (l3)

16,4 mm

Priemer drieku

12,7 mm

Tvar drieku

Stopka s 3 plochami

Povrch

Viacero rafinovaných

Rezný materiál

HSS

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém) ( )

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Správanie pri vŕtaní (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Samo centrujúce

Áno

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1000 N/mm²

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele
Nezliatinové mäkčené ocele
Liatina
Ťažné železo
Temperovaná liatina
Zliatiny horčíka
Meď, snízko legovaná
Mosadz, krátke sekanie
Mosadz, dlhé sekanie
Plast, duroplast
Plast, termoplastický

Hodnoty rezania
Pre priemer 1,0 – 2,5
Označenie materiáluPevnosť v ťahu Od priemeru 1,0Od priemeru 2,0Od priemeru 2,5
vcnf nfnf
oddooddo oddo oddo
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele≤ 850 N/mm²25377,9589,5490,0163,9794,7750,0503,1833,8200,063
Tepelne opracované nelegované ocele≤ 850 N/mm²25377,9589,5490,0163,9794,7750,0503,1833,8200,063
Tepelne opracované nízkolegované ocele≤ 850 N/mm²25377,9589,5490,0163,9794,7750,0503,1833,8200,063
Tepelne opracované nelegované ocele≤ 1 000 N/mm²22317,0037,9580,0143,5013,9790,0402,8013,1830,050
Tepelne opracované nízkolegované ocele≤ 1 000 N/mm²22317,0037,9580,0143,5013,9790,0402,8013,1830,050
Tepelne opracované legované ocele≤ 1 000 N/mm²10203,1835,0930,0121,5922,5460,0321,2732,0370,040
Nitridačné ocele≤ 1 000 N/mm²10203,1835,0930,0121,5922,5460,0321,2732,0370,040
Nástrojové ocele≤ 1 000 N/mm²10203,1835,0930,0121,5922,5460,0321,2732,0370,040
Rýchlorezné ocele≤ 1 000 N/mm²10203,1835,0930,0121,5922,5460,0321,2732,0370,040
Odlievané kovy
Liatina≤ 350 HB22318,91310,1860,0184,4565,0930,0633,5654,0740,080
Tvárna liatina a kujné železo≤ 350 HB22317,0037,9580,0183,5013,9790,0632,8013,1830,080
Farebný kov
Hliník≤ 600 N/mm²406012,73219,0990,0186,3669,5490,0635,0937,6390,080
Plasty
Plasty, termoset 20376,3669,5490,0163,1834,7750,0502,5463,8200,063
Plast, termoplast 20374,7779,5490,0163,1834,7750,0502,5463,8200,063
Drevo
Mäkké drevo 25377,9589,5490,0163,9794,7750,0503,1833,8200,063
Tvrdé drevo
Tvrdé drevo 22317,0037,9580,0143,5013,9790,0402,8013,1830,050
Hodnoty rezania
Pre priemer 3,15 – 5,0
Označenie materiáluPevnosť v ťahu Od priemeru 3,15Od priemeru 4,0Od priemeru 5,0
vcnf nfnf
oddooddo oddo oddo
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele≤ 850 N/mm²25372,5263,0320,0801,9892,3870,1001,8312,1970,115
Tepelne opracované nelegované ocele≤ 850 N/mm²25372,5263,0320,0801,9892,3870,1001,8312,1970,115
Tepelne opracované nízkolegované ocele≤ 850 N/mm²25372,5263,0320,0801,9892,3870,1001,8312,1970,115
Tepelne opracované nelegované ocele≤ 1 000 N/mm²22312,2232,5260,0631,7511,9890,0801,6111,8310,092
Tepelne opracované nízkolegované ocele≤ 1 000 N/mm²22312,2232,5260,0631,7511,9890,0801,6111,8310,092
Tepelne opracované legované ocele≤ 1 000 N/mm²10201,0111,6170,0507961,2730,0637331,1720,072
Nitridačné ocele≤ 1 000 N/mm²10201,0111,6170,0507961,2730,0637331,1720,072
Nástrojové ocele≤ 1 000 N/mm²10201,0111,6170,0507961,2730,0637331,1720,072
Rýchlorezné ocele≤ 1 000 N/mm²10201,0111,6170,0507961,2730,0637331,1720,072
Odlievané kovy
Liatina≤ 350 HB22312,8293,2340,1002,2282,5460,1252,0502,3430,144
Tvárna liatina a kujné železo≤ 350 HB22312,2232,5260,1001,7511,9890,1251,6111,8310,144
Farebný kov
Hliník≤ 600 N/mm²40604,0426,0630,1003,1834,7750,1252,5463,8200,125
Plasty
Plasty, termoset 20372,0213,0320,0801,5922,3870,1001,4642,1970,115
Plast, termoplast 20372,0213,0320,0801,5922,3870,1001,4642,1970,115
Drevo
Mäkké drevo 25372,5263,0320,0801,9892,3870,1001,8312,1970,115
Tvrdé drevo
Tvrdé drevo 22312,2232,5260,0631,7511,9890,0801,6111,8310,092
Hodnoty rezania
Pre priemer 6,3 – 10,0
Označenie materiáluPevnosť v ťahu Od priemeru 6,3Od priemeru 8,0Od priemeru 10,0
vcnf nfnf
oddooddo oddo oddo
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele≤ 850 N/mm²25371,6421,9710,1631,2941,5520,2081,0351,2420,260
Tepelne opracované nelegované ocele≤ 850 N/mm²25371,6421,9710,1631,2941,5520,2081,0351,2420,260
Tepelne opracované nízkolegované ocele≤ 850 N/mm²25371,6421,9710,1631,2941,5520,2081,0351,2420,260
Tepelne opracované nelegované ocele≤ 1 000 N/mm²22311,4461,6420,1301,1381,2940,1639101,0350,208
Tepelne opracované nízkolegované ocele≤ 1 000 N/mm²22311,4461,6420,1301,1381,2940,1639101,0350,208
Tepelne opracované legované ocele≤ 1 000 N/mm²10206571,0500,1045178280,1304136620,163
Nitridačné ocele≤ 1 000 N/mm²10206571,0500,1045178280,1304136620,163
Nástrojové ocele≤ 1 000 N/mm²10206571,0500,1045178280,1304136620,163
Rýchlorezné ocele≤ 1 000 N/mm²10206571,0500,1045178280,1304136620,163
Odlievané kovy
Liatina≤ 350 HB22311,8402,1020,2081,4481,6550,2601,1581,3250,325
Tvárna liatina a kujné železo≤ 350 HB22311,4461,6420,2081,1381,2940,2609101,0350,325
Farebný kov
Hliník≤ 600 N/mm²40602,0213,0320,1601,5922,3870,2001,2731,9100,250
Plasty
Plasty, termoset 20371,3141,9710,1631,0351,5520,2088281,2420,260
Plast, termoplast 20371,3141,9710,1631,0351,5520,2088281,2420,260
Drevo
Mäkké drevo 25371,6421,9710,1631,2941,5520,2081,0351,2420,260
Tvrdé drevo
Tvrdé drevo 22311,4461,6420,1301,1381,2940,1639101,0350,208
Hodnoty rezania
Pre priemer 12,5
Označenie materiáluPevnosť v ťahu Od priemeru 12,5
vcnf
oddooddo
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele≤ 850 N/mm²25377969550,250
Tepelne opracované nelegované ocele≤ 850 N/mm²25377969550,250
Tepelne opracované nízkolegované ocele≤ 850 N/mm²25377969550,250
Tepelne opracované nelegované ocele≤ 1 000 N/mm²22317007960,200
Tepelne opracované nízkolegované ocele≤ 1 000 N/mm²22317007960,200
Tepelne opracované legované ocele≤ 1 000 N/mm²10203195090,156
Nitridačné ocele≤ 1 000 N/mm²10203195090,156
Nástrojové ocele≤ 1 000 N/mm²10203195090,156
Rýchlorezné ocele≤ 1 000 N/mm²10203195090,156
Odlievané kovy
Liatina≤ 350 HB22318911,0190,313
Tvárna liatina a kujné železo≤ 350 HB22317007960,313
Farebný kov
Hliník≤ 600 N/mm²40601,0191,5280,250
Plasty
Plasty, termoset 20376369550,250
Plast, termoplast 20376369550,250
Drevo
Mäkké drevo 25377969550,250
Tvrdé drevo
Tvrdé drevo 22317007960,200
Popis
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun (mm/r)
n = rýchlosť otáčok [ot./min.]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
x 6 ks
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokovýkonný rezací olej na najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie