Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špirálový vrták HSS DIN 338 SMART STEP

Špirálový vrták, HSS DIN 338, SMART STEP
VRTAK SMARTSTEP HSS DIN338 D1,8MM

Obj. č. 0624930180
EAN 4065746362832

Cena za zvolené balenie
Špirálový vrták HSS DIN 338 SMART STEP

Obj. č. 0624930180

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Manuálne ovládaný vysokovýkonný vrták s výnimočnou technológiou SMART STEP (od priem. 2,5 mm) na okrúhle vŕtanie s vysokou presnosťou do ocele s tvrdosťou až do 1 000 N/mm2, hliníka, plastov, neželezných materiálov, tvrdého a mäkkého dreva.

Originálny vrták SMART STEP: Prvý špirálový vrták s geometriou stupňovitého vrtáka (od priem. 2,5 mm)



Presné kruhové otvory



Extrémne pohodlné vŕtanie


  • Šetrí predvŕtanie, presné bodové vŕtanie bez odbiehania od stredu

  • Možnosť vŕtania so sklonom

  • Jednoduché vŕtanie alebo zväčšenie existujúceho vyvŕtaného otvoru


Výrazne rýchlejší ako bežné brúsené špirálové vrtáky



Ideálny na vŕtanie nitov a závitových svorníkov



Prvý špirálový vrták, ktorý umožňuje presné rukou vedené vŕtanie rukou do priemeru 20 mm bez predvŕtavania a pri používaní na stĺpových vŕtačkách dokonca umožňuje presné vŕtanie do priemeru 26,5 mm bez predvŕtavania


Od priemeru vrtáka > 13,0 mm, driek zmenšený na priemer 12,7 mm na používanie vo všetkých bežných 3-čeľusťových skľučovadlách



Stopka s 3 plochami (od priem. 4 mm)


  • Bez pokrivenia v skľučovadle: rýchlejšia a pohodlnejšia práca

  • Optimálny prevod síl

  • Ochrana skľučovadla pred poškodením

  • Otváranie a zatváranie skľučovadla takmer bez námahy


Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®

Upozornenie

Na slepé otvory použite predĺžený hrot s vrtákom (pozrite si rozmer l3)!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Ideálny na nitovacie otvory, vyvŕtanie závitových kolíkov, vŕtanie plechov a tenkostenných profilových materiálov (napr. hliníkových/okenných profilov).

  • Vysokokvalitné vŕtanie a výrazne dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní s bežnými špirálovými vrtákmi na vŕtanie do dreva.

  • Ideálny na pohodlnú a rýchlu prácu s vysokou presnosťou s pevnými materiálmi (napr. s oceľou s pevnosťou až do 1 000 N/mm², hliníkom a plastmi).

Vhodnosť pre typ stroja

Vrták, Akumulátorový skrutkovač, Stojanová vŕtačka

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Neželezný kov, Drevo, Tvrdé drevo

Kvalita

ZEBRA-Premium

Štandard / hĺbka vŕtania

DIN 338 / 5xD

Priemer (Ø)

1,8 mm

Dĺžka (l1)

46 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

22 mm

Priemer stopky

1,8 mm

Tvar drieku

Valcový

Povrch

Viacero rafinovaných

Rezný materiál

HSS

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém) ( )

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Správanie pri vŕtaní (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Samo centrujúce

Áno

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1000 N/mm²

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický

Hodnoty rezania
Pre priemer 1,0 – 2,5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Od priemeru 1,0 Od priemeru 2,0 Od priemeru 2,5
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 850 N/mm² 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 850 N/mm² 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 1 000 N/mm² 22 31 7,003 7,958 0,014 3,501 3,979 0,040 2,801 3,183 0,050
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 1 000 N/mm² 22 31 7,003 7,958 0,014 3,501 3,979 0,040 2,801 3,183 0,050
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1 000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Nitridačné ocele ≤ 1 000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Nástrojové ocele ≤ 1 000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Rýchlorezné ocele ≤ 1 000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 22 31 8,913 10,186 0,018 4,456 5,093 0,063 3,565 4,074 0,080
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 22 31 7,003 7,958 0,018 3,501 3,979 0,063 2,801 3,183 0,080
Farebný kov
Hliník ≤ 600 N/mm² 40 60 12,732 19,099 0,018 6,366 9,549 0,063 5,093 7,639 0,080
Plasty
Plasty, termoset 20 37 6,366 9,549 0,016 3,183 4,775 0,050 2,546 3,820 0,063
Plast, termoplast 20 37 4,777 9,549 0,016 3,183 4,775 0,050 2,546 3,820 0,063
Drevo
Mäkké drevo 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Tvrdé drevo
Tvrdé drevo 22 31 7,003 7,958 0,014 3,501 3,979 0,040 2,801 3,183 0,050
Popis
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun (mm/r)
n = rýchlosť otáčok [ot./min.]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania
Pre priemer 12,5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Od priemeru 12,5
vc n f
od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 25 37 796 955 0,250
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 850 N/mm² 25 37 796 955 0,250
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 850 N/mm² 25 37 796 955 0,250
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 1 000 N/mm² 22 31 700 796 0,200
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 1 000 N/mm² 22 31 700 796 0,200
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1 000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Nitridačné ocele ≤ 1 000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Nástrojové ocele ≤ 1 000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Rýchlorezné ocele ≤ 1 000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 22 31 891 1,019 0,313
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 22 31 700 796 0,313
Farebný kov
Hliník ≤ 600 N/mm² 40 60 1,019 1,528 0,250
Plasty
Plasty, termoset 20 37 636 955 0,250
Plast, termoplast 20 37 636 955 0,250
Drevo
Mäkké drevo 25 37 796 955 0,250
Tvrdé drevo
Tvrdé drevo 22 31 700 796 0,200
Hodnoty rezania
Pre priemer 6,3 – 10,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Od priemeru 6,3 Od priemeru 8,0 Od priemeru 10,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 850 N/mm² 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 850 N/mm² 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 1 000 N/mm² 22 31 1,446 1,642 0,130 1,138 1,294 0,163 910 1,035 0,208
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 1 000 N/mm² 22 31 1,446 1,642 0,130 1,138 1,294 0,163 910 1,035 0,208
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1 000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Nitridačné ocele ≤ 1 000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Nástrojové ocele ≤ 1 000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Rýchlorezné ocele ≤ 1 000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 22 31 1,840 2,102 0,208 1,448 1,655 0,260 1,158 1,325 0,325
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 22 31 1,446 1,642 0,208 1,138 1,294 0,260 910 1,035 0,325
Farebný kov
Hliník ≤ 600 N/mm² 40 60 2,021 3,032 0,160 1,592 2,387 0,200 1,273 1,910 0,250
Plasty
Plasty, termoset 20 37 1,314 1,971 0,163 1,035 1,552 0,208 828 1,242 0,260
Plast, termoplast 20 37 1,314 1,971 0,163 1,035 1,552 0,208 828 1,242 0,260
Drevo
Mäkké drevo 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Tvrdé drevo
Tvrdé drevo 22 31 1,446 1,642 0,130 1,138 1,294 0,163 910 1,035 0,208
Hodnoty rezania
Pre priemer 3,15 – 5,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Od priemeru 3,15 Od priemeru 4,0 Od priemeru 5,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 850 N/mm² 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 850 N/mm² 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 1 000 N/mm² 22 31 2,223 2,526 0,063 1,751 1,989 0,080 1,611 1,831 0,092
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 1 000 N/mm² 22 31 2,223 2,526 0,063 1,751 1,989 0,080 1,611 1,831 0,092
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1 000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Nitridačné ocele ≤ 1 000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Nástrojové ocele ≤ 1 000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Rýchlorezné ocele ≤ 1 000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 22 31 2,829 3,234 0,100 2,228 2,546 0,125 2,050 2,343 0,144
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 22 31 2,223 2,526 0,100 1,751 1,989 0,125 1,611 1,831 0,144
Farebný kov
Hliník ≤ 600 N/mm² 40 60 4,042 6,063 0,100 3,183 4,775 0,125 2,546 3,820 0,125
Plasty
Plasty, termoset 20 37 2,021 3,032 0,080 1,592 2,387 0,100 1,464 2,197 0,115
Plast, termoplast 20 37 2,021 3,032 0,080 1,592 2,387 0,100 1,464 2,197 0,115
Drevo
Mäkké drevo 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Tvrdé drevo
Tvrdé drevo 22 31 2,223 2,526 0,063 1,751 1,989 0,080 1,611 1,831 0,092
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokovýkonný rezací olej na najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie