Špirálový vrták HSS DIN 338 SMART STEP
Špirálový vrták, HSS DIN 338, SMART STEP
VRTAK SMARTSTEP HSS DIN338 D4,3MM
ZEBRA SMART STEP
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Originálny vrták SMART STEP: Prvý špirálový vrták s geometriou stupňovitého vrtáka (od priem. 2,5 mm)
Presné kruhové otvory
Extrémne pohodlné vŕtanie
- Šetrí predvŕtanie, presné bodové vŕtanie bez odbiehania od stredu
- Možnosť vŕtania so sklonom
- Jednoduché vŕtanie alebo zväčšenie existujúceho vyvŕtaného otvoru
Výrazne rýchlejší ako bežné brúsené špirálové vrtáky
Ideálny na vŕtanie nitov a závitových svorníkov
Prvý špirálový vrták, ktorý umožňuje presné rukou vedené vŕtanie rukou do priemeru 20 mm bez predvŕtavania a pri používaní na stĺpových vŕtačkách dokonca umožňuje presné vŕtanie do priemeru 26,5 mm bez predvŕtavania
Od priemeru vrtáka > 13,0 mm, driek zmenšený na priemer 12,7 mm na používanie vo všetkých bežných 3-čeľusťových skľučovadlách
Stopka s 3 plochami (od priem. 4 mm)
- Bez pokrivenia v skľučovadle: rýchlejšia a pohodlnejšia práca
- Optimálny prevod síl
- Ochrana skľučovadla pred poškodením
- Otváranie a zatváranie skľučovadla takmer bez námahy
Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®
Na slepé otvory použite predĺžený hrot s vrtákom (pozrite si rozmer l3)!
Hárky údajov(X)
- Ideálny na nitovacie otvory, vyvŕtanie závitových kolíkov, vŕtanie plechov a tenkostenných profilových materiálov (napr. hliníkových/okenných profilov).
- Vysokokvalitné vŕtanie a výrazne dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní s bežnými špirálovými vrtákmi na vŕtanie do dreva.
- Ideálny na pohodlnú a rýchlu prácu s vysokou presnosťou s pevnými materiálmi (napr. s oceľou s pevnosťou až do 1 000 N/mm², hliníkom a plastmi).
Vhodnosť pre typ stroja | Vrták |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Štandard / hĺbka vŕtania | DIN 338 / 5xD |
Priemer (Ø) | 4,3 mm |
Dĺžka (l1) | 80 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 47 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (l3) | 3,2 mm |
Priemer drieku | 4,3 mm |
Tvar drieku | Stopka s 3 plochami |
Povrch | Viacero rafinovaných |
Rezný materiál | HSS |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Správanie pri vŕtaní (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Samo centrujúce | Áno |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1000 N/mm² |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele |
Hodnoty rezania | ||||||||||||
Pre priemer 1,0 – 2,5 | ||||||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Od priemeru 1,0 | Od priemeru 2,0 | Od priemeru 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
Ocele | ||||||||||||
Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 |
Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 |
Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 |
Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,014 | 3,501 | 3,979 | 0,040 | 2,801 | 3,183 | 0,050 |
Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,014 | 3,501 | 3,979 | 0,040 | 2,801 | 3,183 | 0,050 |
Tepelne opracované legované ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
Nitridačné ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
Nástrojové ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
Rýchlorezné ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
Odlievané kovy | ||||||||||||
Liatina | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 8,913 | 10,186 | 0,018 | 4,456 | 5,093 | 0,063 | 3,565 | 4,074 | 0,080 |
Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,018 | 3,501 | 3,979 | 0,063 | 2,801 | 3,183 | 0,080 |
Farebný kov | ||||||||||||
Hliník | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 12,732 | 19,099 | 0,018 | 6,366 | 9,549 | 0,063 | 5,093 | 7,639 | 0,080 |
Plasty | ||||||||||||
Plasty, termoset | 20 | 37 | 6,366 | 9,549 | 0,016 | 3,183 | 4,775 | 0,050 | 2,546 | 3,820 | 0,063 | |
Plast, termoplast | 20 | 37 | 4,777 | 9,549 | 0,016 | 3,183 | 4,775 | 0,050 | 2,546 | 3,820 | 0,063 | |
Drevo | ||||||||||||
Mäkké drevo | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 | |
Tvrdé drevo | ||||||||||||
Tvrdé drevo | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,014 | 3,501 | 3,979 | 0,040 | 2,801 | 3,183 | 0,050 |
Hodnoty rezania | ||||||||||||
Pre priemer 3,15 – 5,0 | ||||||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Od priemeru 3,15 | Od priemeru 4,0 | Od priemeru 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
Ocele | ||||||||||||
Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 |
Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 |
Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 |
Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,063 | 1,751 | 1,989 | 0,080 | 1,611 | 1,831 | 0,092 |
Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,063 | 1,751 | 1,989 | 0,080 | 1,611 | 1,831 | 0,092 |
Tepelne opracované legované ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
Nitridačné ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
Nástrojové ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
Rýchlorezné ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
Odlievané kovy | ||||||||||||
Liatina | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 2,829 | 3,234 | 0,100 | 2,228 | 2,546 | 0,125 | 2,050 | 2,343 | 0,144 |
Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,100 | 1,751 | 1,989 | 0,125 | 1,611 | 1,831 | 0,144 |
Farebný kov | ||||||||||||
Hliník | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 4,042 | 6,063 | 0,100 | 3,183 | 4,775 | 0,125 | 2,546 | 3,820 | 0,125 |
Plasty | ||||||||||||
Plasty, termoset | 20 | 37 | 2,021 | 3,032 | 0,080 | 1,592 | 2,387 | 0,100 | 1,464 | 2,197 | 0,115 | |
Plast, termoplast | 20 | 37 | 2,021 | 3,032 | 0,080 | 1,592 | 2,387 | 0,100 | 1,464 | 2,197 | 0,115 | |
Drevo | ||||||||||||
Mäkké drevo | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 | |
Tvrdé drevo | ||||||||||||
Tvrdé drevo | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,063 | 1,751 | 1,989 | 0,080 | 1,611 | 1,831 | 0,092 |
Hodnoty rezania | ||||||||||||
Pre priemer 6,3 – 10,0 | ||||||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Od priemeru 6,3 | Od priemeru 8,0 | Od priemeru 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
Ocele | ||||||||||||
Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 |
Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 |
Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 |
Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,130 | 1,138 | 1,294 | 0,163 | 910 | 1,035 | 0,208 |
Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,130 | 1,138 | 1,294 | 0,163 | 910 | 1,035 | 0,208 |
Tepelne opracované legované ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Nitridačné ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Nástrojové ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Rýchlorezné ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Odlievané kovy | ||||||||||||
Liatina | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 1,840 | 2,102 | 0,208 | 1,448 | 1,655 | 0,260 | 1,158 | 1,325 | 0,325 |
Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,208 | 1,138 | 1,294 | 0,260 | 910 | 1,035 | 0,325 |
Farebný kov | ||||||||||||
Hliník | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 2,021 | 3,032 | 0,160 | 1,592 | 2,387 | 0,200 | 1,273 | 1,910 | 0,250 |
Plasty | ||||||||||||
Plasty, termoset | 20 | 37 | 1,314 | 1,971 | 0,163 | 1,035 | 1,552 | 0,208 | 828 | 1,242 | 0,260 | |
Plast, termoplast | 20 | 37 | 1,314 | 1,971 | 0,163 | 1,035 | 1,552 | 0,208 | 828 | 1,242 | 0,260 | |
Drevo | ||||||||||||
Mäkké drevo | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 | |
Tvrdé drevo | ||||||||||||
Tvrdé drevo | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,130 | 1,138 | 1,294 | 0,163 | 910 | 1,035 | 0,208 |
Hodnoty rezania | ||||||
Pre priemer 12,5 | ||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Od priemeru 12,5 | ||||
vc | n | f | ||||
od | do | od | do | |||
Ocele | ||||||
Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 |
Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 |
Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 |
Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 |
Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 |
Tepelne opracované legované ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Nitridačné ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Nástrojové ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Rýchlorezné ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Odlievané kovy | ||||||
Liatina | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 891 | 1,019 | 0,313 |
Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,313 |
Farebný kov | ||||||
Hliník | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 1,019 | 1,528 | 0,250 |
Plasty | ||||||
Plasty, termoset | 20 | 37 | 636 | 955 | 0,250 | |
Plast, termoplast | 20 | 37 | 636 | 955 | 0,250 | |
Drevo | ||||||
Mäkké drevo | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 | |
Tvrdé drevo | ||||||
Tvrdé drevo | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 |
Popis |
vc = rezná rýchlosť [m/min] |
f = posun (mm/r) |
n = rýchlosť otáčok [ot./min.] |
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!