Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

Špirálový vrták, HSS DIN 338, typ RN
VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D1,4MM

Obj. č. 062514

EAN 4011231522274

Cena za zvolené balenie
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

Obj. č. 062514

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².

Vysoká odolnosť voči zlomeniu


Proces výroby bez triesok



Ideálny na stavebné a montážne použitie, ktoré nemajú vysoké požiadavky na presnosť


Robustná a odolná konštrukcia



Výnimočná priľnavosť chladiacich mazív a znížený výskyt nánosov zvyškov materiálu


Povrch s naparenou vrstvou



Udržateľný obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný

Upozornenie

Priemer drieku vrtáka 13,0 mm je zmenšený na priemer 12,7 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre typ stroja

Vrták, Akumulátorový skrutkovač

Materiály určené na spracovanie

Oceľ

Kvalita

Würth – štandard

Štandard / hĺbka vŕtania

DIN 338 / 5xD

Priemer (Ø)

1,4 mm

Dĺžka (l1)

40 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

18 mm

Priemer stopky

1,4 mm

Tvar drieku

Valcový

Povrch

Vaporizované

Rezný materiál

HSS

Vrcholový uhol

118 Stupeň

Životnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém) ( )

1 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Správanie pri vŕtaní (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Samo centrujúce

Nie

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1000 N/mm²

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele

Hodnoty rezania
Pre priemer 1,0 – 2,5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 1,0 od priemeru 2,0 od priemeru 2,5
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 5,5 12 2500 3800 0,030 1050 1600 0,035 830 1250 0,040
Kľúč
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
n = rýchlosť otáčania [ot./min]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Pre priemer 12,5 – 20,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 12,5 od priemeru 16,0 od priemeru 20,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 5,5 12 125 190 0,150 72 110 0,180 60 90 0,200
Pre priemer 6,3 – 10,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 6,3 od priemeru 8,0 od priemeru 10,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 5,5 12 330 500 0,080 200 300 0,100 150 230 0,120
Pre priemer 3,15 – 5,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 3,15 od priemeru 4,0 od priemeru 5,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 5,5 12 650 1000 0,050 530 800 0,060 420 650 0,070
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 5L

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
x 1 ks
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie