Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°
Špirálový vrták, HSS DIN 338, typ RN
VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D4,5MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoká odolnosť voči zlomeniu
Proces výroby bez triesok
Ideálny na stavebné a montážne použitie, ktoré nemajú vysoké požiadavky na presnosť
Robustná a odolná konštrukcia
Výnimočná priľnavosť chladiacich mazív a znížený výskyt nánosov zvyškov materiálu
Povrch s naparenou vrstvou
Udržateľný obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný
Priemer drieku vrtáka 13,0 mm je zmenšený na priemer 12,7 mm
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre typ stroja | Vrták, Akumulátorový skrutkovač |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Kvalita | Würth – štandard |
Štandard / hĺbka vŕtania | DIN 338 / 5xD |
Priemer (Ø) | 4,5 mm |
Dĺžka (l1) | 80 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 47 mm |
Priemer stopky | 4,5 mm |
Tvar drieku | Valcový |
Povrch | Vaporizované |
Rezný materiál | HSS |
Vrcholový uhol | 118 Stupeň |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 1 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Správanie pri vŕtaní (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Samo centrujúce | Nie |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1000 N/mm² |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele |
| Hodnoty rezania | ||||||||||||
| Pre priemer 1,0 – 2,5 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 1,0 | od priemeru 2,0 | od priemeru 2,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
| Odlievané kovy | ||||||||||||
| Liatina | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 2500 | 3800 | 0,030 | 1050 | 1600 | 0,035 | 830 | 1250 | 0,040 |
| Kľúč |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] |
| f = posun [mm/r] |
| n = rýchlosť otáčania [ot./min] |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
| Pre priemer 12,5 – 20,0 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 12,5 | od priemeru 16,0 | od priemeru 20,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
| Odlievané kovy | ||||||||||||
| Liatina | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 125 | 190 | 0,150 | 72 | 110 | 0,180 | 60 | 90 | 0,200 |
| Pre priemer 6,3 – 10,0 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 6,3 | od priemeru 8,0 | od priemeru 10,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
| Odlievané kovy | ||||||||||||
| Liatina | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 330 | 500 | 0,080 | 200 | 300 | 0,100 | 150 | 230 | 0,120 |
| Pre priemer 3,15 – 5,0 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 3,15 | od priemeru 4,0 | od priemeru 5,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
| Odlievané kovy | ||||||||||||
| Liatina | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 650 | 1000 | 0,050 | 530 | 800 | 0,060 | 420 | 650 | 0,070 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!