Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°
Špirálový vrták, HSS DIN 338, typ RN
VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D6,4MM
Obj. č.
062564
EAN 4011231523035
Cena za zvolené balenie




Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Cenovo dostupné, robustné, oceľové, montážne vrtáky pre aplikácie do ocele s pevnosťou do 850 N/mm².
Vynikajúca odolnosť voči zlomeniu
Beztrieskový výrobný proces
Ideálny pre stavebné a montážne aplikácie, ktoré si nevyžadujú vysokú presnosť
Robustná a odolná konštrukcia
Výnimočné adhézne vlastnosti chladiacich mazív a znížená tendencia hromadenia materiálu
Odparovaný povrch
Upozornenie
Priemer drieku vrtáka 13,0 mm je zmenšený na priemer 12,7 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!