Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 130°
Špirálový vrták HSS DIN 338, typ RN, 130 stupňov
VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D1,9MM






Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
O 20 % nižšia posuvná sila v porovnaní s bežnými vrtákmi a rýchlejší postup práce s menšou námahou
Optimalizovaný dizajn deleného hrotu
Presné vŕtanie bez centrovania, aj na zaoblených povrchoch
Optimalizovaný delený hrot
Ideálne na vŕtanie otvorov pomocou jadrovej vŕtačky
Veľmi presné bodové prerezávanie na presné vŕtanie otvorov
Vynikajúca adhézia chladiacich mazív a znížená tendencia hromadenia nánosov materiálu
Vaporizovaný povrch
Priemer drieku vrtáka 13,0 mm je zmenšený na priemer 12,7 mm
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre typ stroja | Vrták, Akumulátorový skrutkovač, Stojanová vŕtačka |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Štandard / hĺbka vŕtania | DIN 338 / 5xD |
Priemer (Ø) | 1,9 mm |
Dĺžka (l1) | 46 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 22 mm |
Priemer stopky | 1,9 mm |
Tvar drieku | Valcový |
Povrch | Vaporizované |
Rezný materiál | HSS |
Vrcholový uhol | 130 Stupeň |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 3 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Správanie pri vŕtaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Samo centrujúce | Áno |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1000 N/mm² |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický |
Hodnoty rezania |
Hodnoty rezania |
Hodnoty rezania |
Hodnoty rezania |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!