Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 130°
Špirálový vrták HSS DIN 338, typ RN, 130 stupňov
VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D4,0MM






Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
O 20 % nižšia posuvná sila v porovnaní s bežnými vrtákmi a rýchlejší postup práce s menšou námahou
Optimalizovaný dizajn deleného hrotu
Presné vŕtanie bez centrovania, aj na zaoblených povrchoch
Optimalizovaný delený hrot
Ideálne na vŕtanie otvorov pomocou jadrovej vŕtačky
Veľmi presné bodové prerezávanie na presné vŕtanie otvorov
Vynikajúca adhézia chladiacich mazív a znížená tendencia hromadenia nánosov materiálu
Vaporizovaný povrch
Priemer drieku vrtáka 13,0 mm je zmenšený na priemer 12,7 mm
Hárky údajov(X)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!