Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špirálový vrták HSS DIN 338, typ RN ECONOMY, 10 ks

VRTAKY-KOV-HSS-ECONOMY-DIN338-SADA-10KS

Obj. č. 0625250010

EAN 4068362133152

Cena za zvolené balenie
Špirálový vrták HSS DIN 338, typ RN ECONOMY, 10 ks

Obj. č. 0625250010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Cenovo výhodný samostrediaci špirálový vrták pre robustné aplikácie v oceli s pevnosťou až 1000 N/mm².

Výkonný a úsporný


  • Samostrediaci delený hrot na presné bodové vŕtanie, vyžadujúci citeľne menšiu námahu.

  • Vysoká odolnosť voči zlomeniu vďaka výrobnému procesu valcovania pre robustné montážne a dielenské aplikácie.

  • Rýchly postup vŕtania vďaka geometrii špeciálne vyvinutej pre spoločnosť Würth.

  • Vaporizovaný povrch umožňuje dobrú adhéziu chladiacich kvapalín a mazív, ako aj znížené hromadenie usadenín z materiálu.

  • Vysoká kvalita výroby pre konzistentne dobré výsledky vŕtania.

  • Dlhá životnosť na úsporné použitie.


Novovyvinutá kazeta, vhodná pre systém ORSY.


  • Obsahuje 10 vrtákov s integrovanými priemermi otvorov od 1,0 mm do 10,0 mm.

  • Funkcia nakláňania na jednoduché vybratie špirálového vrtáka.

  • Kompaktné a priestorovo úsporné.
UpozorneniePrevádzkovú životnosť možno výrazne predĺžiť použitím dostatočného množstva chladiacej kvapaliny a maziva.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

10 KS

Štandard / hĺbka vŕtania

DIN 338 / 5xD

Tvar drieku

Valcový

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický

Povrch

Vaporizované

Rezný materiál

HSS

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Správanie pri vŕtaní (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Samo centrujúce

Áno

Obsahuje Špirálový vrták HSS DIN 338, typ RN ECONOMY, 10 ks:
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D1,0MM

Popis:
1.0 mm
Cenovo výhodný samostrediaci špirálový vrták pre robustné aplikácie v oceli s pevnosťou až 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D2,0MM

Popis:
2.0 mm
Cenovo výhodný samostrediaci špirálový vrták pre robustné aplikácie v oceli s pevnosťou až 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D3,0MM

Popis:
3.0 mm
Cenovo výhodný samostrediaci špirálový vrták pre robustné aplikácie v oceli s pevnosťou až 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D4,0MM

Popis:
4.0 mm
Cenovo výhodný samostrediaci špirálový vrták pre robustné aplikácie v oceli s pevnosťou až 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D5,0MM

Popis:
5.0 mm
Cenovo výhodný samostrediaci špirálový vrták pre robustné aplikácie v oceli s pevnosťou až 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D6,0MM

Popis:
6.0 mm
Cenovo výhodný samostrediaci špirálový vrták pre robustné aplikácie v oceli s pevnosťou až 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D7,0MM

Popis:
7.0 mm
Cenovo výhodný samostrediaci špirálový vrták pre robustné aplikácie v oceli s pevnosťou až 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D8,0MM

Popis:
8.0 mm
Cenovo výhodný samostrediaci špirálový vrták pre robustné aplikácie v oceli s pevnosťou až 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D9,0MM

Popis:
9.0 mm
Cenovo výhodný samostrediaci špirálový vrták pre robustné aplikácie v oceli s pevnosťou až 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-10,0MM

Popis:
10.0 mm
Cenovo výhodný samostrediaci špirálový vrták pre robustné aplikácie v oceli s pevnosťou až 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS 18 POWER

AKU SKRUTKOVAC ABS 18 POWER 2X5AH M-CUBE

Veľmi výkonný a praktický akumulátorový vŕtací skrutkovač, ktorý je špeciálne navrhnutý na náročné aplikácie na staveniskách, s uťahovacím momentom 140 Nm
x 1 ks
Akumulátorová vŕtačka so skrutkovačom ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE ABS 18 SUBCOMPACT

AKU SKRUTKOVAC ABS 18 SUBCOMPACT SET

Veľmi kompaktný a výkonný akumulátorový skrutkovač so systémom na rýchlu výmenu nástrojov M-CLICK na jednoduché a stredne náročné skrutkovanie a vŕtanie
x 1 ks
Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS 18 COMPACT-1 M-CUBE

SKRUTKOVAC-AKU-(ABS 18 COMPACT)-2X5AH

Kompaktný, výkonný, bezkartáčový akumulátorový vŕtací skrutkovač na stredne náročné skrutkovanie a vŕtanie
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie