Špirálový vrták Longlife & Speed
Špirálový vrták Longlife & Speed
VRTAK STOCENY DREVO 6HR-BIT 22X390MM
Obj. č. 0650772239
EAN 4061975509765
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výrazne dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní s bežnými špirálovými vrtákmi
- Špeciálna povrchová úprava
 - Excentrická vŕtacia hlava
 - Špeciálne prispôsobená geometria predrezávacieho závitníka
 - Novovyvinutý závitový hrot
 
Ideálny na vŕtanie do mäkkého dreva a všetkých druhov tvrdého dreva (dokonca aj exotického, ako napríklad Azobé/Bongoss)
Novovyvinutý závitový hrot
Vďaka nezávislému posuvu s ešte menším trením je potrebné vynaložiť minimum úsilia
Nová geometria hrán
Skvelý odvod triesky a uhlová stabilita pri vŕtaní hlbokých otvorov
Optimalizovaná geometria špirálových drážok
Šesťhranný driek (priemer od 7 mm)
- Bez pokrivenia v skľučovadle: rýchlejšia a pohodlnejšia práca
 - Optimálny prevod síl
 - Ochrana skľučovadla pred poškodením
 - Otváranie a zatváranie skľučovadla takmer bez námahy
 
Šetrí čas
Súčasné zahlbovanie podložky počas vŕtania vďaka používaniu nástrčného záhlbníka (priemer od 12 mm)
Väčšie efektívne dĺžky
Nadstavec Würth je možné použiť od priemeru 22 mm
Dostupný len od spoločnosti Würth
Hárky údajov(X)
Špirálový vrták Longlife & Speed možno použiť s ručným vedením alebo stacionárne (napr. v CNC obrábacích centrách či centrách na stavbu drevených konštrukcií) na rýchle vŕtanie rozmerovo presných hlbokých otvorov do dreva (napr. do nosníkov, trámov). V tejto súvislosti je potrebné v závislosti od materiálu dodržať rezné hodnoty uvedené v tabuľke otáčok.
Priemer  | 22 mm  | 
Dĺžka  | 460 mm  | 
Pracovná dĺžka  | 390 mm  | 
Možnosť použitia s predlžovacím prvkom  | Áno  | 
Možnosť použitia s adaptérom  | Áno  | 
Tvar drieku  | Šesťhran  | 
| Tabuľka otáčok | |||
| Priemer [v mm] | Mäkké drevo (celková dĺžka >320 mm) | Mäkké drevo (celková dĺžka <320 mm) | Tvrdé drevo | 
| 6 | 1000 ot./min | 1400 ot./min | 800 ot./min | 
| 8 | 1000 ot./min | 1400 ot./min | 800 ot./min | 
| 10 | 1000 ot./min | 1200 ot./min | 600 ot./min | 
| 12 | 1000 ot./min | 1100 ot./min | 600 ot./min | 
| 14 | 1000 ot./min | 1000 ot./min | 600 ot./min | 
| 16 | 900 ot./min | 900 ot./min | 500 ot./min | 
| 18 | 800 ot./min | 800 ot./min | 500 ot./min | 
| 20 | 700 ot./min | 700 ot./min | 400 ot./min | 
| 25 | 600 ot./min | 600 ot./min | 300 ot./min | 
| 30 | 500 ot./min | 500 ot./min | 300 ot./min | 
| 35 | 400 ot./min | 400 ot./min | 300 ot./min | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!