Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špirálový vrták Longlife & Speed

Špirálový vrták Longlife & Speed
VRTAK STOCENY DREVO LS 6HR-BIT 8X160MM

Obj. č. 0650770816

EAN 4061975509475

Cena za zvolené balenie
Špirálový vrták Longlife & Speed

Obj. č. 0650770816

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonný špirálový vrták s novovyvinutým závitovým hrotom a geometriou hrán, excentrickou reznou hlavou a špeciálnou povrchovou úpravou pre optimálne napätie s minimálnym trením a výrazne dlhšou životnosťou predrezávacieho závitníka pri vŕtaní do mäkkého dreva a všetkých druhov tvrdého dreva

Výrazne dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní s bežnými špirálovými vrtákmi


  • Špeciálna povrchová úprava

  • Excentrická vŕtacia hlava

  • Špeciálne prispôsobená geometria predrezávacieho závitníka

  • Novovyvinutý závitový hrot


Ideálny na vŕtanie do mäkkého dreva a všetkých druhov tvrdého dreva (dokonca aj exotického, ako napríklad Azobé/Bongoss)


Novovyvinutý závitový hrot



Vďaka nezávislému posuvu s ešte menším trením je potrebné vynaložiť minimum úsilia


Nová geometria hrán



Skvelý odvod triesky a uhlová stabilita pri vŕtaní hlbokých otvorov


Optimalizovaná geometria špirálových drážok



Šesťhranný driek (priemer od 7 mm)


  • Bez pokrivenia v skľučovadle: rýchlejšia a pohodlnejšia práca

  • Optimálny prevod síl

  • Ochrana skľučovadla pred poškodením

  • Otváranie a zatváranie skľučovadla takmer bez námahy


Šetrí čas


Súčasné zahlbovanie podložky počas vŕtania vďaka používaniu nástrčného záhlbníka (priemer od 12 mm)



Väčšie efektívne dĺžky


Nadstavec Würth je možné použiť od priemeru 22 mm



Dostupný len od spoločnosti Würth

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Špirálový vrták Longlife & Speed možno použiť s ručným vedením alebo stacionárne (napr. v CNC obrábacích centrách či centrách na stavbu drevených konštrukcií) na rýchle vŕtanie rozmerovo presných hlbokých otvorov do dreva (napr. do nosníkov, trámov). V tejto súvislosti je potrebné v závislosti od materiálu dodržať rezné hodnoty uvedené v tabuľke otáčok.

Priemer

8 mm

Dĺžka

235 mm

Pracovná dĺžka

165 mm

Možnosť použitia s predlžovacím prvkom

Nie

Možnosť použitia s adaptérom

Nie

Tvar drieku

Šesťhran

Tabuľka otáčok
Priemer [v mm] Mäkké drevo (celková dĺžka >320 mm) Mäkké drevo (celková dĺžka <320 mm) Tvrdé drevo
6 1000 ot./min 1400 ot./min 800 ot./min
8 1000 ot./min 1400 ot./min 800 ot./min
10 1000 ot./min 1200 ot./min 600 ot./min
12 1000 ot./min 1100 ot./min 600 ot./min
14 1000 ot./min 1000 ot./min 600 ot./min
16 900 ot./min 900 ot./min 500 ot./min
18 800 ot./min 800 ot./min 500 ot./min
20 700 ot./min 700 ot./min 400 ot./min
25 600 ot./min 600 ot./min 300 ot./min
30 500 ot./min 500 ot./min 300 ot./min
35 400 ot./min 400 ot./min 300 ot./min
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Adaptér Pre špirálový vrták Plus na upínaní SDS-Plus

ADAPTER

For working with SDS-Plus shank
x 1 ks
Predlžovací nástavec Pre špirálový vrták Plus, D = 300 mm

PREDLZOVACI DIEL-PLUS-L300

As an extension when working with Plus auger drill bit
x 1 ks
Nástrčný záhlbník Pre špirálový vrták Plus

AUFSTESENKR-BO-SCHLANG-D65MM

x 1 ks
Nástrčný záhlbník Pre špirálový vrták Plus

NASADZOVACI ZAHLBNIK-D75MM

x 1 ks
Nástrčný záhlbník Pre špirálový vrták Plus

NASADZOVACI ZAHLBNIK-D85MM

x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie