Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špirálový vrták SC, WN 20, typ N, vnútorné chladenie, TiAlN-UV

Špir. vr. SD, WN-XL, 20xD, typ N, IC, TiAlN-S, Uni
VRT-SPRL-WN20XD-UV-IK-VHM-TNS-HB-D4,0MM

Obj. č. 5443002106

EAN 4055375911242

Cena za zvolené balenie
Špirálový vrták SC, WN 20, typ N, vnútorné chladenie, TiAlN-UV

Obj. č. 5443002106

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonný vrták zo spekaného karbidu s vnútornými chladiacimi kanálikmi na univerzálne aplikácie a veľké hĺbky vŕtania až do 20xd. 4 vodiace hrany zaručujú výnimočnú presnosť zarovnania a stabilizáciu vrtáka aj pri veľmi hlbokom vŕtaní, ako aj presné a precízne vŕtanie otvorov. Špeciálny postup brúsenia pre optimálne lámanie triesok, vysoká presnosť centrovania a nízke rezné sily.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6787

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Meď, Mosadz, Hliník

Normy

CS

Verzia

Mimoriadne dlhý

Povrch

TiAlN-S

Max. hĺbka vŕtania (D)

20xD

Rezný materiál

SC

Počet vodiacich hrán

4 KS

Vrcholový uhol

135 Stupeň

Počet ostrí

2 KS

Prívod chladiva

Vnútorný

Priemer (d1)

4,0 mm

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HB

Dĺžka (l1)

130 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

90 mm

Tolerancia priemeru rezania

h7

Priemer stopky (d2)

6 mm

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Meď, Mosadz, Hliník

Hodnoty rezania pre vysokovýkonný vrták zo spekaného karbidu Speeddrill, 20xd1, s vnútorným chladením
Pre priemer 2 až 5,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc f
Priemery 2 až 2,9 Priemery 3 až 5,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 105 0,100 0,140
500 – 850 N/mm² E 95 0,075 0,100
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 105 0,010 0,140
850 – 1000 N/mm² E 95 0,075 0,100
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 90 0,100 0,140
700 – 850 N/mm² E 90 0,100 0,140
850 – 1000 N/mm² E 90 0,075 0,100
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 90 0,075 0,100
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,075 0,100
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 100 0,100 0,140
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 95 0,100 0,140
1000 – 1200 N/mm² E 90 0,075 0,100
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 90 0,075 0,100
1000 – 1200 N/mm² E 90 0,075 0,100
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 70 0,075 0,100
850 – 1100 N/mm² E 70 0,075 0,100
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 70 0,050 0,080
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 50 0,050 0,080
< 850 N/mm² E 50 0,050 0,080
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 45 0,050 0,080
Liatina < 180 HB D/E 100 0,150 0,230
> 180 HB D/E 95 0,150 0,230
Nodulárny grafit, kujné železo > 180 HB E 100 0,125 0,200
> 260 HB E 95 0,125 0,200
Popis
D = stlačený vzduch
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre vysokovýkonný vrták zo spekaného karbidu Speeddrill, 20xd1, s vnútorným chladením
Pre priemer 6 – 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc f
Priemery 6 až 8,9 Priemery 9 až 12
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 105 0,200 0,275
500 – 850 N/mm² E 95 0,150 0,200
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 105 0,200 0,275
850 – 1000 N/mm² E 95 0,150 0,200
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 90 0,200 0,275
700 – 850 N/mm² E 90 0,200 0,275
850 – 1000 N/mm² E 90 0,150 0,200
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 90 0,150 0,200
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,150 0,200
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 100 0,200 0,275
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 95 0,200 0,275
1000 – 1200 N/mm² E 90 0,150 0,200
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 90 0,150 0,200
1000 – 1200 N/mm² E 90 0,150 0,200
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 70 0,150 0,200
850 – 1100 N/mm² E 70 0,150 0,200
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 70 0,120 0,150
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 50 0,120 0,150
< 850 N/mm² E 50 0,120 0,150
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 45 0,120 0,150
Liatina < 180 HB D/E 100 0,335 0,425
> 180 HB D/E 95 0,335 0,425
Nodulárny grafit, kujné železo > 180 HB E 100 0,250 0,350
> 260 HB E 95 0,250 0,350

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie