Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špirálový vrták SC, WN 30, typ N, vnútorné chladenie, TiAlN-UV

Špir. vr. SD WN-XL, 30xD, typ N, IC, TiAlN-S, Uni
VRT-SPRL-WN30XD-UV-IK-VHM-TNS-HB-D10,0MM

Obj. č. 5443002177

EAN 4055375911952

Cena za zvolené balenie
Špirálový vrták SC, WN 30, typ N, vnútorné chladenie, TiAlN-UV

Obj. č. 5443002177

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonný vrták zo spekaného karbidu s vnútornými chladiacimi kanálikmi na univerzálne aplikácie a veľké hĺbky vŕtania až do 30xd. 4 vodiace hrany zaručujú výnimočnú presnosť zarovnania a stabilizáciu vrtáka aj pri veľmi hlbokom vŕtaní, ako aj presné a precízne vŕtanie otvorov. Špeciálny postup brúsenia pre optimálne lámanie triesok, vysoká presnosť centrovania a nízke rezné sily.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6807

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Meď, Mosadz, Hliník

Normy

CS

Verzia

Mimoriadne dlhý

Povrch

TiAlN-S

Max. hĺbka vŕtania (D)

30xD

Rezný materiál

SC

Počet vodiacich hrán

4 KS

Vrcholový uhol

135 Stupeň

Počet ostrí

2 KS

Prívod chladiva

Vnútorný

Priemer (d1)

10,0 mm

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HB

Dĺžka (l1)

380 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

330 mm

Tolerancia priemeru rezania

h7

Priemer stopky (d2)

10 mm

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Meď, Mosadz, Hliník

Hodnoty rezania pre vysokovýkonný vrták zo spekaného karbidu Speeddrill, 30xd1, s vnútorným chladením
Pre priemer 2 až 5,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc f
Priemery 2 až 2,9 Priemery 3 až 5,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 90 0,100 0,140
500 – 850 N/mm² E 80 0,075 0,100
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 90 0,010 0,140
850 – 1000 N/mm² E 80 0,075 0,100
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 75 0,100 0,140
700 – 850 N/mm² E 75 0,100 0,140
850 – 1000 N/mm² E 75 0,075 0,100
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 75 0,075 0,100
1000 – 1200 N/mm² E 60 0,075 0,100
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 85 0,100 0,140
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 80 0,100 0,140
1000 – 1200 N/mm² E 75 0,075 0,100
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 75 0,075 0,100
1000 – 1200 N/mm² E 75 0,075 0,100
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 60 0,075 0,100
850 – 1100 N/mm² E 60 0,075 0,100
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 60 0,050 0,080
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 45 0,050 0,080
< 850 N/mm² E 45 0,050 0,080
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 40 0,050 0,080
Liatina < 180 HB D/E 85 0,150 0,230
> 180 HB D/E 80 0,150 0,230
Nodulárny grafit, kujné železo > 180 HB E 85 0,125 0,200
> 260 HB E 80 0,125 0,200
Popis
E = emulzia
T = suché
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre vysokovýkonný vrták zo spekaného karbidu Speeddrill, 30xd1, s vnútorným chladením
Pre priemer 6 – 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc f
Priemery 6 až 8,9 Priemery 9 až 12
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 90 0,200 0,275
500 – 850 N/mm² E 80 0,150 0,200
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 90 0,200 0,275
850 – 1000 N/mm² E 80 0,150 0,200
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 75 0,200 0,275
700 – 850 N/mm² E 75 0,200 0,275
850 – 1000 N/mm² E 75 0,150 0,200
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 75 0,150 0,200
1000 – 1200 N/mm² E 60 0,150 0,200
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 85 0,200 0,275
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 80 0,200 0,275
1000 – 1200 N/mm² E 75 0,150 0,200
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 75 0,150 0,200
1000 – 1200 N/mm² E 75 0,150 0,200
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 60 0,150 0,200
850 – 1100 N/mm² E 60 0,150 0,200
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 60 0,120 0,150
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 45 0,120 0,150
< 850 N/mm² E 45 0,120 0,150
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 40 0,120 0,150
Liatina < 180 HB D/E 85 0,335 0,425
> 180 HB D/E 80 0,335 0,425
Nodulárny grafit, kujné železo > 180 HB E 85 0,250 0,350
> 260 HB E 80 0,250 0,350

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie