Špirálový vrták SC, WN 30, typ N, vnútorné chladenie, TiAlN-UV
Špir. vr. SD WN-XL, 30xD, typ N, IC, TiAlN-S, Uni
VRT-SPRL-WN30XD-UV-IK-VHM-TNS-HB-D3,0MM
Obj. č. 5443002172
EAN 4055375911785
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 6807 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Meď, Mosadz, Hliník |
Normy | CS |
Verzia | Mimoriadne dlhý |
Povrch | TiAlN-S |
Max. hĺbka vŕtania (D) | 30xD |
Rezný materiál | SC |
Počet vodiacich hrán | 4 KS |
Vrcholový uhol | 135 Stupeň |
Počet ostrí | 2 KS |
Prívod chladiva | Vnútorný |
Priemer (d1) | 3,0 mm |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HB |
Dĺžka (l1) | 150 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 105 mm |
Tolerancia priemeru rezania | h7 |
Priemer stopky (d2) | 6 mm |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Meď, Mosadz, Hliník |
| Hodnoty rezania pre vysokovýkonný vrták zo spekaného karbidu Speeddrill, 30xd1, s vnútorným chladením | |||||
| Pre priemer 2 až 5,9 | |||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | f | |
| Priemery 2 až 2,9 | Priemery 3 až 5,9 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 90 | 0,100 | 0,140 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 80 | 0,075 | 0,100 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 90 | 0,010 | 0,140 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 80 | 0,075 | 0,100 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 75 | 0,100 | 0,140 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 75 | 0,100 | 0,140 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 75 | 0,075 | 0,100 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 75 | 0,075 | 0,100 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 60 | 0,075 | 0,100 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 85 | 0,100 | 0,140 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 80 | 0,100 | 0,140 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 75 | 0,075 | 0,100 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 75 | 0,075 | 0,100 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 75 | 0,075 | 0,100 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 60 | 0,075 | 0,100 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 60 | 0,075 | 0,100 | |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,050 | 0,080 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 45 | 0,050 | 0,080 |
| < 850 N/mm² | E | 45 | 0,050 | 0,080 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 40 | 0,050 | 0,080 |
| Liatina | < 180 HB | D/E | 85 | 0,150 | 0,230 |
| > 180 HB | D/E | 80 | 0,150 | 0,230 | |
| Nodulárny grafit, kujné železo | > 180 HB | E | 85 | 0,125 | 0,200 |
| > 260 HB | E | 80 | 0,125 | 0,200 | |
| Popis |
| E = emulzia |
| T = suché |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] |
| f = posun [mm/r] |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
| Hodnoty rezania pre vysokovýkonný vrták zo spekaného karbidu Speeddrill, 30xd1, s vnútorným chladením | |||||
| Pre priemer 6 – 12 | |||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | f | |
| Priemery 6 až 8,9 | Priemery 9 až 12 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 90 | 0,200 | 0,275 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 80 | 0,150 | 0,200 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 90 | 0,200 | 0,275 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 80 | 0,150 | 0,200 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 75 | 0,200 | 0,275 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 75 | 0,200 | 0,275 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 75 | 0,150 | 0,200 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 75 | 0,150 | 0,200 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 60 | 0,150 | 0,200 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 85 | 0,200 | 0,275 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 80 | 0,200 | 0,275 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 75 | 0,150 | 0,200 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 75 | 0,150 | 0,200 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 75 | 0,150 | 0,200 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 60 | 0,150 | 0,200 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 60 | 0,150 | 0,200 | |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,120 | 0,150 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 45 | 0,120 | 0,150 |
| < 850 N/mm² | E | 45 | 0,120 | 0,150 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 40 | 0,120 | 0,150 |
| Liatina | < 180 HB | D/E | 85 | 0,335 | 0,425 |
| > 180 HB | D/E | 80 | 0,335 | 0,425 | |
| Nodulárny grafit, kujné železo | > 180 HB | E | 85 | 0,250 | 0,350 |
| > 260 HB | E | 80 | 0,250 | 0,350 | |