Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špirálový vrták SC, vnútorné chladenie DIN 6537K

Špirál. vrt. SD,DIN6537K,3xD,typ N,IC,TiAlN-S,Inox
VRT-SPR-DIN6537K-IX-IK-VHM-TNS-HB-D2,0MM

Obj. č. 5443002252
EAN 4055375912010

Cena za zvolené balenie
Špirálový vrták SC, vnútorné chladenie DIN 6537K

Obj. č. 5443002252

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S vnútornými chladiacimi kanálikmi, vhodný najmä na opracovávanie nehrdzavejúcej ocele. Vysoká stabilita vďaka priamemu hlavnému rezaciemu prvku. Špeciálny postup brúsenia zabezpečuje optimálne lámanie triesok, vysoko presné centrovanie a nízke rezné sily. Vysoká tepelná stabilita.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6827

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán

Normy

DIN 6537

Verzia

Krátky

Povrch

TiAlN-S

Max. hĺbka vŕtania (D)

3xD

Rezný materiál

SC

Počet vodiacich hrán

2 KS

Vrcholový uhol

135 Stupeň

Počet ostrí

2 KS

Prívod chladiva

Vnútorný

Priemer (d1)

2,0 mm

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HB

Dĺžka (l1)

55 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

20 mm

Tolerancia priemeru rezania

h7

Priemer stopky (d2)

4 mm

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie