Špirálový vrták SC, vnútorné chladenie DIN 6537K
Špirál. vrt. SD,DIN6537K,3xD,typ N,IC,TiAlN-S,Inox
VRT-SPR-DIN6537K-IX-IK-VHM-TNS-HE-D2,0MM
















Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 6827 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán |
Normy | DIN 6537 |
Verzia | Krátky |
Povrch | TiAlN-S |
Max. hĺbka vŕtania (D) | 3xD |
Rezný materiál | SC |
Počet vodiacich hrán | 2 KS |
Vrcholový uhol | 135 Stupeň |
Počet ostrí | 2 KS |
Prívod chladiva | Vnútorný |
Priemer (d1) | 2.0 mm |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HE |
Dĺžka (l1) | 55 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 20 mm |
Tolerancia priemeru rezania | h7 |
Priemer stopky (d2) | 4 mm |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny |
Popis |
D = stlačený vzduch |
E = emulzia |
vc = rezná rýchlosť [m/min] |
f = posun [mm/r] |
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
Hodnoty rezania pre vysokovýkonný vrták zo spekaného karbidu Speeddrill 3xd1 a 5xd1 s vnútorným chladením | |||||
Pre priemery 9 až 16 | |||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | f | |
Priemery 9 až 11,9 | Priemery 12 až 16 | ||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 100 | 0,28 | 0,34 |
500 – 850 N/mm² | E | 90 | 0,28 | 0,34 | |
Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 100 | 0,28 | 0,34 |
850 – 1000 N/mm² | E | 90 | 0,28 | 0,34 | |
Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,27 | 0,32 |
700 – 850 N/mm² | E | 85 | 0,27 | 0,32 | |
850 – 1000 N/mm² | E | 75 | 0,15 | 0,20 | |
Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 75 | 0,15 | 0,20 |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 95 | 0,28 | 0,34 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,28 | 0,34 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 75 | 0,27 | 0,32 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 75 | 0,15 | 0,20 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 75 | 0,15 | 0,20 | |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 75 | 0,15 | 0,20 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 70 | 0,15 | 0,20 |
< 850 N/mm² | E | 70 | 0,15 | 0,20 | |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 65 | 0,15 | 0,20 |
Liatina | < 180 HB | D/E | 105 | 0,35 | 0,40 |
> 180 HB | D/E | 85 | 0,35 | 0,40 | |
Nodulárny grafit, kujné železo | > 180 HB | E | 85 | 0,23 | 0,30 |
> 260 HB | E | 80 | 0,23 | 0,30 | |
Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 40 | 0,12 | 0,16 |
Hodnoty rezania pre vysokovýkonný vrták zo spekaného karbidu Speeddrill 3xd1 a 5xd1 s vnútorným chladením | |||||||
Pre priemer 1/2 palca – priemer 3/8 palca | |||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | f | |||
Priemer 1/2 palca | Priemer 1/4 palca | Priemer 1/8 palca | Priemer 3/8 palca | ||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 100 | 0,34 | 0,22 | 0,16 | 0,28 |
500 – 850 N/mm² | E | 90 | 0,34 | 0,22 | 0,16 | 0,28 | |
Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 100 | 0,34 | 0,22 | 0,16 | 0,28 |
850 – 1000 N/mm² | E | 90 | 0,34 | 0,22 | 0,16 | 0,28 | |
Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,32 | 0,21 | 0,15 | 0,28 |
700 – 850 N/mm² | E | 85 | 0,32 | 0,21 | 0,15 | 0,28 | |
850 – 1000 N/mm² | E | 75 | 0,2 | 0,12 | 0,08 | 0,28 | |
Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 75 | 0,2 | 0,12 | 0,08 | 0,28 |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 95 | 0,2 | 0,12 | 0,08 | 0,28 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,34 | 0,22 | 0,16 | 0,28 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 75 | 0,34 | 0,22 | 0,16 | 0,28 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 75 | 0,32 | 0,21 | 0,15 | 0,28 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 75 | 0,2 | 0,12 | 0,08 | 0,28 | |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 75 | 0,2 | 0,12 | 0,08 | 0,28 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 70 | 0,2 | 0,12 | 0,08 | 0,28 |
< 850 N/mm² | E | 70 | 0,2 | 0,12 | 0,08 | 0,28 | |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 65 | 0,2 | 0,12 | 0,08 | 0,28 |
Liatina | < 180 HB | D/E | 105 | 0,2 | 0,12 | 0,08 | 0,28 |
> 180 HB | D/E | 85 | 0,2 | 0,12 | 0,08 | 0,28 | |
Nodulárny grafit, kujné železo | > 180 HB | E | 85 | 0,2 | 0,12 | 0,08 | 0,28 |
> 260 HB | E | 80 | 0,2 | 0,12 | 0,08 | 0,28 | |
Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 40 | 0,2 | 0,12 | 0,08 | 0,28 |
Hodnoty rezania pre vysokovýkonný vrták zo spekaného karbidu Speeddrill 3xd1 a 5xd1 s vnútorným chladením | ||||||
Pre priemer 2 – 8,9 | ||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | f | ||
Priemery 2 až 2,9 | Priemery 3 až 5,9 | Priemery 6 až 8,9 | ||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 100 | 0,09 | 0,16 | 0,22 |
500 – 850 N/mm² | E | 90 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 100 | 0,09 | 0,16 | 0,22 |
850 – 1000 N/mm² | E | 90 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,08 | 0,15 | 0,21 |
700 – 850 N/mm² | E | 85 | 0,08 | 0,15 | 0,21 | |
850 – 1000 N/mm² | E | 75 | 0,05 | 0,08 | 0,12 | |
Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 75 | 0,05 | 0,08 | 0,12 |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 95 | 0,09 | 0,16 | 0,22 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,09 | 0,16 | 0,22 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 75 | 0,08 | 0,15 | 0,21 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 75 | 0,05 | 0,08 | 0,12 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 75 | 0,05 | 0,08 | 0,12 | |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 75 | 0,05 | 0,08 | 0,12 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 70 | 0,05 | 0,08 | 0,12 |
< 850 N/mm² | E | 70 | 0,05 | 0,08 | 0,12 | |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 65 | 0,05 | 0,08 | 0,12 |
Liatina | < 180 HB | D/E | 105 | 0,13 | 0,20 | 0,25 |
> 180 HB | D/E | 85 | 0,13 | 0,20 | 0,25 | |
Nodulárny grafit, kujné železo | > 180 HB | E | 85 | 0,08 | 0,13 | 0,18 |
> 260 HB | E | 80 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | |
Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 40 | 0,02 | 0,04 | 0,08 |
Hodnoty rezania pre vysokovýkonný vrták zo spekaného karbidu Speeddrill 3xd1 a 5xd1 s vnútorným chladením | ||||||
Pre priemer 3/16 palca – priemer 7/16 palca | ||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | f | ||
Priemer 3/16 palca | Priemer 5/16 palca | Priemer 7/16 palca | ||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 100 | 0,16 | 0,22 | 0,28 |
500 – 850 N/mm² | E | 90 | 0,16 | 0,22 | 0,28 | |
Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 100 | 0,16 | 0,22 | 0,28 |
850 – 1000 N/mm² | E | 90 | 0,16 | 0,22 | 0,28 | |
Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,15 | 0,21 | 0,27 |
700 – 850 N/mm² | E | 85 | 0,15 | 0,21 | 0,27 | |
850 – 1000 N/mm² | E | 75 | 0,08 | 0,12 | 0,15 | |
Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 75 | 0,08 | 0,12 | 0,15 |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 95 | 0,08 | 0,12 | 0,15 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,16 | 0,22 | 0,28 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 75 | 0,16 | 0,22 | 0,28 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 75 | 0,15 | 0,21 | 0,27 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 75 | 0,08 | 0,12 | 0,15 | |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 75 | 0,08 | 0,12 | 0,15 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 70 | 0,08 | 0,12 | 0,15 |
< 850 N/mm² | E | 70 | 0,08 | 0,12 | 0,15 | |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 65 | 0,08 | 0,12 | 0,15 |
Liatina | < 180 HB | D/E | 105 | 0,08 | 0,12 | 0,15 |
> 180 HB | D/E | 85 | 0,08 | 0,12 | 0,15 | |
Nodulárny grafit, kujné železo | > 180 HB | E | 85 | 0,08 | 0,12 | 0,15 |
> 260 HB | E | 80 | 0,08 | 0,12 | 0,15 | |
Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 40 | 0,08 | 0,12 | 0,15 |