Špirálový vrták SC, vnútorné chladenie DIN 6537K
Špirál. vrt. SD,DIN6537K,3xD,typ N,IC,TiAlN-S,Inox
VRT-SPR-DIN6537K-IX-IK-VHM-TNS-HE-D2,5MM
















Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![]() | |
Kód výrobku | 6827 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán |
Normy | DIN 6537 |
Verzia | Krátky |
Povrch | TiAlN-S |
Max. hĺbka vŕtania (D) | 3xD |
Rezný materiál | SC |
Počet vodiacich hrán | 2 KS |
Vrcholový uhol | 135 Stupeň |
Počet ostrí | 2 KS |
Prívod chladiva | Vnútorný |
Priemer (d1) | 2.5 mm |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HE |
Dĺžka (l1) | 55 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 20 mm |
Tolerancia priemeru rezania | h7 |
Priemer stopky (d2) | 4 mm |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny |
Hárky údajov(X)