Špirálový vrták SC, vnútorné chladenie DIN 6537L
Špir. vr. SD, DIN6537L, 5xD, typ W, IC, ZOX, hlin.
VRT-SPR-DIN6537L-AL-IK-VHM-ZOX-HB-D2,8MM
Obj. č. 5443002638
EAN 4055375914717
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S vnútornými chladiacimi kanálikmi, vhodný najmä na obrábanie hliníka. 6 vŕtacích hrán zabezpečuje veľmi vysokú presnosť zarovnania a stabilizácie vrtáka vrátane vysokých rýchlostí rezania a posuvu. Špeciálna povrchová úprava zabraňuje deformácii okrajov vďaka výnimočne hladkému povrchu.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 6847 |
Materiály určené na spracovanie | Meď, Mosadz, Hliník |
Normy | DIN 6537 |
Verzia | Dlhý |
Povrch | ZOX |
Max. hĺbka vŕtania (D) | 5xD |
Rezný materiál | SC |
Počet vodiacich hrán | 6 KS |
Vrcholový uhol | 135 Stupeň |
Počet ostrí | 2 KS |
Prívod chladiva | Vnútorný |
Priemer (d1) | 2,8 mm |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HB |
Dĺžka (l1) | 57 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 21 mm |
Tolerancia priemeru rezania | h7 |
Priemer stopky (d2) | 4 mm |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Meď, Mosadz, Hliník |
| Hodnoty rezania pre vysokovýkonný vrták zo spekaného karbidu Speeddrill, hliník, 5xd1, s vnútorným chladením | |||||
| Pre priemer 2,8 až 8,9 | |||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | f | |
| Priemery 2,8 až 5,9 | Priemery 6 až 8,9 | ||||
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 360 | 0,300 | 0,400 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 360 | 0,350 | 0,450 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 350 | 0,300 | 0,400 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 160 | 0,230 | 0,300 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | E | 200 | 0,230 | 0,300 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | E | 200 | 0,230 | 0,300 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | E | 200 | 0,230 | 0,300 |
| 650 – 850 N/mm² | E | 200 | 0,230 | 0,300 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 200 | 0,230 | 0,300 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 200 | 0,230 | 0,300 | |
| Popis |
| E = emulzia |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] |
| f = posun [mm/r] |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
| Hodnoty rezania pre vysokovýkonný vrták zo spekaného karbidu Speeddrill, hliník, 5xd1, s vnútorným chladením | |||||
| Pre priemery 9 až 16 | |||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | f | |
| Priemery 9 až 11,9 | Priemery 12 až 16 | ||||
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 360 | 0,500 | 0,600 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 360 | 0,550 | 0,650 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 350 | 0,500 | 0,600 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 160 | 0,380 | 0,450 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | E | 200 | 0,380 | 0,450 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | E | 200 | 0,380 | 0,450 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | E | 200 | 0,380 | 0,450 |
| 650 – 850 N/mm² | E | 200 | 0,380 | 0,450 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 200 | 0,380 | 0,450 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 200 | 0,380 | 0,450 | |