Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špirálový vrták SD+ DIN6537K 3xD typ H AMBIDUR UHS

Špirálový vrták SD+ DIN6537K 3xD typ H AMBIDUR UHS
VRT-VHM-SDPLUS-3XD-UHS-IC-SC-HB-D4,0MM

Obj. č. 5443939014

EAN 4065746777421

Cena za zvolené balenie
Špirálový vrták SD+ DIN6537K 3xD typ H AMBIDUR UHS

Obj. č. 5443939014
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
Kód výrobku

6858

Materiály určené na spracovanie

Liatina, Tvrdý apevný materiál

Normy

DIN 6537

Verzia

Krátky

Povrch

AMBIDUR

Max. hĺbka vŕtania (D)

3xD

Rezný materiál

SC

Počet vodiacich hrán

2 KS

Vrcholový uhol

140 Stupeň

Počet ostrí

2 KS

Prívod chladiva

Vnútorný

Priemer (d1)

4,0 mm

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HB

Dĺžka (l1)

66 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

24 mm

Tolerancia priemeru rezania

h7

Priemer stopky (d2)

6 mm

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Ocele > 45 HRC

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie