Špirálový vrták SD+ DIN6537K 3xD typ H AMBIDUR UHS
Špirálový vrták SD+ DIN6537K 3xD typ H AMBIDUR UHS
VRT-VHM-SDPLUS-3XD-UHS-IC-SC-HB-D5,5MM
Obj. č. 5443939032
EAN 4065746777995
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
Kód výrobku | 6858 |
Materiály určené na spracovanie | Liatina, Tvrdý apevný materiál |
Normy | DIN 6537 |
Verzia | Krátky |
Povrch | AMBIDUR |
Max. hĺbka vŕtania (D) | 3xD |
Rezný materiál | SC |
Počet vodiacich hrán | 2 KS |
Vrcholový uhol | 140 Stupeň |
Počet ostrí | 2 KS |
Prívod chladiva | Vnútorný |
Priemer (d1) | 5,5 mm |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HB |
Dĺžka (l1) | 66 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 28 mm |
Tolerancia priemeru rezania | h7 |
Priemer stopky (d2) | 6 mm |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Ocele > 45 HRC |