Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špirálový vrták SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2

Špirálový vrták SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2
VRTAK-SMARTSTEP-EU-DLHY-DIN1869-HSS-D4,5

Obj. č. 0624960450

EAN 4099618280672

Cena za zvolené balenie
Špirálový vrták SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2

Obj. č. 0624960450

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 3 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Extra dlhý špirálový vrták SMART STEP s dvojitou vŕtacou pätou a stupňovitou geometriou hrotu vrtáka s podanou žiadosťou o patent s mimoriadne nerovnomerným stúpaním pre ešte rýchlejšie, pohodlnejšie vŕtanie s bezkonkurenčnou presnosťou a životnosťou

Mimoriadne nerovnomerné stúpanie (EU+)


  • Až o 50 % dlhšia životnosť

  • Výrazne pohodlnejšie vŕtanie s menším vibrovaním, potreba ešte menšej námahy a vynikajúce vedenie nástroja (až o 60 % menej krútiaceho momentu)

  • Až o 20 % nižšia spotreba energie

  • Až o 15 % rýchlejšie vŕtanie


Presné, kruhové otvory do širokej škály materiálov vrátane dreva, plastov a akrylu bez trhania alebo štiepania



Mimoriadne pohodlné vŕtanie


  • Eliminuje potrebu predvŕtavania napriek extra dlhej konštrukcii, presné bodové vŕtanie

  • Zabraňuje vybehnutiu nástroja mimo centra aj počas zvlášť hlbokého vŕtania

  • Jednoduché vŕtanie alebo zväčšenie existujúceho vyvŕtaného otvoru

  • Žiadny drnčanie ani zachytávanie, a to ani v materiáli s tenkými stenami

  • Výstup z otvoru bez ostrín


Výrazne rýchlejšie vŕtanie s menšou námahou v porovnaní s bežnými, extra dlhými špirálovými vrtákmi HSS



3-stranný driek (od priemeru 4 mm)


  • Bez preklzovania v skľučovadle na vrtáky: rýchlejšia a pohodlnejšia práca

  • Optimálny prevod pohonu

  • Ochrana skľučovadla na vrtáky pred poškodením

  • Malé úsilie potrebné na uvoľnenie a utiahnutie skľučovadla a vrtáky


K dispozícii len od spoločnosti WÜRTH



Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný

Upozornenie
  • Na slepé otvory použite predĺžený hrot s vrtákom (pozrite si rozmer l3)!

  • Stupne inovatívnej geometrie hrotu sa zavŕtavajú postupne, aby sa dosiahol požadovaný priemer. Dosahuje sa to tým, že sa trieska niekoľkými hlavnými reznými hranami rozlomí na jednotlivé malé triesky, čím sa zabezpečí optimálny odvod triesok. Výsledkom je mimoriadne presné, kruhové vŕtanie.

  • Súčasné používanie viacerých rezných hrán umožňuje veľmi rýchlu, pohodlnú prácu a dlhú životnosť.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Ideálny na použitie s akumulátorovými vŕtačkami, ako aj ručnými, stĺpovými a stojanovými vŕtačkami

  • Na použitie v oceli do 1 000 N/mm², liatine, hliníku, medi, mosadzi, bronze, tvrdom a mäkkom dreve, plastoch (napr. akrylovom skle, HPL, platniach na sieťotlač) a kompozitných materiáloch (napr. plastových profiloch s oceľovým jadrom)

  • Vysokokvalitné vŕtanie a výrazne dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými špirálovými vrtákmi.

  • Môže sa používať univerzálne na hladkých, ako aj oblých a nerovných povrchoch
Pokyny

Na dosiahnutie optimálneho postupu vŕtania a na zabránenie uviaznutia sa v prípade veľkých hĺbok vŕtania vyžaduje časté „vetranie“ vrtáka.

Vhodnosť pre typ stroja

Vrták, Akumulátorový skrutkovač, Stojanová vŕtačka

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Neželezný kov, Drevo, Tvrdé drevo

Kvalita

ZEBRA-Premium

Štandard / hĺbka vŕtania

DIN 1869 / 25xD

Verzia

Nadmerná dĺžka

Priemer (Ø)

4,5 mm

Dĺžka (l1)

235 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

160 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (l3)

3,1 mm

Priemer stopky

4,5 mm

Tvar drieku

Stopka s 3 plochami

Povrch

Viacero rafinovaných

Rezný materiál

HSS

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém) ( )

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Správanie pri vŕtaní (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Samo centrujúce

Áno

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1000 N/mm²

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Hliník, Hliníkové zliatiny, Tvarované hliníkové zliatiny, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, krátke sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický, Plast, vystužený aramidovým vláknom, Plast, vystužený skleneným/uhlíkovým vláknom

Hodnoty rezania pre špirálový vrták SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2
Pre priemer 2,5 – 4,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 2,5 od priemeru 3,15 od priemeru 4,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 18 27 2292 3439 0,015 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02
Nelegované kalené ocele ≤ 850 N/mm² 18 27 2292 3439 0,015 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02
Nízkolegované kalené ocele ≤ 850 N/mm² 18 27 2292 3439 0,015 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02
Nelegované kalené ocele ≤ 1 000 N/mm² 15 23 1910 2929 0,012 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018
Nízkolegované kalené ocele ≤ 1 000 N/mm² 15 23 1910 2929 0,012 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018
Legované kalené ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 15 1273 1910 0,012 1011 1516 0,015 796 1194 0,018
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 15 1273 1910 0,012 1011 1516 0,015 796 1194 0,018
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 15 1273 1910 0,012 1011 1516 0,015 796 1194 0,018
Vysokorýchlostné ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 15 1273 1910 0,012 1011 1516 0,015 796 1194 0,018
Liatina ≤ 350 HB 15 23 1910 2929 0,012 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018
Nodulárny grafit a tvárne železo ≤ 350 HB 15 23 1910 2929 0,012 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018
Hliník ≤ 600 N/mm² 35 45 4458 5732 0,015 3538 4549 0,016 2786 3582 0,02
Termosetové plasty 15 23 1910 2929 0,015 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02
Termoplastické plasty 15 23 1910 2929 0,015 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02
Mäkké a ľahké drevo 21 30 2675 3821 0,017 2123 3033 0,018 1672 2388 0,023
Kompaktné a tvrdé drevo 18 27 2292 3439 0,015 1819 2729 0,018 1433 2149 0,022
Kľúč
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
n = rýchlosť otáčania [ot./min]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Pre priemer 12,5 – 16,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 12,5 od priemeru 16,0
≤ 6,5 > 6,5 ≤ 8 > 8
vc n f n f n f n f
od do od do od do od do od do
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 18 27 881 1322 0,027 458 687 0,038 716 1074 0,03 358 537 0,04
Nelegované kalené ocele ≤ 850 N/mm² 18 27 881 1322 0,027 458 687 0,038 716 1074 0,03 358 537 0,04
Nízkolegované kalené ocele ≤ 850 N/mm² 18 27 881 1322 0,027 458 687 0,038 716 1074 0,03 358 537 0,04
Nelegované kalené ocele ≤ 1 000 N/mm² 15 23 734 1126 0,025 382 585 0,035 597 915 0,028 298 457 0,038
Nízkolegované kalené ocele ≤ 1 000 N/mm² 15 23 734 1126 0,025 382 585 0,035 597 915 0,028 298 457 0,038
Legované kalené ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 15 489 734 0,025 254 382 0,035 398 597 0,028 199 298 0,038
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 15 489 734 0,025 254 382 0,035 398 597 0,028 199 298 0,038
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 15 489 734 0,025 254 382 0,035 398 597 0,028 199 298 0,038
Vysokorýchlostné ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 15 489 734 0,025 254 382 0,035 398 597 0,028 199 298 0,038
Liatina ≤ 350 HB 15 23 734 1126 0,025 382 585 0,035 597 915 0,028 298 457 0,038
Nodulárny grafit a tvárne železo ≤ 350 HB 15 23 734 1126 0,025 382 585 0,035 597 915 0,028 298 457 0,038
Hliník ≤ 600 N/mm² 35 45 1714 2204 0,027 891 1146 0,038 1393 1791 0,03 696 895 0,04
Termosetové plasty 15 23 734 1126 0,027 382 585 0,038 597 915 0,03 298 457 0,04
Termoplastické plasty 15 23 734 1126 0,027 382 585 0,038 597 915 0,03 298 457 0,04
Mäkké a ľahké drevo 21 30 1028 1469 0,03 535 764 0,041 836 1194 0,033 418 597 0,044
Kompaktné a tvrdé drevo 18 27 881 1322 0,03 458 687 0,038 716 1074 0,032 358 537 0,041
Pre priemer 8,0 – 10,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 8,0 od priemeru 10,0
≤ 6 > 6
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 955 1433 0,027 573 859 0,035
Nelegované kalené ocele ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 955 1433 0,027 573 859 0,035
Nízkolegované kalené ocele ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 955 1433 0,027 573 859 0,035
Nelegované kalené ocele ≤ 1 000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 796 1220 0,025 477 732 0,031
Nízkolegované kalené ocele ≤ 1 000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 796 1220 0,025 477 732 0,031
Legované kalené ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 530 796 0,025 318 477 0,031
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 530 796 0,025 318 477 0,031
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 530 796 0,025 318 477 0,031
Vysokorýchlostné ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 530 796 0,025 318 477 0,031
Liatina ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 796 1220 0,025 477 732 0,031
Nodulárny grafit a tvárne železo ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 796 1220 0,025 477 732 0,031
Hliník ≤ 600 N/mm² 35 45 1393 1791 0,03 1857 2388 0,027 1114 1433 0,035
Termosetové plasty 15 23 597 915 0,03 796 1220 0,027 477 732 0,035
Termoplastické plasty 15 23 597 915 0,03 796 1220 0,027 477 732 0,035
Mäkké a ľahké drevo 21 30 836 1194 0,033 1114 1592 0,03 668 955 0,038
Kompaktné a tvrdé drevo 18 27 716 1074 0,032 955 1433 0,03 573 859 0,036
Pre priemer 5,0 – 6,3
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 5,0 od priemeru 6,3
vc n f n f
od do od do od do
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 18 27 1146 1719 0,025 909 1364 0,027
Nelegované kalené ocele ≤ 850 N/mm² 18 27 1146 1719 0,025 909 1364 0,027
Nízkolegované kalené ocele ≤ 850 N/mm² 18 27 1146 1719 0,025 909 1364 0,027
Nelegované kalené ocele ≤ 1 000 N/mm² 15 23 955 1464 0,021 758 1162 0,025
Nízkolegované kalené ocele ≤ 1 000 N/mm² 15 23 955 1464 0,021 758 1162 0,025
Legované kalené ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 15 636 955 0,021 505 758 0,025
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 15 636 955 0,021 505 758 0,025
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 15 636 955 0,021 505 758 0,025
Vysokorýchlostné ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 15 636 955 0,021 505 758 0,025
Liatina ≤ 350 HB 15 23 955 1464 0,021 758 1162 0,025
Nodulárny grafit a tvárne železo ≤ 350 HB 15 23 955 1464 0,021 758 1162 0,025
Hliník ≤ 600 N/mm² 35 45 2229 2866 0,025 1769 2274 0,027
Termosetové plasty 15 23 955 1464 0,025 758 1162 0,027
Termoplastické plasty 15 23 955 1464 0,025 758 1162 0,027
Mäkké a ľahké drevo 21 30 1338 1910 0,028 1061 1516 0,03
Kompaktné a tvrdé drevo 18 27 1146 1719 0,027 909 1364 0,03
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS 18 SUBCOMPACT

AKU SKRUTKOVAC ABS 18 SUBCOMPACT SET

Veľmi kompaktný a výkonný akumulátorový skrutkovač so systémom na rýchlu výmenu nástrojov M-CLICK na jednoduché a stredne náročné skrutkovanie a vŕtanie
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie