Špirálový vrták SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2
Špirálový vrták SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2
VRTAK-SMARTSTEP-EU-DLHY-DIN1869-HSS-D7,0
Obj. č. 0624960700
EAN 4099618280375






Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mimoriadne nerovnomerné stúpanie (EU+)
- Až o 50 % dlhšia životnosť
- Výrazne pohodlnejšie vŕtanie s menším vibrovaním, potreba ešte menšej námahy a vynikajúce vedenie nástroja (až o 60 % menej krútiaceho momentu)
- Až o 20 % nižšia spotreba energie
- Až o 15 % rýchlejšie vŕtanie
Presné, kruhové otvory do širokej škály materiálov vrátane dreva, plastov a akrylu bez trhania alebo štiepania
Mimoriadne pohodlné vŕtanie
- Eliminuje potrebu predvŕtavania napriek extra dlhej konštrukcii, presné bodové vŕtanie
- Zabraňuje vybehnutiu nástroja mimo centra aj počas zvlášť hlbokého vŕtania
- Jednoduché vŕtanie alebo zväčšenie existujúceho vyvŕtaného otvoru
- Žiadny drnčanie ani zachytávanie, a to ani v materiáli s tenkými stenami
- Výstup z otvoru bez ostrín
Výrazne rýchlejšie vŕtanie s menšou námahou v porovnaní s bežnými, extra dlhými špirálovými vrtákmi HSS
3-stranný driek (od priemeru 4 mm)
- Bez preklzovania v skľučovadle na vrtáky: rýchlejšia a pohodlnejšia práca
- Optimálny prevod pohonu
- Ochrana skľučovadla na vrtáky pred poškodením
- Malé úsilie potrebné na uvoľnenie a utiahnutie skľučovadla a vrtáky
K dispozícii len od spoločnosti WÜRTH
Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný
- Na slepé otvory použite predĺžený hrot s vrtákom (pozrite si rozmer l3)!
- Stupne inovatívnej geometrie hrotu sa zavŕtavajú postupne, aby sa dosiahol požadovaný priemer. Dosahuje sa to tým, že sa trieska niekoľkými hlavnými reznými hranami rozlomí na jednotlivé malé triesky, čím sa zabezpečí optimálny odvod triesok. Výsledkom je mimoriadne presné, kruhové vŕtanie.
- Súčasné používanie viacerých rezných hrán umožňuje veľmi rýchlu, pohodlnú prácu a dlhú životnosť.
Hárky údajov(X)
- Ideálny na použitie s akumulátorovými vŕtačkami, ako aj ručnými, stĺpovými a stojanovými vŕtačkami
- Na použitie v oceli do 1 000 N/mm², liatine, hliníku, medi, mosadzi, bronze, tvrdom a mäkkom dreve, plastoch (napr. akrylovom skle, HPL, platniach na sieťotlač) a kompozitných materiáloch (napr. plastových profiloch s oceľovým jadrom)
- Vysokokvalitné vŕtanie a výrazne dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými špirálovými vrtákmi.
- Môže sa používať univerzálne na hladkých, ako aj oblých a nerovných povrchoch
Na dosiahnutie optimálneho postupu vŕtania a na zabránenie uviaznutia sa v prípade veľkých hĺbok vŕtania vyžaduje časté „vetranie“ vrtáka.
![]() | |
Vhodnosť pre typ stroja | Vrták, Akumulátorový skrutkovač, Stojanová vŕtačka |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Neželezný kov, Drevo, Tvrdé drevo |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Štandard / hĺbka vŕtania | DIN 1869 / 25xD |
Verzia | Nadmerná dĺžka |
Priemer (Ø) | 7,0 mm |
Dĺžka (l1) | 290 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 200 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (l3) | 6,1 mm |
Priemer stopky | 7,0 mm |
Tvar drieku | Stopka s 3 plochami |
Povrch | Viacero rafinovaných |
Rezný materiál | HSS |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Správanie pri vŕtaní (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Samo centrujúce | Áno |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1000 N/mm² |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Hliník, Hliníkové zliatiny, Tvarované hliníkové zliatiny, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, krátke sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický, Plast, vystužený aramidovým vláknom, Plast, vystužený skleneným/uhlíkovým vláknom |
Hodnoty rezania pre špirálový vrták SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 | ||||||||||||
Pre priemer 2,5 – 4,0 | ||||||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 2,5 | od priemeru 3,15 | od priemeru 4,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 2292 | 3439 | 0,015 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 |
Nelegované kalené ocele | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 2292 | 3439 | 0,015 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 |
Nízkolegované kalené ocele | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 2292 | 3439 | 0,015 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 |
Nelegované kalené ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 1910 | 2929 | 0,012 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 |
Nízkolegované kalené ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 1910 | 2929 | 0,012 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 |
Legované kalené ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 1273 | 1910 | 0,012 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 |
Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 1273 | 1910 | 0,012 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 |
Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 1273 | 1910 | 0,012 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 |
Vysokorýchlostné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 1273 | 1910 | 0,012 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 |
Liatina | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1910 | 2929 | 0,012 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 |
Nodulárny grafit a tvárne železo | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1910 | 2929 | 0,012 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 |
Hliník | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 4458 | 5732 | 0,015 | 3538 | 4549 | 0,016 | 2786 | 3582 | 0,02 |
Termosetové plasty | 15 | 23 | 1910 | 2929 | 0,015 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | |
Termoplastické plasty | 15 | 23 | 1910 | 2929 | 0,015 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | |
Mäkké a ľahké drevo | 21 | 30 | 2675 | 3821 | 0,017 | 2123 | 3033 | 0,018 | 1672 | 2388 | 0,023 | |
Kompaktné a tvrdé drevo | 18 | 27 | 2292 | 3439 | 0,015 | 1819 | 2729 | 0,018 | 1433 | 2149 | 0,022 |
Kľúč | |
vc = rezná rýchlosť [m/min] | |
f = posun [mm/r] | |
n = rýchlosť otáčania [ot./min] | |
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
Pre priemer 12,5 – 16,0 | |||||||||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 12,5 | od priemeru 16,0 | ||||||||||||
≤ 6,5 | > 6,5 | ≤ 8 | > 8 | ||||||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | od | do | ||||||
Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 |
Nelegované kalené ocele | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 |
Nízkolegované kalené ocele | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 |
Nelegované kalené ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 |
Nízkolegované kalené ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 |
Legované kalené ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 |
Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 |
Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 |
Vysokorýchlostné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 |
Liatina | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 |
Nodulárny grafit a tvárne železo | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 |
Hliník | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1714 | 2204 | 0,027 | 891 | 1146 | 0,038 | 1393 | 1791 | 0,03 | 696 | 895 | 0,04 |
Termosetové plasty | 15 | 23 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | |
Termoplastické plasty | 15 | 23 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | |
Mäkké a ľahké drevo | 21 | 30 | 1028 | 1469 | 0,03 | 535 | 764 | 0,041 | 836 | 1194 | 0,033 | 418 | 597 | 0,044 | |
Kompaktné a tvrdé drevo | 18 | 27 | 881 | 1322 | 0,03 | 458 | 687 | 0,038 | 716 | 1074 | 0,032 | 358 | 537 | 0,041 |
Pre priemer 8,0 – 10,0 | ||||||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 8,0 | od priemeru 10,0 | |||||||||
≤ 6 | > 6 | |||||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 |
Nelegované kalené ocele | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 |
Nízkolegované kalené ocele | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 |
Nelegované kalené ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 |
Nízkolegované kalené ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 |
Legované kalené ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 |
Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 |
Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 |
Vysokorýchlostné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 |
Liatina | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 |
Nodulárny grafit a tvárne železo | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 |
Hliník | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1393 | 1791 | 0,03 | 1857 | 2388 | 0,027 | 1114 | 1433 | 0,035 |
Termosetové plasty | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | |
Termoplastické plasty | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | |
Mäkké a ľahké drevo | 21 | 30 | 836 | 1194 | 0,033 | 1114 | 1592 | 0,03 | 668 | 955 | 0,038 | |
Kompaktné a tvrdé drevo | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,032 | 955 | 1433 | 0,03 | 573 | 859 | 0,036 |
Pre priemer 5,0 – 6,3 | |||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 5,0 | od priemeru 6,3 | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
od | do | od | do | od | do | ||||
Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 909 | 1364 | 0,027 |
Nelegované kalené ocele | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 909 | 1364 | 0,027 |
Nízkolegované kalené ocele | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 909 | 1364 | 0,027 |
Nelegované kalené ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 758 | 1162 | 0,025 |
Nízkolegované kalené ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 758 | 1162 | 0,025 |
Legované kalené ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 636 | 955 | 0,021 | 505 | 758 | 0,025 |
Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 636 | 955 | 0,021 | 505 | 758 | 0,025 |
Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 636 | 955 | 0,021 | 505 | 758 | 0,025 |
Vysokorýchlostné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 636 | 955 | 0,021 | 505 | 758 | 0,025 |
Liatina | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 758 | 1162 | 0,025 |
Nodulárny grafit a tvárne železo | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 758 | 1162 | 0,025 |
Hliník | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 2229 | 2866 | 0,025 | 1769 | 2274 | 0,027 |
Termosetové plasty | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,025 | 758 | 1162 | 0,027 | |
Termoplastické plasty | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,025 | 758 | 1162 | 0,027 | |
Mäkké a ľahké drevo | 21 | 30 | 1338 | 1910 | 0,028 | 1061 | 1516 | 0,03 | |
Kompaktné a tvrdé drevo | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,027 | 909 | 1364 | 0,03 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!