Špirálový vrták SMART STEP EU+ HSS DIN 338
Špirálový vrták SMART STEP EU+ HSS DIN 338
VRTAK SMARTSTEP-EU-DIN338-HSS-D1,8MM
Obj. č. 0624910180
EAN 4099618281266
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mimoriadne nerovnomerné stúpanie (EU+)
- Až o 50 % dlhšia životnosť
- Výrazne pohodlnejšie vŕtanie s menším vibrovaním, potreba ešte menšej námahy a vynikajúce vedenie nástroja (až o 60 % menej krútiaceho momentu)
- Až o 20 % nižšia spotreba energie
- Až o 15 % rýchlejšie vŕtanie
Presné, kruhové otvory do širokej škály materiálov vrátane dreva, plastov a akrylu, bez trhania alebo štiepania
Mimoriadne pohodlné vŕtanie
- Presné navŕtavanie bez vybiehania mimo centra
- Jednoduché vŕtanie alebo zväčšenie existujúceho vyvŕtaného otvoru
- Možnosť vŕtania so sklonom
- Žiadny hrmot ani viaznutie, a to ani v materiáli s tenkými stenami
- Výstup z otvoru bez ostrín
Výrazne rýchlejšie vŕtanie s menšou námahou v porovnaní s bežnými špirálový vrtákmi HSS
Ideálny na vŕtanie nitov a závitových svorníkov
Prvý špirálový vrták umožňujúci presné, ručné vŕtanie do priem. 20 mm bez predvŕtania; dokonca umožňuje presné otvory do priem. 26,5 mm bez predvŕtania, keď sa používa v stĺpovej vŕtačke
- Driek zmenšený na pr. 12,7 mm z > priemeru vrtáka 13,0 mm na použitie vo všetkých bežných 3-čeľusťových skľučovadlách vrtáka
3-stranný driek (od priemeru 4 mm)
- Bez preklzovania v skľučovadle: rýchlejšia a pohodlnejšia práca
- Optimálny prenos sily
- Ochrana skľučovadla pred poškodením
- Malé úsilie potrebné na uvoľnenie a utiahnutie skľučovadla vŕtačky
K dispozícii len od spoločnosti WÜRTH
Obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný
- Na slepé otvory použite predĺžený hrot s vrtákom (pozrite si rozmer l3)!
- Stupne inovatívnej geometrie hrotu sa zavŕtavajú postupne, aby sa dosiahol požadovaný priemer. Dosahuje sa to tým, že sa trieska niekoľkými hlavnými reznými hranami rozlomí na jednotlivé malé triesky, čím sa zabezpečí optimálny odvod triesok. Výsledkom je mimoriadne presné, kruhové vŕtanie.
- Súčasné používanie viacerých rezných hrán umožňuje veľmi rýchlu, pohodlnú prácu a dlhú životnosť.
Hárky údajov(X)
- Ideálne na použitie s akumulátorovými vŕtačkami, ako aj ručnými, stĺpovými a stojanovými vŕtačkami
- Na použitie v oceli do 1 000 N/mm², liatine, hliníku, medi, mosadzi, bronze, tvrdom a mäkkom dreve, plastoch (napr. akrylovom skle, HPL, sitových tlačových platniach) a kompozitných materiáloch (napr. plastových profiloch s oceľovým jadrom)
- Vysoká kvalita vyvŕtaných otvorov a výrazne dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými špirálovými vrtákmi do dreva.
- Ideálny na nitovacie otvory, vŕtanie závitových svorníkov, vŕtanie do plechov a materiálov s tenkostenným profilom (napr. hliníkových/okenných profilov) a na vŕtanie na okrúhlych a šikmých povrchoch, ako sú potrubia.
- Ideálny na pohodlnú a rýchlu prácu s vysokou presnosťou s pevnými materiálmi (napr. s oceľou s pevnosťou až do 1 000 N/mm², hliníkom a plastmi).
- Ideálny pre otvory s veľkým priemerom
![]() | |
Vhodnosť pre typ stroja | Vrták, Akumulátorový skrutkovač, Stojanová vŕtačka |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Neželezný kov, Drevo, Tvrdé drevo |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Štandard / hĺbka vŕtania | DIN 338 / 5xD |
Priemer (Ø) | 1,8 mm |
Dĺžka (l1) | 46 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 22 mm |
Priemer stopky | 1,8 mm |
Tvar drieku | Valcový |
Povrch | Viacero rafinovaných |
Rezný materiál | HSS |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Správanie pri vŕtaní (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Samo centrujúce | Áno |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1000 N/mm² |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický |
| Kľúč | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | |
| f = posun [mm/r] | |
| n = rýchlosť otáčania [ot./min] | |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | |
| Pre priemer 24,0 – 26,5 | |||||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 24,0 | od priemeru 26,5 | ||||||||||||
| ≤ priemer 12 | > priemer 12 | ≤ priemer 12 | > priemer 12 | ||||||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | od | do | ||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 477 | 716 | 0,038 | 238 | 358 | 0,042 | 477 | 716 | 0,038 | 216 | 320 | 0,042 |
| Nelegované kalené ocele | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 477 | 716 | 0,038 | 238 | 358 | 0,042 | 477 | 716 | 0,038 | 216 | 320 | 0,042 |
| Nízkolegované kalené ocele | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 477 | 716 | 0,038 | 238 | 358 | 0,042 | 477 | 716 | 0,038 | 216 | 320 | 0,042 |
| Nelegované kalené ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,035 | 199 | 305 | 0,04 | 398 | 610 | 0,035 | 180 | 276 | 0,04 |
| Nízkolegované kalené ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,035 | 199 | 305 | 0,04 | 398 | 610 | 0,035 | 180 | 276 | 0,04 |
| Legované kalené ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 0,035 | 132 | 199 | 0,04 | 265 | 398 | 0,035 | 120 | 180 | 0,04 |
| Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 0,035 | 132 | 199 | 0,04 | 265 | 398 | 0,035 | 120 | 180 | 0,04 |
| Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 0,035 | 132 | 199 | 0,04 | 265 | 398 | 0,035 | 120 | 180 | 0,04 |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 0,035 | 132 | 199 | 0,04 | 265 | 398 | 0,035 | 120 | 180 | 0,04 |
| Liatina | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,035 | 199 | 305 | 0,04 | 398 | 610 | 0,035 | 180 | 276 | 0,04 |
| Nodulárny grafit a kujné železo | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,035 | 199 | 305 | 0,04 | 398 | 610 | 0,035 | 180 | 276 | 0,04 |
| Hliník | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 928 | 1194 | 0,038 | 464 | 597 | 0,042 | 928 | 1194 | 0,038 | 420 | 540 | 0,042 |
| Termosetové plasty | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,038 | 199 | 305 | 0,042 | 398 | 610 | 0,038 | 180 | 276 | 0,042 | |
| Termoplastické plasty | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,038 | 199 | 305 | 0,042 | 398 | 610 | 0,038 | 180 | 276 | 0,042 | |
| Mäkké a ľahké drevo | 21 | 30 | 557 | 796 | 0,041 | 278 | 398 | 0,046 | 557 | 796 | 0,041 | 252 | 360 | 0,046 | |
| Kompaktné a tvrdé drevo | 18 | 27 | 477 | 716 | 0,038 | 238 | 358 | 0,043 | 477 | 716 | 0,038 | 216 | 320 | 0,043 | |
| Hodnoty rezania pre špirálový vrták SMART STEP EU+ HSS DIN 338 | ||||||||||||
| Pre priemer 1,0 – 2,5 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 1,0 | od priemeru 2,0 | od priemeru 2,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Nelegované kalené ocele | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Nízkolegované kalené ocele | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Nelegované kalené ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Nízkolegované kalené ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Legované kalené ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Liatina | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Nodulárny grafit a kujné železo | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Hliník | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,01 | 5573 | 7165 | 0,012 | 4458 | 5732 | 0,015 |
| Termosetové plasty | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
| Termoplastické plasty | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
| Mäkké a ľahké drevo | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,012 | 3344 | 4777 | 0,014 | 2675 | 3821 | 0,017 | |
| Kompaktné a tvrdé drevo | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,015 | |
| Pre priemer 16,0 – 20,0 | |||||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 16,0 | od priemeru 20,0 | ||||||||||||
| ≤ priemer 8 | > priemer 8 | ≤ priemer 10 | > priemer 10 | ||||||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | od | do | ||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
| Nelegované kalené ocele | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
| Nízkolegované kalené ocele | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
| Nelegované kalené ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| Nízkolegované kalené ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| Legované kalené ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| Liatina | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| Nodulárny grafit a kujné železo | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| Hliník | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1393 | 1791 | 0,03 | 696 | 895 | 0,04 | 1114 | 1433 | 0,035 | 557 | 716 | 0,042 |
| Termosetové plasty | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
| Termoplastické plasty | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
| Mäkké a ľahké drevo | 21 | 30 | 836 | 1194 | 0,033 | 418 | 597 | 0,044 | 668 | 955 | 0,038 | 334 | 477 | 0,046 | |
| Kompaktné a tvrdé drevo | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,032 | 358 | 537 | 0,041 | 573 | 859 | 0,036 | 286 | 430 | 0,043 | |
| Pre priemer 10,0 – 12,5 | |||||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 10,0 | od priemeru 12,5 | ||||||||||||
| ≤ priemer 6 | > priemer 6 | ≤ priemer 6,5 | > priemer 6,5 | ||||||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | od | do | ||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
| Nelegované kalené ocele | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
| Nízkolegované kalené ocele | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
| Nelegované kalené ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| Nízkolegované kalené ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| Legované kalené ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| Liatina | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| Nodulárny grafit a kujné železo | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| Hliník | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1857 | 2388 | 0,027 | 1114 | 1433 | 0,035 | 1714 | 2204 | 0,027 | 891 | 1146 | 0,038 |
| Termosetové plasty | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
| Termoplastické plasty | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
| Mäkké a ľahké drevo | 21 | 30 | 1114 | 1592 | 0,03 | 668 | 955 | 0,038 | 1028 | 1469 | 0,03 | 535 | 764 | 0,041 | |
| Kompaktné a tvrdé drevo | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,03 | 573 | 859 | 0,036 | 881 | 1322 | 0,03 | 458 | 687 | 0,038 | |
| Pre priemer 6,3 – 8,0 | |||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 6,3 | od priemeru 8,0 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| od | do | od | do | od | do | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
| Nelegované kalené ocele | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
| Nízkolegované kalené ocele | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
| Nelegované kalené ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| Nízkolegované kalené ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| Legované kalené ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| Liatina | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| Nodulárny grafit a kujné železo | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| Hliník | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,027 | 1393 | 1791 | 0,03 |
| Termosetové plasty | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
| Termoplastické plasty | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
| Mäkké a ľahké drevo | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,03 | 836 | 1194 | 0,033 | |
| Kompaktné a tvrdé drevo | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,03 | 716 | 1074 | 0,032 | |
| Pre priemer 3,15 – 5,0 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 3,15 | od priemeru 4,0 | od priemeru 5,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Nelegované kalené ocele | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Nízkolegované kalené ocele | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Nelegované kalené ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Nízkolegované kalené ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Legované kalené ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Liatina | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Nodulárny grafit a kujné železo | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Hliník | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,016 | 2786 | 3582 | 0,02 | 2229 | 2866 | 0,025 |
| Termosetové plasty | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
| Termoplastické plasty | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
| Mäkké a ľahké drevo | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,018 | 1672 | 2388 | 0,023 | 1338 | 1910 | 0,028 | |
| Kompaktné a tvrdé drevo | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,018 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 | |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!