Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Špirálový vrták do dreva HSS - SPIRALOVY VRTAK DO DREVA-HSS-S1/4ZO-D7-L
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Špirálový vrták do dreva HSS - SPIRALOVY VRTAK DO DREVA-HSS-S1/4ZO-D7-L - 1

Špirálový vrták do dreva HSS

Špirálový vrták do dreva HSS
SPIRALOVY VRTAK DO DREVA-HSS-S1/4ZO-D7-L
ZEBRA

Obj. č. 0650000700
EAN 4045727053645

Cena za zvolené balenie
Špirálový vrták do dreva HSS

Obj. č. 0650000700

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So 1/4-palcovou stopkou DIN 3126 tvaru C

Brúsený vrták vysokej kvality vyrobený z vysokovýkonnej, vysokorýchlostnej ocele (HSS) 100 Cr6. Spĺňa najvyššie požiadavky z hľadiska presnosti a životnosti.



Špeciálne určený na použitie v ručných vŕtačkách spolu s držiakom na hroty



Mimoriadne nízke výrobné tolerancie s presne definovaným povrchom a profilom.


Presné vŕtanie



Brúsené z jedného kusa


  • Presné vŕtanie

  • Takmer 100 % sústrednosť

  • Žiadne oddeľovanie od šesťhr. drieku, keď sa vrták zahreje


Predrezávač v ťahanej verzii (výška predrezávača 0,3 – 0,5 mm)


Ťahá nadol a prerezáva sa cez drevené vlákna pred vŕtaním otvoru, aby vznikol čistý otvor.



Mimoriadne ostré brúsené rezné hrany


Rýchle a čisté vŕtanie



Skosenie chrbta


  • Zabraňuje akejkoľvek odchýlke v priemere (žiadne vŕtanie mimo stredu)

  • Vyššia stabilita vrtáka
Upozornenie

Pri použití na abrazívnych materiáloch, napr. paletových materiáloch s plastovou povrchovou úpravou, treba očakávať kratšiu životnosť.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na univerzálne použitie do masívneho dreva, lepeného dreva, polotvrdej drevovláknitej dosky (MDF) a drevotrieskovej dosky.

Priemer (Ø)

7 mm

Dĺžka

60 mm

Pracovná dĺžka

31 mm

Rezný materiál

HSS

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Držiak 1/4-palcového vŕtacieho hrotu

DRZIAK BITOV RYCH VYM 1/4 L60MM

ZEBRA
Rýchlovýmenný držiak optimalizovaný na používanie hrotov a vŕtacích hrotov (tvar C 6.3, tvar E 6.3 a dvojité hroty) so 1/4-palcovým šesťhranným profilom
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie