Špirálový vrták do dreva HSS
Špirálový vrták do dreva HSS
VRTAK HO-HSS-S1/4ZO-D3-L60-AL23MM
ZEBRA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Brúsený vrták vysokej kvality vyrobený z vysokovýkonnej, vysokorýchlostnej ocele (HSS) 100 Cr6. Spĺňa najvyššie požiadavky z hľadiska presnosti a životnosti.
Špeciálne určený na použitie v ručných vŕtačkách spolu s držiakom na hroty
Mimoriadne nízke výrobné tolerancie s presne definovaným povrchom a profilom.
Presné vŕtanie
Brúsené z jedného kusa
- Presné vŕtanie
- Takmer 100 % sústrednosť
- Žiadne oddeľovanie od šesťhr. drieku, keď sa vrták zahreje
Predrezávač v ťahanej verzii (výška predrezávača 0,3 – 0,5 mm)
Ťahá nadol a prerezáva sa cez drevené vlákna pred vŕtaním otvoru, aby vznikol čistý otvor.
Mimoriadne ostré brúsené rezné hrany
Rýchle a čisté vŕtanie
Skosenie chrbta
- Zabraňuje akejkoľvek odchýlke v priemere (žiadne vŕtanie mimo stredu)
- Vyššia stabilita vrtáka
Pri použití na abrazívnych materiáloch, napr. paletových materiáloch s plastovou povrchovou úpravou, treba očakávať kratšiu životnosť.
Hárky údajov(X)
Na univerzálne použitie do masívneho dreva, lepeného dreva, polotvrdej drevovláknitej dosky (MDF) a drevotrieskovej dosky.
Priemer (Ø) | 3 mm |
Dĺžka | 60 mm |
Pracovná dĺžka | 23 mm |
Rezný materiál | HSS |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!