Špirálový vrták z pevného karbidu Speeddrill+ Universal DIN 6537K, krátky 3xD, 2 vŕtacie päty
Špirálový vrták SD+ DIN6537 3xD typ N ALTINDUR pl
VRT-VHM-CNC-SDPLUS-3XD-UV-SC-HA-D10,4MM
Obj. č. 5443932122
EAN 4065746518796
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 6728 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Meď, Mosadz, Hliník |
Normy | DIN 6537 |
Verzia | Krátky |
Povrch | ALTINDUR |
Max. hĺbka vŕtania (D) | 3xD |
Rezný materiál | SC |
Počet vodiacich hrán | 2 KS |
Vrcholový uhol | 140 Stupeň |
Počet ostrí | 2 KS |
Prívod chladiva | Nie |
Priemer (d1) | 10,4 mm |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Dĺžka (l1) | 102 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 55 mm |
Tolerancia priemeru rezania | h7 |
Priemer stopky (d2) | 12 mm |
Tolerancia priemeru drieku | h5 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Meď, Mosadz, Hliník |
| Kľúč |
| E = emulzia |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] |
| f = posun [mm/r] |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
| Hodnoty rezania | |||||||
| Pre priemer 1 až 4,9 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | f | |||
| Priemery 1 až 1,9 | Priemery 2 až 2,9 | Priemery 3 až 3,9 | Priemery 4 až 4,9 | ||||
| Ocele | |||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 98 | 0,032 | 0,064 | 0,094 | 0,136 |
| Všeobecné konštrukčné ocele | 500 – 850 N/mm² | E | 92 | 0,032 | 0,064 | 0,094 | 0,136 |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 98 | 0,032 | 0,064 | 0,094 | 0,136 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | < 800 N/mm² | E | 69 | 0,032 | 0,064 | 0,094 | 0,136 |
| Legované kalené a popúšťané ocele | 850 – 1 000 N/mm² | E | 81 | 0,032 | 0,064 | 0,094 | 0,136 |
| Legované kalené a popúšťané ocele | 1 000 – 1 200 N/mm² | E | 63 | 0,032 | 0,064 | 0,094 | 0,136 |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 96 | 0,032 | 0,064 | 0,094 | 0,136 |
| Legované cementované ocele | 800 – 1 200 N/mm² | E | 87 | 0,032 | 0,064 | 0,094 | 0,136 |
| Nitridačné ocele | 1 000 – 1 200 N/mm² | E | 81 | 0,032 | 0,064 | 0,094 | 0,136 |
| Nelegované nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 69 | 0,032 | 0,064 | 0,094 | 0,136 |
| Nástrojové ocele na použitie za studena | < 850 N/mm² | E | 69 | 0,032 | 0,064 | 0,094 | 0,136 |
| Nástrojové ocele na použitie za studena | 850 – 1 100 N/mm² | E | 56 | 0,022 | 0,036 | 0,052 | 0,074 |
| Nástrojové ocele na použitie za horúca | 1 100 – 1 400 N/mm² | E | 35 | 0,022 | 0,026 | 0,052 | 0,068 |
| Pružinové ocele | 800 – 1 200 N/mm² | E | 58 | 0,026 | 0,034 | 0,052 | 0,074 |
| Nehrdzavejúce ocele | |||||||
| Nehrdzavejúce ocele | < 850 N/mm² | E | 48 | 0,022 | 0,026 | 0,052 | 0,068 |
| Nehrdzavejúce ocele | > 850 N/mm² | E | 42 | 0,022 | 0,026 | 0,052 | 0,068 |
| Odlievané kovy | |||||||
| Sivá liatina | < 180 HB | E | 92 | 0,048 | 0,090 | 0,132 | 0,210 |
| Sférické grafitové železo | < 180 HB | E | 86 | 0,026 | 0,052 | 0,078 | 0,126 |
| Neželezné kovy | |||||||
| Meď (nelegovaná, nízkolegovaná) | < 450 N/mm² | E | 151 | 0,051 | 0,093 | 0,126 | 0,176 |
| Zliatiny medi (s krátkou trieskou) | < 600 N/mm² | E | 189 | 0,051 | 0,093 | 0,126 | 0,176 |
| Zliatiny medi (s dlhou trieskou) | < 600 N/mm² | E | 151 | 0,051 | 0,093 | 0,126 | 0,176 |
| Špeciálne zliatiny medi (< 200 HB) | < 200 HB | E | 151 | 0,051 | 0,093 | 0,126 | 0,176 |
| Špeciálne zliatiny medi (> 300 HB) | < 800 N/mm² | E | 151 | 0,051 | 0,093 | 0,126 | 0,176 |
| Bronz s krátkou trieskou | < 600 N/mm² | E | 151 | 0,051 | 0,093 | 0,126 | 0,176 |
| Mosadz s krátkou trieskou | < 600 N/mm² | E | 189 | 0,051 | 0,093 | 0,126 | 0,176 |
| Mosadz s dlhou trieskou | < 600 N/mm² | E | 189 | 0,051 | 0,093 | 0,126 | 0,176 |
| Bronz s dlhou trieskou | < 850 N/mm² | E | 151 | 0,051 | 0,093 | 0,126 | 0,176 |
| Hliník (nelegovaný, nízkolegovaný) | < 400 N/mm² | E | 340 | 0,085 | 0,168 | 0,210 | 0,235 |
| Hliníkové zliatiny | < 400 N/mm² | E | 377 | 0,085 | 0,168 | 0,210 | 0,235 |
| Hodnoty rezania | ||||||
| Pre priemer 17 až 20 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | f | ||
| Priemery 17 až 17,9 | Priemery 18 až 18,9 | Priemery 19 až 20 | ||||
| Ocele | ||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 98 | 0,360 | 0,370 | 0,380 |
| Všeobecné konštrukčné ocele | 500 – 850 N/mm² | E | 92 | 0,360 | 0,370 | 0,380 |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 98 | 0,360 | 0,370 | 0,380 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | < 800 N/mm² | E | 69 | 0,360 | 0,370 | 0,380 |
| Legované kalené a popúšťané ocele | 850 – 1 000 N/mm² | E | 81 | 0,360 | 0,370 | 0,380 |
| Legované kalené a popúšťané ocele | 1 000 – 1 200 N/mm² | E | 63 | 0,360 | 0,370 | 0,380 |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 96 | 0,360 | 0,370 | 0,380 |
| Legované cementované ocele | 800 – 1 200 N/mm² | E | 87 | 0,360 | 0,370 | 0,380 |
| Nitridačné ocele | 1 000 – 1 200 N/mm² | E | 81 | 0,360 | 0,370 | 0,380 |
| Nelegované nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 69 | 0,360 | 0,370 | 0,380 |
| Nástrojové ocele na použitie za studena | < 850 N/mm² | E | 69 | 0,360 | 0,370 | 0,380 |
| Nástrojové ocele na použitie za studena | 850 – 1 100 N/mm² | E | 56 | 0,274 | 0,284 | 0,294 |
| Nástrojové ocele na použitie za horúca | 1 100 – 1 400 N/mm² | E | 35 | 0,230 | 0,240 | 0,250 |
| Pružinové ocele | 800 – 1 200 N/mm² | E | 58 | 0,250 | 0,260 | 0,270 |
| Nehrdzavejúce ocele | ||||||
| Nehrdzavejúce ocele | < 850 N/mm² | E | 48 | 0,262 | 0,274 | 0,286 |
| Nehrdzavejúce ocele | > 850 N/mm² | E | 42 | 0,262 | 0,274 | 0,286 |
| Odlievané kovy | ||||||
| Sivá liatina | < 180 HB | E | 92 | 0,438 | 0,448 | 0,458 |
| Sférické grafitové železo | < 180 HB | E | 86 | 0,370 | 0,370 | 0,374 |
| Neželezné kovy | ||||||
| Meď (nelegovaná, nízkolegovaná) | < 450 N/mm² | E | 151 | 0,446 | 0,456 | 0,466 |
| Zliatiny medi (s krátkou trieskou) | < 600 N/mm² | E | 189 | 0,446 | 0,456 | 0,466 |
| Zliatiny medi (s dlhou trieskou) | < 600 N/mm² | E | 151 | 0,446 | 0,456 | 0,466 |
| Špeciálne zliatiny medi (< 200 HB) | < 200 HB | E | 151 | 0,446 | 0,456 | 0,466 |
| Špeciálne zliatiny medi (> 300 HB) | < 800 N/mm² | E | 151 | 0,446 | 0,456 | 0,466 |
| Bronz s krátkou trieskou | < 600 N/mm² | E | 151 | 0,446 | 0,456 | 0,466 |
| Mosadz s krátkou trieskou | < 600 N/mm² | E | 189 | 0,446 | 0,456 | 0,466 |
| Mosadz s dlhou trieskou | < 600 N/mm² | E | 189 | 0,446 | 0,456 | 0,466 |
| Bronz s dlhou trieskou | < 850 N/mm² | E | 151 | 0,446 | 0,456 | 0,466 |
| Hliník (nelegovaný, nízkolegovaný) | < 400 N/mm² | E | 340 | 0,565 | 0,574 | 0,584 |
| Hliníkové zliatiny | < 400 N/mm² | E | 377 | 0,565 | 0,574 | 0,584 |
| Hodnoty rezania | |||||||
| Pre priemer 13 až 16,9 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | f | |||
| Priemery 13 až 13,9 | Priemery 14 až 14,9 | Priemery 15 až 15,9 | Priemery 16 až 16,9 | ||||
| Ocele | |||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 98 | 0,300 | 0,310 | 0,330 | 0,350 |
| Všeobecné konštrukčné ocele | 500 – 850 N/mm² | E | 92 | 0,300 | 0,310 | 0,330 | 0,350 |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 98 | 0,300 | 0,310 | 0,330 | 0,350 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | < 800 N/mm² | E | 69 | 0,300 | 0,310 | 0,330 | 0,350 |
| Legované kalené a popúšťané ocele | 850 – 1 000 N/mm² | E | 81 | 0,300 | 0,310 | 0,330 | 0,350 |
| Legované kalené a popúšťané ocele | 1 000 – 1 200 N/mm² | E | 63 | 0,300 | 0,310 | 0,330 | 0,350 |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 96 | 0,300 | 0,310 | 0,330 | 0,350 |
| Legované cementované ocele | 800 – 1 200 N/mm² | E | 87 | 0,300 | 0,310 | 0,330 | 0,350 |
| Nitridačné ocele | 1 000 – 1 200 N/mm² | E | 81 | 0,300 | 0,310 | 0,330 | 0,350 |
| Nelegované nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 69 | 0,300 | 0,310 | 0,330 | 0,350 |
| Nástrojové ocele na použitie za studena | < 850 N/mm² | E | 69 | 0,300 | 0,310 | 0,330 | 0,350 |
| Nástrojové ocele na použitie za studena | 850 – 1 100 N/mm² | E | 56 | 0,230 | 0,250 | 0,260 | 0,270 |
| Nástrojové ocele na použitie za horúca | 1 100 – 1 400 N/mm² | E | 35 | 0,180 | 0,190 | 0,200 | 0,210 |
| Pružinové ocele | 800 – 1 200 N/mm² | E | 58 | 0,200 | 0,200 | 0,210 | 0,210 |
| Nehrdzavejúce ocele | |||||||
| Nehrdzavejúce ocele | < 850 N/mm² | E | 48 | 0,206 | 0,216 | 0,228 | 0,240 |
| Nehrdzavejúce ocele | > 850 N/mm² | E | 42 | 0,206 | 0,216 | 0,228 | 0,240 |
| Odlievané kovy | |||||||
| Sivá liatina | < 180 HB | E | 92 | 0,400 | 0,408 | 0,418 | 0,428 |
| Sférické grafitové železo | < 180 HB | E | 86 | 0,300 | 0,310 | 0,320 | 0,330 |
| Neželezné kovy | |||||||
| Meď (nelegovaná, nízkolegovaná) | < 450 N/mm² | E | 151 | 0,382 | 0,392 | 0,402 | 0,411 |
| Zliatiny medi (s krátkou trieskou) | < 600 N/mm² | E | 189 | 0,382 | 0,392 | 0,402 | 0,411 |
| Zliatiny medi (s dlhou trieskou) | < 600 N/mm² | E | 151 | 0,382 | 0,392 | 0,402 | 0,411 |
| Špeciálne zliatiny medi (< 200 HB) | < 200 HB | E | 151 | 0,382 | 0,392 | 0,402 | 0,411 |
| Špeciálne zliatiny medi (> 300 HB) | < 800 N/mm² | E | 151 | 0,382 | 0,392 | 0,402 | 0,411 |
| Bronz s krátkou trieskou | < 600 N/mm² | E | 151 | 0,382 | 0,392 | 0,402 | 0,411 |
| Mosadz s krátkou trieskou | < 600 N/mm² | E | 189 | 0,382 | 0,392 | 0,402 | 0,411 |
| Mosadz s dlhou trieskou | < 600 N/mm² | E | 189 | 0,382 | 0,392 | 0,402 | 0,411 |
| Bronz s dlhou trieskou | < 850 N/mm² | E | 151 | 0,382 | 0,392 | 0,402 | 0,411 |
| Hliník (nelegovaný, nízkolegovaný) | < 400 N/mm² | E | 340 | 0,520 | 0,530 | 0,538 | 0,547 |
| Hliníkové zliatiny | < 400 N/mm² | E | 377 | 0,520 | 0,530 | 0,538 | 0,547 |
| Hodnoty rezania | |||||||
| Pre priemer 9 až 12,9 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | f | |||
| Priemery 9 až 9,9 | Priemery 10 až 10,9 | Priemery 11 až 11,9 | Priemery 12 až 12,9 | ||||
| Ocele | |||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 98 | 0,232 | 0,250 | 0,270 | 0,280 |
| Všeobecné konštrukčné ocele | 500 – 850 N/mm² | E | 92 | 0,232 | 0,250 | 0,270 | 0,280 |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 98 | 0,232 | 0,250 | 0,270 | 0,280 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | < 800 N/mm² | E | 69 | 0,232 | 0,250 | 0,270 | 0,280 |
| Legované kalené a popúšťané ocele | 850 – 1 000 N/mm² | E | 81 | 0,232 | 0,250 | 0,270 | 0,280 |
| Legované kalené a popúšťané ocele | 1 000 – 1 200 N/mm² | E | 63 | 0,232 | 0,250 | 0,270 | 0,280 |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 96 | 0,232 | 0,250 | 0,270 | 0,280 |
| Legované cementované ocele | 800 – 1 200 N/mm² | E | 87 | 0,232 | 0,250 | 0,270 | 0,280 |
| Nitridačné ocele | 1 000 – 1 200 N/mm² | E | 81 | 0,232 | 0,250 | 0,270 | 0,280 |
| Nelegované nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 69 | 0,232 | 0,250 | 0,270 | 0,280 |
| Nástrojové ocele na použitie za studena | < 850 N/mm² | E | 69 | 0,232 | 0,250 | 0,270 | 0,280 |
| Nástrojové ocele na použitie za studena | 850 – 1 100 N/mm² | E | 56 | 0,200 | 0,200 | 0,210 | 0,220 |
| Nástrojové ocele na použitie za horúca | 1 100 – 1 400 N/mm² | E | 35 | 0,136 | 0,140 | 0,150 | 0,160 |
| Pružinové ocele | 800 – 1 200 N/mm² | E | 58 | 0,158 | 0,150 | 0,160 | 0,160 |
| Nehrdzavejúce ocele | |||||||
| Nehrdzavejúce ocele | < 850 N/mm² | E | 48 | 0,144 | 0,160 | 0,172 | 0,182 |
| Nehrdzavejúce ocele | > 850 N/mm² | E | 42 | 0,144 | 0,160 | 0,172 | 0,182 |
| Odlievané kovy | |||||||
| Sivá liatina | < 180 HB | E | 92 | 0,368 | 0,350 | 0,360 | 0,370 |
| Sférické grafitové železo | < 180 HB | E | 86 | 0,236 | 0,230 | 0,234 | 0,240 |
| Neželezné kovy | |||||||
| Meď (nelegovaná, nízkolegovaná) | < 450 N/mm² | E | 151 | 0,309 | 0,328 | 0,338 | 0,347 |
| Zliatiny medi (s krátkou trieskou) | < 600 N/mm² | E | 189 | 0,309 | 0,328 | 0,338 | 0,347 |
| Zliatiny medi (s dlhou trieskou) | < 600 N/mm² | E | 151 | 0,309 | 0,328 | 0,338 | 0,347 |
| Špeciálne zliatiny medi (< 200 HB) | < 200 HB | E | 151 | 0,309 | 0,328 | 0,338 | 0,347 |
| Špeciálne zliatiny medi (> 300 HB) | < 800 N/mm² | E | 151 | 0,309 | 0,328 | 0,338 | 0,347 |
| Bronz s krátkou trieskou | < 600 N/mm² | E | 151 | 0,309 | 0,328 | 0,338 | 0,347 |
| Mosadz s krátkou trieskou | < 600 N/mm² | E | 189 | 0,309 | 0,328 | 0,338 | 0,347 |
| Mosadz s dlhou trieskou | < 600 N/mm² | E | 189 | 0,309 | 0,328 | 0,338 | 0,347 |
| Bronz s dlhou trieskou | < 850 N/mm² | E | 151 | 0,309 | 0,328 | 0,338 | 0,347 |
| Hliník (nelegovaný, nízkolegovaný) | < 400 N/mm² | E | 340 | 0,414 | 0,438 | 0,446 | 0,456 |
| Hliníkové zliatiny | < 400 N/mm² | E | 377 | 0,414 | 0,438 | 0,446 | 0,456 |
| Hodnoty rezania | |||||||
| Pre priemer 5 až 8,9 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | f | |||
| Priemery 5 až 5,9 | Priemery 6 až 6,9 | Priemery 7 až 7,9 | Priemery 8 až 8,9 | ||||
| Ocele | |||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 98 | 0,158 | 0,190 | 0,210 | 0,210 |
| Všeobecné konštrukčné ocele | 500 – 850 N/mm² | E | 92 | 0,158 | 0,190 | 0,210 | 0,210 |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 98 | 0,158 | 0,190 | 0,210 | 0,210 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | < 800 N/mm² | E | 69 | 0,158 | 0,190 | 0,210 | 0,210 |
| Legované kalené a popúšťané ocele | 850 – 1 000 N/mm² | E | 81 | 0,158 | 0,190 | 0,210 | 0,210 |
| Legované kalené a popúšťané ocele | 1 000 – 1 200 N/mm² | E | 63 | 0,158 | 0,190 | 0,210 | 0,210 |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 96 | 0,158 | 0,190 | 0,210 | 0,210 |
| Legované cementované ocele | 800 – 1 200 N/mm² | E | 87 | 0,158 | 0,190 | 0,210 | 0,210 |
| Nitridačné ocele | 1 000 – 1 200 N/mm² | E | 81 | 0,158 | 0,190 | 0,210 | 0,210 |
| Nelegované nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 69 | 0,158 | 0,190 | 0,210 | 0,210 |
| Nástrojové ocele na použitie za studena | < 850 N/mm² | E | 69 | 0,158 | 0,190 | 0,210 | 0,210 |
| Nástrojové ocele na použitie za studena | 850 – 1 100 N/mm² | E | 56 | 0,116 | 0,136 | 0,158 | 0,184 |
| Nástrojové ocele na použitie za horúca | 1 100 – 1 400 N/mm² | E | 35 | 0,084 | 0,106 | 0,116 | 0,126 |
| Pružinové ocele | 800 – 1 200 N/mm² | E | 58 | 0,084 | 0,116 | 0,126 | 0,136 |
| Nehrdzavejúce ocele | |||||||
| Nehrdzavejúce ocele | < 850 N/mm² | E | 48 | 0,084 | 0,110 | 0,122 | 0,122 |
| Nehrdzavejúce ocele | > 850 N/mm² | E | 42 | 0,084 | 0,110 | 0,122 | 0,122 |
| Odlievané kovy | |||||||
| Sivá liatina | < 180 HB | E | 92 | 0,220 | 0,252 | 0,262 | 0,274 |
| Sférické grafitové železo | < 180 HB | E | 86 | 0,132 | 0,178 | 0,184 | 0,190 |
| Neželezné kovy | |||||||
| Meď (nelegovaná, nízkolegovaná) | < 450 N/mm² | E | 151 | 0,194 | 0,256 | 0,259 | 0,264 |
| Zliatiny medi (s krátkou trieskou) | < 600 N/mm² | E | 189 | 0,194 | 0,256 | 0,259 | 0,264 |
| Zliatiny medi (s dlhou trieskou) | < 600 N/mm² | E | 151 | 0,194 | 0,256 | 0,259 | 0,264 |
| Špeciálne zliatiny medi (< 200 HB) | < 200 HB | E | 151 | 0,194 | 0,256 | 0,259 | 0,264 |
| Špeciálne zliatiny medi (> 300 HB) | < 800 N/mm² | E | 151 | 0,194 | 0,256 | 0,259 | 0,264 |
| Bronz s krátkou trieskou | < 600 N/mm² | E | 151 | 0,194 | 0,256 | 0,259 | 0,264 |
| Mosadz s krátkou trieskou | < 600 N/mm² | E | 189 | 0,194 | 0,256 | 0,259 | 0,264 |
| Mosadz s dlhou trieskou | < 600 N/mm² | E | 189 | 0,194 | 0,256 | 0,259 | 0,264 |
| Bronz s dlhou trieskou | < 850 N/mm² | E | 151 | 0,194 | 0,256 | 0,259 | 0,264 |
| Hliník (nelegovaný, nízkolegovaný) | < 400 N/mm² | E | 340 | 0,253 | 0,317 | 0,334 | 0,352 |
| Hliníkové zliatiny | < 400 N/mm² | E | 377 | 0,253 | 0,317 | 0,334 | 0,352 |