Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špirálový vrták zo spekaného karbidu, vnútorné chladenie Na univerzálne aplikácie a značné hĺbky vŕtania až do 16xd

Špir. vrt. SD, WN-XL, 16xD, typ N, IC, TiAlN-S Uni
VRT-SPRL-WN16XD-UV-IK-VHM-TNS-HB-D12,0MM

Obj. č. 5443002064

EAN 4055375910993

Cena za zvolené balenie
Špirálový vrták zo spekaného karbidu, vnútorné chladenie Na univerzálne aplikácie a značné hĺbky vŕtania až do 16xd

Obj. č. 5443002064

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

4 vŕtacie päty zaručujú výnimočnú presnosť zarovnania a stabilizáciu vrtáka aj pri veľmi hlbokom vŕtaní, ako aj presné a precízne vŕtanie otvorov. Špeciálna geometria na optimálne lámanie triesok, vysoká presnosť centrovania a nízke rezné sily.

Povrchová úprava TiAlN-S


Špeciálna povrchová úprava pre maximálny rezný výkon

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6777

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Meď, Mosadz, Hliník

Normy

CS

Verzia

Mimoriadne dlhý

Povrch

TiAlN-S

Max. hĺbka vŕtania (D)

16xD

Rezný materiál

SC

Počet vodiacich hrán

4 KS

Vrcholový uhol

135 Stupeň

Počet ostrí

2 KS

Prívod chladiva

Vnútorný

Priemer (d1)

12,0 mm

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HB

Dĺžka (l1)

265 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

215 mm

Tolerancia priemeru rezania

h7

Priemer stopky (d2)

12 mm

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Meď, Mosadz, Hliník

Hodnoty rezania pre vysokovýkonný vrták zo spekaného karbidu Speeddrill, 16xd1, s vnútorným chladením
Pre priemery 3 až 8,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc f
Priemery 3 až 5,9 Priemery 6 až 8,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 110 0,140 0,200
500 – 850 N/mm² E 100 0,100 0,150
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 110 0,140 0,200
850 – 1000 N/mm² E 100 0,100 0,150
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 95 0,140 0,200
700 – 850 N/mm² E 95 0,140 0,200
850 – 1000 N/mm² E 95 0,100 0,150
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 95 0,100 0,150
1000 – 1200 N/mm² E 75 0,100 0,150
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 105 0,140 0,200
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 100 0,140 0,200
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,100 0,150
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 95 0,100 0,150
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,100 0,150
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 75 0,100 0,150
850 – 1100 N/mm² E 75 0,100 0,150
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 75 0,080 0,120
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 55 0,080 0,120
< 850 N/mm² E 55 0,080 0,120
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 50 0,080 0,120
Liatina < 180 HB D/E 105 0,230 0,335
> 180 HB D/E 100 0,230 0,335
Nodulárny grafit, kujné železo > 180 HB E 105 0,200 0,250
> 260 HB E 100 0,200 0,250
Popis
D = stlačený vzduch
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre vysokovýkonný vrták zo spekaného karbidu Speeddrill, 16xd1, s vnútorným chladením
Pre priemery 9 až 16
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc f
Priemery 9 až 11,9 Priemery 12 až 16
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 110 0,275 0,350
500 – 850 N/mm² E 100 0,200 0,260
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 110 0,275 0,350
850 – 1000 N/mm² E 100 0,200 0,260
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 95 0,275 0,350
700 – 850 N/mm² E 95 0,275 0,350
850 – 1000 N/mm² E 95 0,200 0,260
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 95 0,200 0,260
1000 – 1200 N/mm² E 75 0,200 0,260
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 105 0,275 0,350
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 100 0,275 0,350
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,200 0,260
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 95 0,200 0,260
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,200 0,260
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 75 0,200 0,260
850 – 1100 N/mm² E 75 0,200 0,260
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 75 0,150 0,200
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 55 0,150 0,200
< 850 N/mm² E 55 0,150 0,200
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 50 0,150 0,200
Liatina < 180 HB D/E 105 0,425 0,520
> 180 HB D/E 100 0,425 0,520
Nodulárny grafit, kujné železo > 180 HB E 105 0,350 0,400
> 260 HB E 100 0,350 0,400

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie