Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špirálový vrták zo spekaného karbidu, vnútorné chladenie

Špir. vrt. SD, WN-XL, 16xD, typ N, IC, TiAlN-S Uni
VRT-SPRL-WN16XD-UV-IK-VHM-TNS-HA-D5,8MM

Obj. č. 5443002154
EAN 4065746288125

Cena za zvolené balenie
Špirálový vrták zo spekaného karbidu, vnútorné chladenie

Obj. č. 5443002154

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S vnútornými chladiacimi kanálikmi na univerzálne aplikácie a veľké hĺbky vŕtania až do 16xd. 4 hrany vrtáka zabezpečujú vysokú presnosť zarovnania a stabilitu vrtáka vrátane veľmi veľkých hĺbok vŕtania a presného a precízneho vŕtania otvorov. Špeciálny postup brúsenia zabezpečuje optimálne lámanie triesok, vysoko presné centrovanie a nízke rezné sily.

Povrchová úprava TiAlN-S


Špeciálna povrchová úprava pre maximálny rezný výkon

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6777

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Meď, Mosadz, Hliník

Normy

CS

Verzia

Mimoriadne dlhý

Povrch

TiAlN-S

Max. hĺbka vŕtania (D)

16xD

Rezný materiál

VHM

Počet vodiacich hrán

4 KS

Vrcholový uhol

135 Stupeň

Počet ostrí

2 KS

Prívod chladiva

Vnútorný

Priemer (d1)

5.8 mm

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Dĺžka (l1)

150 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

108 mm

Tolerancia priemeru rezania

h7

Priemer stopky (d2)

6 mm

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Meď, Mosadz, Hliník

Hodnoty rezania pre vysokovýkonný vrták zo spekaného karbidu Speeddrill, 16xd1, s vnútorným chladením
Pre priemery 3 až 8,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc f
Priemery 3 až 5,9 Priemery 6 až 8,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 110 0,140 0,200
500 – 850 N/mm² E 100 0,100 0,150
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 110 0,140 0,200
850 – 1000 N/mm² E 100 0,100 0,150
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 95 0,140 0,200
700 – 850 N/mm² E 95 0,140 0,200
850 – 1000 N/mm² E 95 0,100 0,150
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 95 0,100 0,150
1000 – 1200 N/mm² E 75 0,100 0,150
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 105 0,140 0,200
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 100 0,140 0,200
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,100 0,150
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 95 0,100 0,150
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,100 0,150
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 75 0,100 0,150
850 – 1100 N/mm² E 75 0,100 0,150
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 75 0,080 0,120
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 55 0,080 0,120
< 850 N/mm² E 55 0,080 0,120
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 50 0,080 0,120
Liatina < 180 HB D/E 105 0,230 0,335
> 180 HB D/E 100 0,230 0,335
Nodulárny grafit, kujné železo > 180 HB E 105 0,200 0,250
> 260 HB E 100 0,200 0,250
Popis
D = stlačený vzduch
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre vysokovýkonný vrták zo spekaného karbidu Speeddrill, 16xd1, s vnútorným chladením
Pre priemery 9 až 16
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc f
Priemery 9 až 11,9 Priemery 12 až 16
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 110 0,275 0,350
500 – 850 N/mm² E 100 0,200 0,260
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 110 0,275 0,350
850 – 1000 N/mm² E 100 0,200 0,260
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 95 0,275 0,350
700 – 850 N/mm² E 95 0,275 0,350
850 – 1000 N/mm² E 95 0,200 0,260
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 95 0,200 0,260
1000 – 1200 N/mm² E 75 0,200 0,260
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 105 0,275 0,350
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 100 0,275 0,350
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,200 0,260
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 95 0,200 0,260
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,200 0,260
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 75 0,200 0,260
850 – 1100 N/mm² E 75 0,200 0,260
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 75 0,150 0,200
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 55 0,150 0,200
< 850 N/mm² E 55 0,150 0,200
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 50 0,150 0,200
Liatina < 180 HB D/E 105 0,425 0,520
> 180 HB D/E 100 0,425 0,520
Nodulárny grafit, kujné železo > 180 HB E 105 0,350 0,400
> 260 HB E 100 0,350 0,400

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie