Špirálový vrták zo spekaného karbidu, vnútorné chladenie
Špir. vrt. SD, WN-XL, 16xD, typ N, IC, TiAlN-S Uni
VRT-SPRL-WN16XD-UV-IK-VHM-TNS-HA-D9,0MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Povrchová úprava TiAlN-S
Špeciálna povrchová úprava pre maximálny rezný výkon
Hárky údajov(X)
Kód výrobku | 6777 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Normy | CS |
Verzia | Mimoriadne dlhý |
Povrch | TiAlN-S |
Max. hĺbka vŕtania (D) | 16xD |
Rezný materiál | VHM |
Počet vodiacich hrán | 4 KS |
Vrcholový uhol | 135 Stupeň |
Počet ostrí | 2 KS |
Prívod chladiva | Vnútorný |
Priemer (d1) | 9 mm |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Dĺžka (l1) | 205 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 160 mm |
Tolerancia priemeru rezania | h7 |
Priemer drieku (d2) | 10 mm |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele |