Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závlačka DIN 94, oceľ, bez povrchovej úpravy

DIN 94, oceľ obyčajná

Obj. č. 047092 18

EAN 4055375257081

Cena za zvolené balenie
Závlačka DIN 94, oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 047092 18

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Menovitý priemer (d1)

2 mm

Dĺžka (l1)

18 mm

Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b)

4 mm

Vonkajší priemer krúžku priečne (c)

3,2 mm

Presah závlačky (a)

2,5 mm

Normy

DIN 94

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy