Spodné tričko WÜRTH MODYF Active
TRICKO ACTIVE CIERNO/SEDE S/M
Obj. č. M452070001
EAN 4255786473630
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Bezšvová technológia a ešte väčšie pohodlie
- Kopíruje postavu, maximálna voľnosť pohybu
- Vyrobená predovšetkým z recyklovaného materiálu
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna, Sivá |
Veľkosť | S/M, L/XL, 2XL |
Materiál | 64% polyester (recycled), 28% polyamide, 8% elastane |
Hmotnosť látky na m2 | 140 g |
Umývateľné pri | 40°C - gentle wash |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Nežehliť, Nečistiť chemicky |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | S/M |