Spojka ABS/EBS Standard, 24 V
Zástrčka ABS/EBS Standard
ELEKTRICKA ZASUVKA 24V CARGO
Obj. č.
0510950115
EAN 4038898105336
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre brzdové systémy
- S odľahčením ťažnej sily
- Obsahuje 7 lisovaných kontaktov (5 x 1,5 mm2, 2 x 6,0 mm2)
Schválené ADR, certifikované TÜV, vyhovuje norme ISO 7638
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na pripojenie zásuviek na ťažnom vozidle k zásuvkám na prívese alebo návese
Vhodné pre ťažné vozidlá, prívesy a návesy s ABS (protiblokovací brzdový systém) alebo EBS (elektronický brzdový systém)
Vhodnosť pre priemer kábla | 16palcov |
Vyhotovenie s kontaktmi | Lisovaný kontakt |
Verzia | Trúbková krytka |
Materiál kontaktov | Zliatina medi |
ISO | 7638 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!