Spojka AeroMount
KONEKTOR AEROMOUNT OW10
Obj. č. 0865710011
EAN 4065746599702
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na montáž s vyvýšením o 10° na pripojenie následného radu modulov na plochých strechách
- Vďaka konštrukcii bez líšt môže voda stekať bez prekážok
- Umožňuje ideálne kompenzovať nerovnosť strechy
- Certifikované vyrovnanie systému podľa podmienok priamo na mieste
- Ochranná podložka pripevnená pomocou dlhotrvajúceho spoja
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Podzostava na montáž fotovoltaických modulov na ploché strechy
![]() | |
Materiál | Hliník |
Dĺžka | 437,13 mm |
Šírka | 80,00 mm |
Výška | 81,38 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 540,000 g |