Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spojka AeroMount

KONEKTOR DLHY AEROMOUNT OW10

Obj. č. 0865710010

EAN 4065746599733

Cena za zvolené balenie
Spojka AeroMount

Obj. č. 0865710010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na montáž s vyvýšením o 10° na pripojenie následného radu modulov na plochých strechách
  • Vďaka konštrukcii bez líšt môže voda stekať bez prekážok

  • Umožňuje ideálne kompenzovať nerovnosť strechy

  • Certifikované vyrovnanie systému podľa podmienok priamo na mieste

  • Ochranná podložka pripevnená pomocou dlhotrvajúceho spoja
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Podzostava na montáž fotovoltaických modulov na ploché strechy

Materiál

Hliník

Dĺžka

604,14 mm

Šírka

80,00 mm

Výška

81,38 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

730,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie