Spojka CEE, 250 V/ 6 H
Konektor CEE 250 V, 6 H
SPOJKA-CEE-MODRY-3POL-32A-250V-IP44
Obj. č. 0969705332
EAN 4038898091561
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrutkové pripojenie s integrovaným odľahčením ťahu, tesnením a ochranou proti zalomeniu kábla
Zámok puzdra s bajonetovým pripevnením
V súlade s normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na vonkajšie aj vnútorné použitie
Počet pólov | 3 KS |
Menovitý prúd | 32 A |
Menovité napätie | 250 V/AC |
Priemer kábla min./max. | 12-20 mm |
Farba | Modrá |
Druh krytia IP | IP 44 |
Typ uzamykacieho mechanizmu | Bajonetový uzáver |
Materiál telesa | PA – polyamid |
Materiál kontaktov | Mosadz |