Spojka FP
Spojka FT pre dokončené diely
SABLONA-ASSY-PLUS-VG-D10MM
Obj. č. 016530010
EAN 4050642580480
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výhody:
- Pribl. 4-násobne vyššia nosnosť ako u bežných možností WCC s použitím skrutiek, čím sa skracuje doba inštalácie
- Vopred určený uhol zasunutia
- Vysoká celková tuhosť stropnej konštrukcie
- Pomáha pri vytváraní trámových a pevných drevených stropov s dlhšími a zreteľnými rozpätiami alebo vyššou nosnosťou
- Žiadna licencia, vysoká hodnota vnútropodnikovej produkcie
- Flexibilné používanie v niekoľkých systémoch
Vhodné najmä na inštaláciu suchých, prefabrikovaných betónových prvkov s integrovanými spojkami FT:
- Veľmi rýchla inštalácia
- Plná nosnosť kompozitnej konštrukcie okamžite po upevnení (okamžitá kompozitná funkčnosť)
- Žiadne čakanie na tvrdnutie betónu, čo umožňuje pokračovať v stavebných prácach
- Žiadna separačná vrstva, ktorú je potrebné zamaskovať
- Minimalizácia vstupu vlhkosti do budovy, ako aj zväčšovanie alebo zmenšovanie objemu drevených dielov
Pri používaní prefabrikovaných betónových prvkov:
- Spájanie prefabrikovaných betónových prvkov s dreveným stropom bez medzier pomocou dodatočných skrutiek s hlavou s nákružkom ASSY 4 WH
- Uťahovací moment (20 Nm) skrutiek so zápustnou hlavou ASSYplus VG 4, priemer 10 mm pre spojku FT
- Aby sa zabránilo zmenšovaniu objemu drevených stropov po inštalácii, nedokončený drevený strop je potrebné chrániť pred vlhkosťou
- Aby sa zabránilo uvoľneniu horného krytu, je potrebné zabrániť vibráciám/otrasom prvku v predmontovanom stave bez betónu
- Softvér na dimenzovanie stavebného dreva, tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke: www.wuerth.de/assy.
ETA-13/0029
Odporná správa (od inštitútu Karlsruher Institut für Technologie (KIT)) k zvýšeniu pevnosti betónu (až do 120 mm)
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vhodná na inštalácie drevených/betónových stropov s použitím mokrého betónu alebo na naskrutkovanie prefabrikovaných dielov vyrobených v závode (FP) pomocou naliatych spojok k príslušnému drevenému stropnému systému. Vhodná na použitie v trámoch a pevných drevených stropoch. Schválenie na použitie v servisnej triede 1 a 2 (s dostatočnou betónovou vrstvou). Možné pevnosti betónu 7 cm (štandardná) až do max. 12 cm (drevené obloženie).
![]() | |
Dĺžka pätky | 111 mm |
Šírka | 50,0 mm |
Výška | 70,0 mm |
Materiál | Oceľ/plast |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Hmotnosť | 153 g |
Počet dielov | 3 KS |
Schválenie | ETA-13/0029 |
Trieda použitia | 1 |
Počet otvorov, priemer 11mm | 1 KS |
Vhodnosť pre skrutku | ASSYplus VG, zápustná hlava, priemer 10mm |
Oblasť použitia | Kompozit drevo-betón |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!