Spojka SML Rýchla
Spojka Rapid SML
SPOJKA RAPID SML DN70
Obj. č. 0544001070
EAN 4038898876625
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchle a bezpečné spojenie iba s jednou skrutkovacou maticou
Jednoduchá montáž konektora vďaka vopred namontovanej protišmykovej tesniacej vložke EPDM
Uzatvorenie konektora jednoduchou imbusovou skrutkou veľkosti 6/veľkosti 8
Nie je potrebný žiadny momentový kľúč ani špeciálne náradie
Predmontáž rúr a lisovaných dielov nevyžaduje žiadnu námahu vďaka pevnému upínaciemu efektu
Nie je potrebný uťahovací moment, pretože sa používa blokové uťahovanie (obe upínacie čeľuste musia do seba narážať)
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na odvodnenie budov
![]() | |
Menovitá svetlosť DN (∅D) | Menovitý priemer70 |
Veľkosť kľúča | 6palcov |
Materiál tesniaceho krúžku | Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk EPDM |
Materiál plechového plášťa | Chrómová oceľ |
Materiál uzáveru | Oceľ |
Prevádzkový tlak | 0,5 bar |
Vnútorný pohon | HS6 |
Teplotná odolnosť min. | -10 °C |
Teplotná odolnosť max. | 95 °C |
Výška (H) | 100 mm |
Šírka (BM) | 40 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Odolnosť proti | Starnutie, Ozón, Počasie |
Vonkajší priemer | 90 mm |
Menovitý priemer | 8 mm |