Spojka dutej regulácie prietoku stlačeného vzduchu s rovným vonkajším valcovým a metrickým závitom
Dutá regulácia prietoku, kužeľová a valcová
ŠKRTIACI VENTIL AG 1/8“ D8MM
Obj. č. 088478818
EAN 4045989890422
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zásuvný konektor na obmedzenie prietoku na vstupe pneumatického systému
- Upravenie pomocou inbusových skrutiek
- Regulácia závitu voči potrubiu
- Valcové, metrický závit BSP
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Spojky na použitie v pneumatických systémoch v odvetviach, ako robotika, automobilový priemysel, textil, manipulácia, priemyselná voda a priemyselné vákuum atď.
Materiál | PA 6.6 – polyamid/mosadz |
Prípojka stlačeného vzduchu | G 1/8palca |
Vhodnosť pre vonkajší priemer hadice | 8 mm |
Dĺžka | 44 mm |