Spojka krokva/väznica, typ pravá/ľavá
Kotva na krokvy a väzníky, typ pravý a ľavý
KOTVA-LANG-H330MM
Obj. č. 0681330000
EAN 4024835117937
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na každý spoj sa musia použiť 2 spojky krokva/väznica umiestnené diagonálne proti sebe, aby záťaž pôsobila v strede. Vyžadujú sa 2 ľavé alebo 2 pravé spojky.
- Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (DX51D + Z275 [približne 20 µm]), hrúbka 2,0 mm, v súlade s normou EN 10327:2004
- Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
ETA 09/0219
Musí sa dodržať priečne zaťaženie spájaných trámov a v prípade potreby sa musí overiť. Priečnu ťahovú výstuž možno podporiť použitím plnozávitových skrutiek ASSY plus FT.
ETA 09/0219
Hárky údajov(X)
Pripojenia krokva/väznica sa používajú v drevených konštrukciách, napr. na upevnenie dosiek, pohlcovanie sily vetra, zavesenie priečnych vodorovných trámov alebo ako ochrana proti skrúteniu pre nosníky v nosných spojoch.
Schválené upevňovacie prvky:
- Hrebeňový/rebrovaný klinec podľa normy EN 14592: 4,0 x 40 mm
![]() | |
Šírkaxvýškaxhĺbka | 34 x 330 x 34 mm |
Hrúbka | 2 mm |
Verzia | Typ pravý a ľavý |
Priemer otvoru vo vedľajšom nosníku nJ / hlavnom nosníku nH | 5 / 5 mm |
Počet otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH | 26 + 26 KS |
Hmotnosť | 265 g |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Schválenie | ETA-09/0219 |
Hĺbka | 34 mm |
Označenie materiálu | DX51D |
Norma materiálu | DIN EN 10327:2004 |
| Výška mm | 2 kotvy krokva/väznica na spoj (diagonálny) | 4 kotvy krokva/väznica na spoj | ||
| Počet klincov/spoj | max. F1 v kN | Počet klincov/spoj* | max. F1 v kN | |
| 170 | 4 x 4 = 16 | 3,65 | 8 x 4 = 32 | 7,30 |
| 210 | 4 x 6 = 24 | 4,85 | 8 x 6 = 48 | 9,70 |
| 250 | 4 x 10 = 40 | 6,00 | 8 x 10 = 80 | 12,00 |
| 290 | 4 x 12 = 48 | 7,60 | 8 x 12 = 96 | 15,20 |
| 330 | 4 x 14 = 56 | 9,00 | 8 x 14 = 112 | 18,00 |
| 370 | 4 x 16 = 64 | 9,80 | 8 x 16 = 128 | 19,60 |
| * Vrúbkované klince 4,0 x 4,0 V prípade zaťaženia HZ možno hodnoty uvedené v tabuľkách zvýšiť o 25 %. | ||||
| Tabuľky nosnosti pre kotvu krokva/väznica Würth (pravá/ľavá) | ||||
| Charakteristická nosnosť v kN pre dve kotvy krokva/väznica na spoj | ||||
| Obj. č. | Formát mm | Kotviace klince Počet kusov | Charakteristická nosnosť F1 | |
| Kotviace klince | Oceľ | |||
| 0681 170 000 0681 210 000 0681 250 000 0681 290 000 0681 330 000 0681 370 000 | 34 x 170 x 34 34 x 210 x 34 34 x 250 x 34 34 x 290 x 34 34 x 330 x 34 34 x 370 x 34 | 2 x 2 | 2,20 kN | 11,90 kN |
| 2 x 3 | 3,40 kN | 11,90 kN | ||
| 2 x 4 | 5,50 kN | 11,90 kN | ||
| 2 x 5 | 8,50 kN | 11,90 kN | ||
| 2 x 6 | 9,90 kN | 11,90 kN | ||
| 2 x 7 | 13,90 kN | 11,90 kN | ||
| 2 x 8 | 15,30 kN | 11,90 kN | ||
| 2 x 9 | 19,70 kN | 11,90 kN | ||
| 2 x 10 | 21,40 kN | 11,90 kN | ||
| 2 x 11 | 26,00 kN | 11,90 kN | ||
| 2 x 12 | 27,90 kN | 11,90 kN | ||
| Pri klincovaní kotvy krokva/väznica je potrebné dodržať vzdialenosť od okraja medzi klincami a namáhaným okrajom v súlade s normou EN 1995: 2010. V prípade potreby možno zlyhanie priečneho zaťaženia v ťahu nakonfigurovať pre oba komponenty v súlade so všeobecnými pravidlami normy EN 1995:2004. V takomto prípade musí byť vypočítaná hodnota sily pôsobiacej kolmo na smer kresby nižšia ako vypočítaná hodnota odporu F90,Rd F90,Rk = znak. Pevnosť v ťahu v N | ||||
| Poznámky: • Návrh v súlade so schválením ETA-09/0219 a EN 1995:2004 • Musia sa dodržiavať nariadenia a pokyny schválenia ETA-09/0219 • Špecifikované hodnoty sa vzťahujú na plné drevo s charakteristickou hustotou rk = 350 kg/m³ Tieto pokyny sú určené na účely plánovania. Hodnoty pre jednotlivé projekty musia vypočítať oprávnené osoby. | ||||
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!