Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spojka krokva/väznica, typ pravá/ľavá

Kotva na krokvy a väzníky, typ pravý a ľavý
SPJOVACI CLEN-DLHY-H370MM

Obj. č. 0681370000

EAN 4024835117951

Cena za zvolené balenie
Spojka krokva/väznica, typ pravá/ľavá

Obj. č. 0681370000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nosné ťahové ukotvenie krížových drevených trámov v skrytých priestoroch (napr. spevnenie krokvy, zavesenie priečnych vodorovných trámov). Absorbuje horizontálne sily/V závislosti od záťaže sa musia použiť 2 alebo 4 spojky krokva/väznica na jeden spoj.
  • Na každý spoj sa musia použiť 2 spojky krokva/väznica umiestnené diagonálne proti sebe, aby záťaž pôsobila v strede. Vyžadujú sa 2 ľavé alebo 2 pravé spojky.

  • Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (DX51D + Z275 [približne 20 µm]), hrúbka 2,0 mm, v súlade s normou EN 10327:2004

  • Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
Doklad o výkone (Pub)

ETA 09/0219

Upozornenie

Musí sa dodržať priečne zaťaženie spájaných trámov a v prípade potreby sa musí overiť. Priečnu ťahovú výstuž možno podporiť použitím plnozávitových skrutiek ASSY plus FT.

Oblasť použitia

ETA 09/0219

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pripojenia krokva/väznica sa používajú v drevených konštrukciách, napr. na upevnenie dosiek, pohlcovanie sily vetra, zavesenie priečnych vodorovných trámov alebo ako ochrana proti skrúteniu pre nosníky v nosných spojoch.

Pokyny

Schválené upevňovacie prvky:


  • Hrebeňový/rebrovaný klinec podľa normy EN 14592: 4,0 x 40 mm

Šírkaxvýškaxhĺbka

34 x 370 x 34 mm

Hrúbka

2 mm

Verzia

Typ pravý a ľavý

Priemer otvoru vo vedľajšom nosníku nJ / hlavnom nosníku nH

5 / 5 mm

Počet otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH

30 + 30 KS

Hmotnosť

292 g

Materiál

Oceľ

Povrch

Žiarovo pozinkované

Schválenie

ETA-09/0219

Hĺbka

34 mm

Označenie materiálu

DX51D

Norma materiálu

DIN EN 10327:2004

Výška mm 2 kotvy krokva/väznica na spoj (diagonálny) 4 kotvy krokva/väznica na spoj
Počet klincov/spoj max. F1 v kN Počet klincov/spoj* max. F1 v kN
170 4 x 4 = 16 3,65 8 x 4 = 32 7,30
210 4 x 6 = 24 4,85 8 x 6 = 48 9,70
250 4 x 10 = 40 6,00 8 x 10 = 80 12,00
290 4 x 12 = 48 7,60 8 x 12 = 96 15,20
330 4 x 14 = 56 9,00 8 x 14 = 112 18,00
370 4 x 16 = 64 9,80 8 x 16 = 128 19,60
Tabuľky nosnosti pre kotvu krokva/väznica Würth (pravá/ľavá)
Charakteristická nosnosť v kN pre dve kotvy krokva/väznica na spoj
Obj. č. Formát
mm
Kotviace klince
Počet
kusov
Charakteristická nosnosť F1
Kotviace klince Oceľ
0681 170 000
0681 210 000
0681 250 000
0681 290 000
0681 330 000
0681 370 000
34 x 170 x 34
34 x 210 x 34
34 x 250 x 34
34 x 290 x 34
34 x 330 x 34
34 x 370 x 34
2 x 2 2,20 kN 11,90 kN
2 x 3 3,40 kN 11,90 kN
2 x 4 5,50 kN 11,90 kN
2 x 5 8,50 kN 11,90 kN
2 x 6 9,90 kN 11,90 kN
2 x 7 13,90 kN 11,90 kN
2 x 8 15,30 kN 11,90 kN
2 x 9 19,70 kN 11,90 kN
2 x 10 21,40 kN 11,90 kN
2 x 11 26,00 kN 11,90 kN
2 x 12 27,90 kN 11,90 kN
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hrebeňové/kotevné klince

KLINEC VRUBKOVANY/KOTEVNY

Galvanizovaná oceľ, modrý chromát (A2K)
x 3000 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie