Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spojka na stlačený vzduch, rovná s valcovou časťou s vonkajším závitom

Zásuvné sp. na stl. vzd. s rov. val. s von. záv.
NÁSTRČNÁ PRIAMA SPOJKA AG 1/2“ D10MM

Obj. č. 0884721012

EAN 4045989316014

Cena za zvolené balenie
Spojka na stlačený vzduch, rovná s valcovou časťou s vonkajším závitom

Obj. č. 0884721012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rovná zasúvacia spojka s valcovou časťou s vonkajším závitom pre pneumatické systémy
  • Rýchle pripojenie a odpojenie

  • Vnútorná a vonkajšia šesťhranná objímka

  • Valcová časť, metrický závit BSP

  • Podložka z nehrdzavejúcej ocele zabezpečuje dokonalé prispôsobenie potrubia bez ohľadu na materiál a bez hrozby poškodenia

  • Spojenie medzi potrubím a spojkou zabezpečuje dokonalé utesnenie aj pri nárazoch alebo vibráciách

  • Špecifická geometria tesnenia umožňuje použitie spojok s vákuom

  • Všetky závity v tejto sérii majú tesniace prvky, ktoré umožňujú okamžité použitie spojok, čím sa znižuje čas montáže

  • Všetky rovné spojky možno namontovať aj pomocou šesťhranného kľúča, čo umožňuje ich použitie v malých priestoroch
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Spojky na použitie v systémoch stlačeného vzduchu v odvetviach, ako robotika, automobilový priemysel, textil, manipulácia, priemyselná voda a priemyselné vákuum atď.

Materiál

Mosadz

Prípojka stlačeného vzduchu

G 1/2 palca

Vhodnosť pre vonkajší priemer hadice

10 mm

Dĺžka

27 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie